Kategori Product

Beli Produk Komponen Mekanikal, Laher & Roda

Rekomendasi Produk Terkait Kompresor, Kopling, Alat Pneumatik, Selang, Tube

  1. kompresor tambal ban Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
    Selengkapnya >
  2. selang air 2 inch Koyohose Hose Hiprex Thread (Selang Air / Selang Benang)
    Deskripsi:
    Selang PVC Koyohose Hiprex. Selang PVC Koyohose Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Koyohose Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang baik untuk dapat digunakan untuk penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Aplikasi Sistem. - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi. - Harga terjangkau.
    Selengkapnya >
  3. vacum ac KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Kompresor, Kopling, Alat Pneumatik, Selang, Tube

Rekomendasi Produk Terkait Alat Hidrolik, Selang Tekanan Tinggi

  1. hydraulic power pack YUKEN Hydraulic Power Unit YA10 Type
    Deskripsi:
    We are pleased to announce that the standard hydraulic power unit YA Pack will be remodeled to comply with the Top Runner criteria that come into force in April 2015, and their design number will be changed from 43 to 50.■Description of the ChangeIn the context of worldwide efforts against global warming, many countries haveset minimum requirements for energy consumption efficiency and introducedlegislation to mandate the use of higher efficiency electric motors. In Japan, theTop Runner criteria will regulate the efficiency of induction motors from April2015.By bringing built-in M series motors into compliance with the criteria, we willimplement the model change of standard hydraulic power unit YA Pack.■Major Changes・The terminal box of the motor will be positioned on the upper side, and the overall unit body will be bigger.・The masses will increase by a range of 2 to 21 kg (103 to 115% rate of increase in mass).・The efficiency class of the built-in motor will be changed to IE3, and the overall motor specifications will be improved.For details on the motor specifications, refer to the following product news.No.15-01B M Series Motors: Notice of Model Change(rev.)・The reservoir capacity will be enhanced to hold additional 10 L of fluid.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Alat Hidrolik, Selang Tekanan Tinggi

Rekomendasi Produk Terkait Laher

Halaman Terkait Laher

Rekomendasi Produk Terkait Alat Transmisi

  1. harga dinamo generator 10000 watt Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    Selengkapnya >
  2. spare part mesin cuci sharp BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Alat Transmisi

Rekomendasi Produk Terkait Alat Mekanikal

  1. slot pintu Sherlock Grendel Pintu
    Deskripsi:
    Grendel Slot Kunci Pintu Stainless Steel Sherlock- Design Simple dan Classic- Awet dan Handal- Sudah Termasuk SkrupMaterial : Stainless Steel
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Alat Mekanikal

Rekomendasi Produk Terkait Pompa

  1. pompa air daya hisap 100 meter Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    Selengkapnya >
  2. pompa air daya dorong 200 meter Panasonic Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    - Daya Motor 125 watt. - Kapasitas maksimum 30 liter/menit. - Garansi flow switch 3 tahun. - Flow switch system baru, tahan lama, tekanan stabil, tidak berisikm hemat listrik.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Pompa