Kategori Product
Beli Produk Onderdil, Aksesoris Motor
Rekomendasi Produk Terkait Perlengkapan Motor
- shock yssSelengkapnya >Deskripsi:Is a high-performance gas shock absorber with YSS standard that has an adjustable Preload Spring and worthwhile to use. Advantages of YSS G-Series: - Designed to absorb impact using nitrogen gas on a bladder system in a separate tube. - Equipped with progressive spring & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use.
- distributor spare part mobilSelengkapnya >Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- kayaba kybSelengkapnya >Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakin
Halaman Terkait Perlengkapan Motor
Rekomendasi Produk Terkait Perkakas Perawatan Motor
- alat spooring balancingSelengkapnya >Deskripsi:TEKIRO fully automatic wheel balancer uses automatic data entry for all 4 wheel parameters making it very simple to use. The 15inch color LED monitor produces high-quality images and feedback user information during every step of the balancing procedures. This makes the machine one of the easiest, error free balancing machine on the market.
- tespen dc tekiroSelengkapnya >Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
Halaman Terkait Perkakas Perawatan Motor
Rekomendasi Produk Terkait Ban, Ban Dalam Motor
- ban tubeless vario 125Selengkapnya >Deskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- ban motor ring 16Selengkapnya >Deskripsi:DRACO merupakan ban motor harian yang didesain trendy dan menggunakan MEDIUM SOFT COMPOUND, NITROGEN (N2), dan telah melalui proses curing (pemasakan), sehingga dapat memberikan stabilitas handling, cornering, serta grip yang mantap saat berkendara pada kondisi jalan menikung, bergelombang dan permukaan jalan yang basah (hujan).
Halaman Terkait Ban, Ban Dalam Motor
Rekomendasi Produk Terkait Oli, Bahan Kimia, Perbaikan Motor
- enduro racingSelengkapnya >Deskripsi:ENDURO 4T RACING SAE 10W-40 adalah pelumas motor empat langkah dengan kekentalan ganda berkualitas tinggi yangdiformulasikan dengan base oil sintetik dan aditif pilihan.ENDURO 4T RACING SAE 10W-40 telah lolos pengujian variable speed friction test dengan friksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan top reference oil sehingga dipastikan tidak menyebabkan slip pada kopling saat pemakaian di lapangan.TINGKATAN MUTUENDURO 4T RACING SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MA2 (approved).
- oli sae 10w 30Selengkapnya >Deskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baik
- oli evalubeSelengkapnya >Deskripsi:Evalube Runner 20W40 – API SF/CC adalah minyak pelumas yang mempunyai bahan dasar mineral yang berkualitas tinggi dan yang mengandung Viscosity Improver yang tinggi menjadikan pelumas mesin lebih stabil.Spesifikasi: MIL-L-46512A dan CCMG G2 & D1.
Halaman Terkait Oli, Bahan Kimia, Perbaikan Motor
Rekomendasi Produk Terkait Produk Pembersih, Cuci Motor
- kit motorSelengkapnya >Deskripsi:KIT Motor Quick Shine, merupakan produk perawatan motor yang praktis dan cepat dalam penggunaannya, tinggal semprot dan seka, mengkilapkan motor dalam sekejap. Mengandung Hydrophobic Polymer yang dapat mengkilapkan motor sekaligus memberikan lapisan Anti Static dan Water Beading pada bodi motor sehingga debu dan air tidak menempel kembali serta melindungi motor
- kit pengkilap mobilSelengkapnya >Deskripsi:Kilap Seperti BaruFormula mengandung Premium Silicone dan UV Guard, mengkilapkan dan melindungi seluruh bodi sepeda motor (chrome, plastik, karet, fiber dan vinyl seperti : tangki, stang, jok, sayap, spatbor, knalpot, panel, lampu, mesin, ban, velg, sokbreker, dll ) Aman untuk cat, Aroma lemonnya lebih harum dan segar sehingga lebih disukai.
Halaman Terkait Produk Pembersih, Cuci Motor
Rekomendasi Produk Terkait Aksesoris Motor
- bungee cordSelengkapnya >Deskripsi:-There is elasticity, and the surrounding has specialty thread weaving.-Hooks are attached to the tip of 2 pieces of 8mm rubber, and the ring is fixed at the center. -For fixing bicycle and motorbike luggage.




















































































































































/P102086001-1.jpg)
/P102927434-1.jpg)

/owP107847896-1.jpg)
/quP101003966-2.jpg)
/P103100238-1.jpg)
/P103100618-1.jpg)
/9tP108303353-1.jpg)
/7bP104857263-1.jpg)
/22P108231074-1.jpg)
/n6P108897834-1.jpg)
/r9P101545981-4.jpg)
/P103056520-1.jpg)
/P103056511-1.jpg)
/P102652789-1.jpg)
/P102603950-1.jpg)