Beli brigestone di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bridgestone Hydraulic Hose (PA03 Series)Deskripsi:For conveying air and water, made from rubber material.atribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 3.5
- Minimum Bursting Pressure (MPa): 14
- KRISBOW Welding Gloves Leather (Sarung Tangan Las)Deskripsi:Model jempol Straight thumb Pola Clute cut Bebas lining Gaya Gauntlet cuffDesain model jempol cocok untuk menggenggam Bebas lining sehingg a mengurangi panas Gauntlet cuff melindungi lengan bawah dari percik an lasan
- Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil)Deskripsi:Setiap berkendara adalah suatu perjalanan yang aman. Sekarang semua orang bisa berkendara menggunakan ban berkualitas andal dan kinerja yang baik pada kondisi jalan basah. Pilihan Ideal untuk mobil berukuran kecil hingga menengah.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Champiro GTX Pro is a High Performance Tuning Tire Specially Designed and Developed for Today's Car Enthusiasts Who are Looking for Looks and Style.
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Kitz Plastik Ziplock Plastic (Plastik Klip)Deskripsi:Plastik Klip kitz adalah plastik kantong yang digunakan sebagai wadah atau pembungkus yang mempunyai rel atau klip diatasnya yang bisa dibuka tutup kembali.atribut:
- Thickness (micron): 20
- RGP Sign Jalur EvakuasiDeskripsi:Bahan Akrilik 2mmSticker Cutting Reflective (Dapat Memantulkan Cahaya)Tersedia Ukuran 30x10cm/30x12cm/30x15cmFree Double Tapeatribut:
- Material: Acrylic
- Thickness (mm): 2
- INGERSOLL RAND Refrigerated Compressed Air Dryer (Pengering Udara Kompresor)Deskripsi:Non-cycling refrigerated compressed air dryers have cooling systems that run continuously until manually turned off. These dryers are suitable for applications that need a constant supply of compressed air.atribut:
- Air Inlet Gender: Female
- Air Inlet Type: NPT
- Air Outlet Type: NPT
- Dew Point Temperature (°F): 50
- Drain Included: Yes
- Finish: Powder Coated
- Heat Exchanger Material: Aluminium
- Input Voltage (V): 115 AC
- Iso Class: 6
- Maximum Incoming Pressure (psi): 203
- Phase: Single
- Refrigerant: R-134A
- Bridgestone Car Tires Turanza 6 (Ban Mobil)Deskripsi:BRIDGESTONE TURANZA 6, dikembangkan dengan TEKNOLOGI ENLITEN, meningkatkan kinerja di berbagai aspek sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Menyediakan pengalaman berkendara yang halus dan nyaman dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Performa grip basah ban ini telah ditingkatkan dengan teknologi baru, dan efisiensi energinya juga telah ditingkatkan.atribut:
- Tire Size: 225/55R18
- Mitutoyo Dial & Electronic Tool Setter (Alat Ukur Ketebalan)Deskripsi:These dial indicating tool setters and zero setters have an integral dial gauge and are used to establish a zero reference point for the precise positioning of a workpiece or for setting a particular spindle height. The dial indicator provides a reading of length when force is applied to the spring-loaded setting face.atribut:
- UNSPSC: 41116501
- Accuracy (inch): ±0.0005
- Base Style: Flat
- Case Type: Wood Case
- Dial Reading: 0-25-0
- Dimension Type: Inch
- Display Type: Analog Dial
- Graduations (inch): 0.0005
- Height (inch): 1
- Includes Case: Yes
- Operation Type: Mechanical
- Range per Revolution (inch): 0.05
- Reading: Balanced
- Test Force (N): 1.4 or less
- HAKKO Oil Proof Rubber Hose (Selang Oli / Selang Karet)Deskripsi:Usage:General oil supply (light oil, kerosene, heavy oil, and lubricant)atribut:
- Material: Oil-resistant NBR rubber compound
- Working Pressure (MPa): 1.0
- Operating Temperature Range (°C): -30 to 100
- Bridgestone Car Tires Dueler A/T 002 (Ban Mobil)Deskripsi:DESAIN SEGALA MEDAN YANG MODERN DENGAN BENTUK BLOK PUSAT HEXAGONALArsitektur bentuk dan pola blok yang inovatif untuk traksi dan keseimbangan pengereman yang baik di berbagai permukaan.DESAIN SIRKUMFERENSIAL DAN LATERAL GROOVESUntuk membuang lumpur dan kerikil guna meningkatkan traksi sekaligus menjaga ban tetap bersih saat kembali ke aspal.KONEKSI SIRKUMFERENSIAL ANTARA DESAIN SHOULDER DAN DINDING SAMPINGBlok bahu bersusun diperpanjang hingga dinding samping atas untuk traksi yang aman pada kondisi lumpur/kerikil.SENYAWA KANDUNGAN SILIKA TINGGIUntuk memberikan daya cengkeram yang lebih baik saat bermanuver di kondisi basah.DISTRIBUSI RIB DAN VOID YANG DIOPTIMALKANUntuk mencegah hydroplaning yaitu mengevakuasi air dengan cepat pada kondisi basah.SIPES BERBENTUK ZUntuk meningkatkan tepian gigitan yang meningkatkan cengkeraman lateral dan longitudinal.PROFIL UNTUK SEGALA MEDAN BAIK ON dan OFFProfil ban khusus untuk memaksimalkan lebar tapak.PATCH KONTAK YANG DIOPTIMALKANTeknologi 5 rib dengan blok heksagonal dan arsitektur pola bersusun untuk menjamin kekakuan dan distribusi tekanan kontak yang merata.MENINGKATKAN KEDALAMAN SKIDUntuk lebih meningkatkan jarak tempuh tanpa mengorbankan hambatan gulir berkat kandungan karet alam yang lebih tinggi.
- RIONE Locker BesiDeskripsi:• Powder coating.• Hendel pintu, kunci, tempat label dan ventilasi tiap pintuatribut:
- Metal Plate (mm): 0.7
Daftar Harga brigestone Terbaru October 2026
| Bridgestone Hose Air/Water Medium Duty (Selang Air / Selang Angin) | Rp2.699.900 |
| Bridgestone Car Tires (Ban Mobil) | Rp729.900 |
| Bridgestone Hose Excel Color (Selang Angin) | Rp3.799.900 |
| Bridgestone Hydraulic Hose (PA03 Series) | Rp369.900 |
| KRISBOW Welding Gloves Leather (Sarung Tangan Las) | Rp129.900 |
| IDEC Push Button Switch Illuminated ALFN Series (Saklar Tombol/Saklar Tekan) | Rp839.900 |
| Bridgestone Car Tires Techno (Ban Mobil) | Rp839.900 |
| Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil) | Rp1.999.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro GTX Pro (Ban Mobil) | Rp739.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1qP103840062-1.jpg)
/2jP108232091-1.jpg)
/36P103840114-2.jpg)
/6oP103671240-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20untuk%20Las/KRISBOW%20Welding%20Gloves%20Leather%20(Sarung%20Tangan%20Las)/98P101516332-2.jpg)
/i2P103210650-1.jpg)
/qaP105395946-2.jpg)
/p4P103199904-2.jpg)
/rbP105509983-1.jpg)
/P103087469-1.jpg)
/fzP111358575-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Pencegahan%20Bahaya/Tanda%20Pintu%20Darurat/RGP%20Sign%20Jalur%20Evakuasi/lyP111256790-2.jpg)
/geP109563590-1.jpg)

/fzP111921575-1.jpg)
/pxP109328933-1.jpg)
/P102022962-1.jpg)
/P102080610-1.jpg)
/ciP111921450-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)