Kategori Product
Beli Produk Alas Lantai
Rekomendasi Produk Terkait Mat Jenis Absorbent Material
- rubber mat anti slipSelengkapnya >Deskripsi:Keset Anti Slip H-Mat berbentuk jaring yang terbuat dari bahan PVC berkualitas dan disertai antslip yang aman untuk digunakan. Cocok untuk menyaring debu dan kotoran yang menempel dialas kaki.
- keset anti slipSelengkapnya >Deskripsi:Krisbow Keset Pintu Masuk merupakan sebuah alas pembersih kaki ataupun alas kaki sebelum memasuki ruangan. Keset ini terbuat dari campuran material karet dengan polyester yang mampu mengikat debu dan kotoran jenis lain dengan lebih mudah. Biasanya keset jenis ini diletakkan di depan pintu masuk gedung perkantoran, pertokoan ataupun hunian pribadi. Permukaanya yang dilapis karet membuat keset ini anti-slip dan tidak mudah bergeser.
Halaman Terkait Mat Jenis Absorbent Material
Rekomendasi Produk Terkait Kit Penyerap Cairan
Rekomendasi Produk Terkait Mat Lembaran
Halaman Terkait Mat Lembaran
Rekomendasi Produk Terkait Mat Tipe Granular
Rekomendasi Produk Terkait Lain - lain
- rubber mattSelengkapnya >Deskripsi:It is a perforated rubber mat with excellent drainage. With uneven processing with a muddy effect on the surface. If you use "joint joint" which is sold separately, you can lay mats over a wide range.. For muddy removal at the factory, entrance, aisle, lawn etc., measures against muddy and so on.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
- drainage pumpSelengkapnya >Deskripsi:It is a perforated rubber mat with excellent drainage. With uneven processing with a muddy effect on the surface. If you use "joint joint" which is sold separately, you can lay mats over a wide range.. For muddy removal at the factory, entrance, aisle, lawn etc., measures against muddy and so on.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand



















































































































































/P102006368-1.jpg)



/7wP103628284-1.jpg)
/P102251580-1.jpg)
/ctP103658461-1.jpg)