Beli waterpump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panasonic Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)Deskripsi:Pompa Panasonic, Kualitas terbaikPompa air regular yang pengoperasian on dan off-nya secara manualatribut:
- Suction Power (m): 9
- Suction Pipe (mm): 25
- Thrust Pipe (mm): 25
- Maximum Total Head (m): 30
- KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)Deskripsi:OPTIONAL ACCESSORIES CULTIVATOR DIESEL. Water Pump 2inch Aluminum.atribut:
- Item: Water Pump
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Panasonic Pump Water Non-Automatic Extra Power (Pompa Air)Deskripsi:Pompa Panasonic mempunyai kapasitas yang lebih besar dan hemat energi dibandingkan pompa merk lain, dilengkapi lapisan coating anti karat sehingga pompa lebih tahan lama, menghasilkan ait lebih jernih dan tidak berkarat.atribut:
- Motor Power (W): 125
- Suction Power (m): 9
- Suction Pipe (mm): 25
- Thrust Pipe (mm): 25
- Maximum Capacity (L/minute): 35
- Maximum Total Head (m): 30
- Hi-Cook Water Pump (Pompa Air Galon)Deskripsi:Hi-Cook Pompa Galon WP-M1 berbahan plastik food grade, terdapat pengunci galon sehingga tidak lepas saat digunakan. Aksesories dapat dilepas memudahkan untuk dibersihkan. Menuang air lebih mudah dan cepat dengan cara di pompa mengunakan Hi-Cook Pompa Galon WP-M1.
- YamamaxPRO Pump Centrifugal Horizontal Multistage (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Push Pipe (inch): 1
- Voltage (V): 220
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Koshin Pump Engine for Clear Water (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Taffware Pump Water High Pressure Set (Pompa Air)Deskripsi:Gunakan pompa air dari Taffware dengan kepala semprotan untuk semua kebutuhan penyiraman di luar ruangan Anda. Pompa air ini memiliki daya semprot yang kuat. Dilengkapi dengan colokan rokok untuk memberikannya daya sehingga Anda dapat dengan mudah menggunakan dan membawanya ke mana saja. Cukup colokkan ke colokan rokok mobil dan Anda siap menggunakannya. Dibuat dari material berkualitas yang memastikan Anda dapat menikmati kenyamanan dan efisiensi yang ditawarkannya dalam waktu yang lama. Pompa air ini sudah dibekali dengan kepala semprotan yang memungkinkan Anda untuk menyiram dengan mudah dan tepat, cocok untuk taman, rumput, bahkan untuk membersihkan mobil Anda. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan pompa air dengan kepala semprotan dari Taffware sekarang jugaatribut:
- Voltage (V): 12
- Green Leaf Tray Atalie (Nampan)Deskripsi:Nampan Atalie 1100ml dengan Plastik Berkualitas Digunakan Sebagai Alas Atau Nampan untuk Menyiapkan Minuman Atau Makanan Dikantor Anda, Nampan Ini Tersedia dengan Berbagai Ukuran, Nampan Atalie 1100ml Cocok untuk Digunakan Dikantor Anda dengan Kualitas yang Baik dan Harga yang Terjangkau.atribut:
- Color: Random Color
- Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)Deskripsi:Honda Trash Pump WT20 sangat ideal untuk pekerjaan khusus dan aplikasi untuk volume tinggi. dirancang khusus untuk pekerjaan khusus dan aplikasi yang memerlukan volume tinggi kapasitas air berpasi / kotor. didukung oleh Mesin Honda seri GX kelas komersial yang mudah dihidupkan dan meiliki tenaga yang handal untuk kondisi terberat.-Heavy-duty 2 " Trash pompa konstruksi-Mesin Honda OHV komersial mudah dihidupkan-Kapasitas 190 gal./min-Casting volute dan impeller Besi-Out port mudah dibersihkanatribut:
- Pump Type : Centrifugal; Self-Priming
- Suction Head Lift (m): 8
- Total Head Lift (m): 27
- KYODO Pump Peripheral Shallow Well for Household (Pompa Sumur Dangkal)atribut:
- Motor: Induction Motor
- Power (W): 200
- Suction Head (m): 9
- Suction Pipe (inch): 1
- Discharge Pipe (inch): 1
- Maximum Capacity (L/minute): 45
- Maximum Head (m): 35
- LCPower Diesel Engine Electric Starter-Recoil (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:LCPower Legendary Class in Power , Mesin Diesel bertenaga 8.5HP 418ccatribut:
- Accessories: Manual Book & Tools
- Oil Capacity (L): 1.65
- Fuel Tank Capacity (L): 5.5
- Lubrication System: Splash
- Machine Type: 4 Stroke Single Cylinder
- Machine Rotation Direction: Counterclockwise
- Shaft Size (mm): 25.4
- Starter System: Recoil & Electric starter
- KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.atribut:
- Max. Suction Lift (m): 8
- Max. Engine (HP): 6.5
- Maximum Engine (kW): 4.7
- Maximum Suction Lift (ft): 26
- Revolution Speed (rpm): 3600
- TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Deskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- GOULDS WATER TECHNOLOGY Pump Circulating Potable (Pompa Sirkulasi)Deskripsi:Under-sink potable circulating pumps are designed to mount at the farthest faucet from the water heater. They pull hot water from the heating source through the pipes to provide instant hot water for all faucets between the water heater and the pump. They can be used where a dedicated water return line is not available. Additional tubing may be required to install these pumps.atribut:
- UNSPSC: 40151504
- Compatible Discharge Pipe Size (inch): 1/2
- Compatible Media Type: Water
- Compatible Pipe Size (inch): 1/2
- For Use With Potable Systems: Yes
- For use with: Potable Systems
- Horsepower (HP): 1/150
- Maximum Media Temperature (°F): 203
- Phase: Single
- Phase and Brand: GOULDS WATER TECHNOLOGY Single Phase
- Pump Housing Material: Brass
Daftar Harga waterpump Terbaru October 2026
| Panasonic Pump Water Non-Automatic (Pompa Air) | Rp699.900 |
| KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi) | Rp609.900 |
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| KYODO Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal) | Rp1.499.900 |
| Panasonic Pump Water Non-Automatic Extra Power (Pompa Air) | Rp699.900 |
| Hi-Cook Water Pump (Pompa Air Galon) | Rp28.900 |
| YamamaxPRO Pump Centrifugal Horizontal Multistage (Pompa Sentrifugal) | Rp2.899.900 |
| Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) | Rp1.299.900 |
| Kirin Water Pump (Pompa Air Galon) | Rp119.900 |
| Koshin Pump Engine for Clear Water (Pompa Alkon) | Rp4.099.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ciP104886450-1.jpg)
/12P104585038-1.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/iyP105073682-1.jpg)
/c9P104886441-1.jpg)
/8lP105783309-1.jpg)
/35P105876113-1.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
/9dP104969337-1.jpg)
/f0P105539540-1.jpg)
/ffP103201555-1.jpg)
/r8P107926980-1.jpg)
/96P105390330-1.jpg)
/ocP107252876-1.jpg)
/j7P105073691-1.jpg)
/2lP110547093-1.jpg)
/0rP104570027-3.jpg)
/9cP103642336-2.jpg)
/fzP109560575-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)