Penggunaan Mur Flange memberikan keuntungan signifikan dalam pemasangan peralatan industri. Mur Flange membantu mendistribusikan tekanan secara merata, mencegah kerusakan material. Efisiensi waktu pemasangan juga meningkat karena tidak memerlukan washer terpisah. Selain itu, Mur Flange tahan terhadap getaran dan cocok untuk aplikasi dinamis.
Material yang umum digunakan untuk membuat Mur Flange termasuk baja karbon, baja tahan karat (SUS 304), dan baja ringan. Setiap material memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri. Contohnya, Mur Flange dari baja karbon biasanya lebih kuat tetapi rentan terhadap karat, sementara Mur Flange dari baja tahan karat lebih tahan korosi namun mungkin kurang kuat.
Menentukan diameter Mur Flange yang tepat sangat penting untuk memastikan kekuatan dan kestabilan dalam aplikasi. Diameter yang perlu diperhatikan adalah diameter ulir (seperti M10), serta diameter flange (seperti 22 mm). Pemilihan diameter yang tepat bergantung pada aplikasi spesifik dan material yang digunakan.
Mur Flange adalah jenis mur yang memiliki bagian melingkar atau flensa di bagian bawahnya. Mur Flange biasanya dipasang dengan menggunakan kunci pas atau kunci soket, dan seringkali tidak memerlukan cincin pengunci tambahan karena desain flensanya yang unik.
| Product Name | Diameter | Height (Tinggi) | Material/Finish |
| monotaro.id Hex Flange Nut M12 1pc | - | - | Besi Galvanis |
| monotaro.id Mur Cakar Tee AB394 1/4inch 1set(10pcs) | - | - | Steel |
| monotaro.id Tee Nut Galvanis M8 1pack(10pcs) | M8 | - | Iron |
| Vertex Flange Nut 4513 1003-051 M10x1.5mm(25/64 inch) 1pc | 25/64 inch | - | - |
| SMT Flange Nut SUS304 (Mur Flange) SMT000868 (Baut Flange SUS304) M4(5/32 inch) 1pack(7pcs) | 5/32inch | - | SUS 304 |
| HSA Mild Steel Flange Nut/Mur Flange M5xP.0.80(13/64 inch) 1pack(500pcs) | 3/64 inch | - | Mild Steel YZP (Yellow Zinc Plated) |
| Yoshinobu Flange Nut Besi Yellow M5 (13/64inch) 1pack(50pcs) | M5(13/64 inch) | - | Besi |
| Yoshinobu Flange Nut SUS 304 M5 (13/64inch) 1pack(10pcs) | M5 (13/64 inch) | - | SUS |
| YEONG YIH Flange Nut M24 1pc | - | - | - |
| Yoshinobu Flange Nut SUS 304 M8 (5/16inch) 1pack(20pcs) | M8(5/16 inch) | - | - |
Mur Flange terdiri dari beberapa jenis berdasarkan bentuk, ukuran, dan material pembuatannya:
1. Mur Flange Hexagonal:
Jenis ini memiliki bentuk segi enam dengan dasar flange yang lebar. Mudah dipasang dan dilepas menggunakan kunci pas atau kunci soket. Hal tersebut menjadikannya cocok untuk aplikasi umum pada mesin dan struktur baja.
2. Mur Flange Self-locking:
Memiliki mekanisme pengunci sendiri yang biasanya berupa semacam gigi di dalam mur. Kelebihan dari penggunaan jenis ini untuk menghindari pelonggaran akibat getaran atau tekanan dinamis. Ideal untuk aplikasi yang mengalami getaran tinggi seperti mesin pengeboran dan kendaraan industri.
3. Mur Flange Kunci Nylock (Nylon Insert Lock Nut):
Dilengkapi dengan insert nilon di bagian dalam mur. Kelebihannya untuk meningkatkan friksi antara mur dan baut, menahan mur dari pelonggaran. Jenis ini cocok untuk peralatan elektronik dan mesin presisi.
4. Mur Flange Anti-karat:
Biasanya segi enam atau bulat dengan material anti-karat seperti stainless steel atau baja galvanis. Kelebihannya yaitu tahan terhadap korosi, ideal untuk lingkungan lembab atau berair. Biasanya digunakan dalam aplikasi luar ruangan atau lingkungan maritim.
1. Tentukan Ukuran:
Pastikan untuk memilih Mur Flange dengan diameter dan pitch (jarak ulir) yang sesuai dengan baut atau pipa yang digunakan. Ukuran yang salah dapat menyebabkan sambungan menjadi longgar atau tidak terpasang dengan benar.
2. Perhatikan Jenis Material yang Digunakan:
Baja Karbon: Banyak digunakan untuk aplikasi umum karena kekuatannya yang tinggi dan biaya yang lebih rendah.
Stainless Steel: Ideal untuk lingkungan korosif karena ketahanannya terhadap karat.
Baja Galvanis: Alternatif ekonomis untuk stainless steel dengan lapisan zinc untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi.
3. Pilih Jenis Pengunci:
Standard Nut: Digunakan jika dan hanya jika tidak ada getaran atau tekanan dinamis besar pada sambungan.
Self-locking Nut: Gunakan pada aplikasi dengan getaran tinggi untuk memastikan mur tidak longgar.
Nylock Nut: Ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kunci tambahan untuk menjaga kestabilan ikatan.
1. Kondisi Permukaan Flange:
Pastikan permukaan flange bebas dari cacat seperti goresan atau penyok yang dapat mengurangi kekuatan ikatan. Sangat disarankan untuk melakukan inspeksi visual secara rutin sebelum pemasangan.
2. Penerapan Torsi Yang Tepat:
Gunakan alat pengukur torsi untuk memastikan penerapan gaya yang tepat ketika mengencangkan Mur Flange. Penerapan torsi yang salah dapat menyebabkan kerusakan pada ulir atau flange itu sendiri.
3. Kesesuaian dengan Standar Industri:
Sebelum membeli, periksa kesesuaian produk dengan standar industri seperti ANSI (American National Standards Institute), DIN (Deutsches Institut für Normung), atau JIS (Japanese Industrial Standards). Standarisasi ini penting untuk memastikan kualitas dan kompatibilitas dengan komponen lainnya.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

/P102894303-1.jpg)