Kategori Product
Beli Produk Ban, Bagian Kaki Mobil
Rekomendasi Produk Terkait Ban
- ban mobil ring 16Selengkapnya >Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
Halaman Terkait Ban
Rekomendasi Produk Terkait Pompa Ban, Perlengkapan Lainnya
- stempel banSelengkapnya >Deskripsi:Stempel Ban Model 16E-02 terbuat dari bahan berkualitas yang didesain kuat & tahan lama.・ Stempel Ban Elrick Ohio Mudah Untuk Digunakan・ Stempel Ban Elrick Ohio terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tidak mudah rusak.・ Stempel Ban Elrick Ohio memiliki voltase sebesar 240V
Halaman Terkait Pompa Ban, Perlengkapan Lainnya
Rekomendasi Produk Terkait Cover Velg, Ring Velg
Rekomendasi Produk Terkait Produk Kimia
- alat tambal ban manualSelengkapnya >Deskripsi:- Mudah Digunakan- Efisien- EkonomisAlat ini bisa digunakan untuk segala macam ban, salah satu peralatan yang penting untuk dibawa, Alat ini sangat di butuhkan disaat pengemudi mengalami kondisi darurat seperti ban pecah atau kempes.
- valve core removal toolSelengkapnya >Deskripsi:Class 150 threaded stainless steel fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Threaded pipe fittings are threaded on both connection ends. Female threads are on the inside of a fitting. Male threads are on the outside of a fitting and screw into the female threads. Threaded connections include NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper), and use PTFE tape to secure seal. Type 304 stainless steel, a chromium-nickel material, resists corrosion caused by water, heat, saltwater, acids, minerals, and peaty soils. Type 316 stainless steel has a higher nickel content than 304 stainless, plus molybdenum, for even greater corrosion resistance.
- alat tambal ban tubles tekiroSelengkapnya >Deskripsi:- Mudah Digunakan- Efisien- EkonomisAlat ini bisa digunakan untuk segala macam ban, salah satu peralatan yang penting untuk dibawa, Alat ini sangat di butuhkan disaat pengemudi mengalami kondisi darurat seperti ban pecah atau kempes.



















































































































































/2jP108232091-1.jpg)
/P103087469-1.jpg)
/gmP106175598-1.jpg)
/jlP105471705-1.jpg)


/P102292790-1.jpg)