Kategori Product

Beli Produk Alat AC & Pipa

Rekomendasi Produk Terkait Penyejuk Udara, Ventilasi

  1. kipas angin ac KRISBOW Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Tingkatkan kesejukan udara di dalam ruangan Anda dengan kipas angin Krisbow. Selain menggunakan daya yang lebih ekonomis dibandingkan AC, kipas angin juga berfungsi sebagai sirkulator udara, membuat ruangan tetap segar dan sehat. Kipas angin dapat diposisikan pada meja, di atas lemari, atau tempat lainnya yang memiliki permukaan rata.
    Selengkapnya >
  2. kipas angin blower SEKAI Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Deskripsi:
    - Industrial misty fan - 3 Pengatur kecepatan - Kabut banyak - Hembusan angin kencang - Motor dengan laher/bantalan peluru - dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak - Pompa air safety switch - Tangki air kapasitas besar 45 Liter dan anti lumut
    Selengkapnya >
  3. kipas angin uap krisbow MISTY COOL Spray Fan (Kipas Angin Air)
    Deskripsi:
    Spray fan/ misty fan/ misting fan/ kipas angin uap/ kipas embun/ kipas pendingin/ kipas air/ kipas angin kabut Misty Cool memiliki kemampuan untuk membuat udara dingin, sehingga dapat mengubah suhu di dalam maupun luar ruangan (outdoor), tergantung pada p
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Penyejuk Udara, Ventilasi

Rekomendasi Produk Terkait Pelindung Setrum

  1. pipa conduit Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    Selengkapnya >
  2. swagelok Swagelok Bubble Type Leak Detectors
    Deskripsi:
    These bubble-type leak detectors are noncorrosive and can remain in contact with surfaces for long periods of time, allowing detection of small leaks in hard-to-see areas.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Pelindung Setrum

Rekomendasi Produk Terkait Perkakas Kabel

  1. cable puller Greenlee Cable Puller Sheave (Katrol Pemandu Penarik Kabel)
    Deskripsi:
    Cable sheaves ease movement of pulling rope and guide it onto the capstans as it's retracted by a powered cable puller. Also known as cable pulley wheels, these smooth, grooved wheels minimize friction on the rope to reduce wear. Selecting a sheave with a capacity that matches or exceeds the pulling force of the cable puller reduces the risk of breaking or buckling during pulls.
    Selengkapnya >
  2. welding safety helmet KLEIN TOOLS Fish Tap (Penarik Kabel)
    Deskripsi:
    Non-conductive fish tapes reduce the risk of electrical arcing and electrical shock when working near live circuits. Their tape is made of non-metal material that doesn't conduct electricity. These tapes don't carry a specific rating for voltage protection.
    Selengkapnya >

Rekomendasi Produk Terkait Kebutuhan Pipa

Halaman Terkait Kebutuhan Pipa

Rekomendasi Produk Terkait Kebutuhan Sambungan

  1. pipa pvc 4 inch RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Kebutuhan Sambungan

Rekomendasi Produk Terkait Katup

  1. momotaro VENN Solenoid Valve (Momotaro II) Piston Type
    Deskripsi:
    * Attach a strainer to the primary side of the solenoid valve.
    Selengkapnya >
  2. daftar harga gate valve 4 inch TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Katup

Rekomendasi Produk Terkait Selang

  1. pembuangan air wastafel aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Selang

Rekomendasi Produk Terkait Paking Pipa

  1. meteran air pdam ARITA Water Meter Flange (Flensa Meter Air)
    Deskripsi:
    Main Technical Data Maximum Permissible Errora. in the lower zone from Qmin inclusive up to but excluding Qt is ±5%b. in the upper zone from Qt inclusive up to and including Qs is cold potable water meter ±2%
    Selengkapnya >
  2. flange 6 inch Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
    Selengkapnya >
  3. flange 4 inch Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Paking Pipa

Rekomendasi Produk Terkait Lain - lain

  1. neple ASADA Quick Coupler
    Deskripsi:
    -Can joint easily with coupler.-For one-touch connection of car air conditioner service port and charging hose.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Lain - lain