Beli onitsuka di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ONiTSUKA Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp3.599.900

    ONiTSUKA Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • Power (kW): 1.5
    • Power (HP): 2
    • Voltage (V): 380
    • Max. Capacity (l/m): 500
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Head (m): 22
  2. ASICS Safety Shoes Sneakers Hook And Loop Fastener Type (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp4.299.900

    ASICS Safety Shoes Sneakers Hook And Loop Fastener Type (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Safety: JSAA Class B certified products
    • Width: 3E
    • Material: Body/Synthetic fiber, Reinforced/Artificial leather, Tip/FRP (Glass Fiber Reinforced Unsaturated Polyester Plastic)
  3. ASICS Protective Sneaker (Sepatu Safety Sneakers)
    Mulai

    Rp2.699.900

    ASICS Protective Sneaker (Sepatu Safety Sneakers)
    Deskripsi:
    This high-cut shoe the BOA® system for enhanced fit.Material:Upper: Artificial leather + synthetic fiber; Toe cap: Glass fiber reinforced resin; Shock-absorbing material: fuzeGEL; Sole: Rubber; Insole: Synthetic resin (EVA)
    atribut:
    • Compression Resistant Load (kN): 10±0.1
    • Reference Weight (g): ±490 (26.5cm/per shoe)
    • Standard: JSAA Class A
  4. Mitutoyo Gauge Block
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    Mitutoyo Gauge Block
    Deskripsi:
    Mitutoyo provides a wide selection of boxed sets of gauge blocks to meet the various needs of industry. Selecting the best set, or sets, to acquire usually depends on the accuracy required by the target applications, the level of convenience desired (larger sets offer more combination possibilities) and the environmental conditions in which they will be used
  5. BLUE MARLIN Sepatu Safety Sneakers Low Cut Beetle (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp329.900

    BLUE MARLIN Sepatu Safety Sneakers Low Cut Beetle (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Sole: TPR-Rubber
    • Impact Resistance (J): 200
    • Toe Cap: Steel
  6. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp579.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  7. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Turbo S3 HRO SRC (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Turbo S3 HRO SRC (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sole yang terbuat dari PU/Rubber, Toecap yang terbuat dari Composite yang Ringan mampu menahan beban hingga 1.5TON sehingga jari-jari kaki anda tetap aman, tahan terhadap tusukan hingga 1100N sehingga telapak kaki anda tetap aman, Lining Mesh, Insole Latex.
    atribut:
    • Sole: PU, Rubber
    • Lining: Mesh
    • Insole: Latex, Premoulded
    • Upper: Nubuck Action Leather
    • Mid Sole: SJ Flex
    • Toe Cap: Composite
  8. Apple Iphone
    Mulai

    Rp8.899.900

  9. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  10. TRUSCO Handle For Manhole
    Mulai

    Rp509.900

    TRUSCO Handle For Manhole
    Deskripsi:
    Use:To remove lid of manhole.
    atribut:
    • Length (mm): 310
    • Purpose of Use: When removing the lid of manhole.
    • Weight (g): 640
    • Width (mm): 110 (Possession)
  11. Lippro 3/4inch DR Ratchet Handle
    Mulai

    Rp869.900

    Lippro 3/4inch DR Ratchet Handle
    atribut:
    • Size (inch): 3/4
  12. TORA Argon Gas Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp209.900

  13. SES V-Ring Seal VA Type
    Mulai

    Rp1.900

    SES V-Ring Seal VA Type
    atribut:
    • Series: VA
  14. BENKAN ELBOW 45' LR WPL6/WPB-S S40 BKN
    Mulai

    Rp1.199.900

    BENKAN ELBOW 45' LR WPL6/WPB-S S40 BKN
    atribut:
    • Material: WPL6/WPB-S
  15. Onda Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp249.900

    Onda Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    Saringan pembuangan air di dak ( roof)
  16. Non Brand Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp769.900

    Non Brand Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    Roof drain berfungsi sebagai saringan air hujan pada atap cor beton / lantai atas atau berfungsi sebagai jalur drainase atap bangunan. Biasanya pada bangunan semi dan permanen
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Material: Iron Cast
  17. SAN-EI Roof Drain
    Mulai

    Rp259.900

Daftar Harga onitsuka Terbaru October 2026
ONiTSUKA Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)Rp3.599.900
ASICS Safety Shoes (Sepatu Proyek)Rp3.799.900
ASICS Safety Shoes Sneakers Hook And Loop Fastener Type (Sepatu Proyek)Rp4.299.900
ASICS Protective Sneaker (Sepatu Safety Sneakers)Rp2.699.900
Mitutoyo Gauge BlockRp269.900
Makita Concrete Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp27.900
BLUE MARLIN Sepatu Safety Sneakers Low Cut Beetle (Sepatu Proyek)Rp329.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Rp579.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Turbo S3 HRO SRC (Sepatu Proyek)Rp1.099.900
NTN Inner ring + IR typeRp84.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)