Beli reducer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Metalwork Reducer Taper Male Female Fitting Series A4 (Sambungan Reduksi)atribut:
- Body Material: Brass
- Functional Denomination: Fitting A4 Reducer Female Conical
- Max. Input Pressure (bar): 060
- Maximum Temperature (°C): 150
- Min. Input Pressure (bar): -0.99
- Minimum Temperature (°C): -40
- Product's Series: Standard Fitting \"A\" Series
- Thread Type: Cylindrical Gas
- Traytek Left Reducer Tray Electro GalvanizeDeskripsi:Suitable for joining cable tray section of different width in the same planeatribut:
- Length (mm): 600
- Finishing: Electro Galvanize
- Yaofa Reducer Concentris SCH80 SS316L ASME B16.9 (Sambungan Pipa Reducer Konsentris)Deskripsi:Reducer Concentric SS316 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk menghubungkan dua pipa dengan diameter berbeda secara sejajar, memastikan aliran fluida tetap lancar tanpa hambatan. Terbuat dari material Stainless Steel SS316, produk ini menawarkan ketahanan korosi yang unggul dan kekuatan tinggi, ideal untuk berbagai aplikasi industri.atribut:
- Standard: ASME B16.9
- Metalwork Reducer Taper Fitting Series A4 (Sambungan Reduksi)atribut:
- Body Material: Brass
- Functional Denomination: Fitting A4 Reducer Female Conical
- Max. Input Pressure (bar): 060
- Maximum Temperature (°C): 150
- Min. Input Pressure (bar): -0.99
- Minimum Temperature (°C): -40
- Product's Series: Standard Fitting \"A\" Series
- Thread Type: Cylindrical Gas
- Mega Swage Nipple WPB TBE S80 G MEGatribut:
- Material: WPB
- Yaofa Concentric Reducer SCH40 SS304 ASME B16.9 (Reducer Konsentris)Deskripsi:Reducer Concentric SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang digunakan untuk menghubungkan dua pipa dengan diameter berbeda secara konsentris, memastikan aliran fluida tetap lancar dan efisien. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini tahan terhadap korosi, sehingga ideal untuk berbagai aplikasi industri dan komersial.Dapatkan Reducer Concentric SS304 untuk memastikan transisi pipa yang mulus dan efisien. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau pesan langsung sekarang!atribut:
- Standard: ASME B16.9
- Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH80 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Stainless Steel)Deskripsi:90° Elbow SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengalihkan aliran fluida dengan sudut 90 derajat. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang baik dan cocok untuk berbagai aplikasi industri maupun komersial.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Standard: ASME B16.9
- Non Brand Stainless Steel Female Reducing Socket (Sok Reduksi Drat Dalam)atribut:
- Class: #150
- Connection: BSPT Screw End
- Material: Stainless Steel 304
- Thread Type: Side 1: Female Thread; Side 2: Female Thread
- CDC Pneumatics One-Touch Fitting Reducer PG Type (Sambungan Reduksi)atribut:
- Applicable Fluid Type: AIR (No other type of gas or liquid)
- Negative Pressure (inHg): -29.5
- Working Pressure Range (PSI): 0-150
- Working Temperature Range (°F): 32-140
- ASOH Bushingatribut:
- Shape: Bushing / Recommended Socket
- Material: Brass
- Fluid Used: Water, Air, Oil
- Type: Threaded joint
- Ebara Pump Centrifugal Close Couple End Suction Pump (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Power (HP): 5.5
- Power (kW): 4
- Head max (m): 52.5
- Maximum Flow Rate (L/minute): 360
- Riser Concentric Reducer SCH-40 (Reducer Konsentris)atribut:
- Thickness: SCH-40
- OK Equipment Insulated Drain Clear Fitting PVC Conversion Adapter (Adaptor Pembuangan)atribut:
- Dimension L1: 54.7
- Thickness T (mm): 2.7
- Dimension L2: 25
- Effective length Z (mm): 7.7
- Metalwork Reducer Para F/M Fitting Series A5/Z (Soket Reducer)atribut:
- Body Material: Brass
- Functional Denomination: Fitting A5/Z Extension Female Cylindrical
- Max. Input Pressure (bar): 060
- Maximum Temperature (°C): 150
- Min. Input Pressure (bar): -0.99
- Minimum Temperature (°C): -40
- Product's Series: Standard Fitting \"A\" Series
- Thread Type: Cylindrical Gas
- FAG Deep Groove Ball Bearing 6300 Series (Laher)Deskripsi:Deep groove ball bearings are available in single row and double row designs.Single row bearings are particularly suitable where:- high and very high speeds are required-the bearing arrangement must be operated with very low friction- very low running noise is required, without reducing the speed, load - carrying capacity and operating life of the bearing (Generation C) - high demands are made on the sealing of the bearing, without increasing heat generation or limiting the speed (Generation C)- the bearing position is to be designed particularly economically. Double row bearings can be considered for bearing arrangements where:- the load carrying capacity of single row deep groove ball bearings is no longer sufficient - axial loads in both directions and/or tilting moments must be supported in addition to radial loads - a high load carrying capacity is required and the design envelope available in a radial and axial direction is relatively small.atribut:
- Radial Internal Clearance: C3
- D2 (mm): 112.1
- da min (mm): 72
- f0: 13.2
- C0r (N): 52000
- Cr (N): 89000
- Cur (N): 3600
- Da max (mm): 118
- Inner Diameter d (mm): 60
- Outer Diameter d (mm): 130
- Reference Speed: 7400
- Width B (mm): 31
- m (kg): 1.71
- nG (1/minute): 7900
- r min (mm): 2.1
- ra max (mm): 2.1
- Metalwork Reducer Para M/F Fitting Series A4/Z (Sambungan Reduksi)atribut:
- Body Material: Brass
- Functional Denomination: Fitting A4/Z Reducer Female Cylindrical
- Max. Input Pressure (bar): 060
- Maximum Temperature (°C): 150
- Min. Input Pressure (bar): -0.99
- Minimum Temperature (°C): -40
- Product's Series: Standard Fitting \"A\" Series
- Thread Type: Cylindrical Gas
Daftar Harga reducer Terbaru October 2026
| Metalwork Reducer Taper Male Female Fitting Series A4 (Sambungan Reduksi) | Rp50.900 |
| DICKSON Circular Chart Recorder | Rp8.299.900 |
| Traytek Left Reducer Tray Electro Galvanize | Rp85.900 |
| Yaofa Reducer Concentris SCH80 SS316L ASME B16.9 (Sambungan Pipa Reducer Konsentris) | Rp199.900 |
| Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Socket (Sambungan) | Rp33.900 |
| Metalwork Reducer Taper Fitting Series A4 (Sambungan Reduksi) | Rp27.900 |
| Mega Swage Nipple WPB TBE S80 G MEG | Rp189.900 |
| Yaofa Concentric Reducer SCH40 SS304 ASME B16.9 (Reducer Konsentris) | Rp139.900 |
| Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH80 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Stainless Steel) | Rp90.900 |
| Non Brand Stainless Steel Female Reducing Socket (Sok Reduksi Drat Dalam) | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/94P109070328-1.jpg)


%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/Yaofa%20Reducer%20Concentris%20SCH80%20SS316L%20ASME%20B16_9%20(Sambungan%20Pipa%20Reducer%20Konsentris)/eoP111534528-1.jpg)
/P102114865-1.jpg)
/8cP109070300-1.jpg)

%20Las/Yaofa%20Concentric%20Reducer%20SCH40%20SS304%20ASME%20B16_9%20(Reducer%20Konsentris)/czP111534467-1.jpg)
%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/Yaofa%20Stainless%20Steel%20Elbow%2090%C2%B0%20304%20SCH80%20ASME%20B16_9%20(Sambungan%20Pipa%20Stainless%20Steel)/koP111530744-1.jpg)
%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/Non%20Brand%20Stainless%20Steel%20Female%20Reducing%20Socket%20(Sok%20Reduksi%20Drat%20Dalam)/0uP111116030-1.jpg)
/2fP106844087-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Large%20Radius%20Tee%20AW/dcP104821480-1.jpg)
/roP105734996-1.jpg)
%20Las/Riser%20Concentric%20Reducer%20SCH-40%20(Reducer%20Konsentris)/1tP111200065-1.jpg)
/p0P110801900-1.jpg)
/6xP109070249-1.jpg)
/e2P104837506-1.jpg)
/7fP109070267-1.jpg)
%20(Gearbox%20Cacing)/riP104856990-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)