Beli kompressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Compressor Unit (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Compressor Unit (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (psi/bar): 116/8
    • Outlet Pressure (MPa): 0.8
    • Rated Speed (rpm): 1400
  2. MultiPro Gasoline Compressor + Engine
    Mulai

    Rp5.599.900

    MultiPro Gasoline Compressor + Engine
    atribut:
    • Horse Power (HP): 1
    • Delivery Air Time (L/minute): 250
    • Dimensions (cm): 94.3x38x84
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 3000
    • Tank Capacity (L) : 100
  3. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  4. PUMA Compressor Portable
    Mulai

    Rp6.699.900

    PUMA Compressor Portable
    Deskripsi:
    Puma AC 1010 adalah kompressor angin yang memiliki daya 1HP dan maksimum pressure 8bar, dan didukung dengan kecepatan pengisian angin 88 Liter dalam satu menit yang dijamin kompressor ini mengisi angin dengan cepat, sangat cocok untuk pengecatan furniture.
    atribut:
    • Power (HP): 1
    • Power (kW): 0.75
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 88
    • Air Delivery Compressor (Cfm): 3.7
    • Cylinder: 1
    • Compressor Speed (rpm): 1450
    • Compressor Type: Pressure Switch
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 390x350x680
    • Input Voltage (V): 220
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Oil Less: No
    • Weight (kg): 23
    • Working Pressure (Bar): 8
  5. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  6. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  7. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  8. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  9. Mollar Air Compressor Silent (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mollar Air Compressor Silent (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor OillessSUARA SILENT DAN TANPA OLI
  10. PTT Lubricants Lubricant Additive Diesel Engine Booster (Pelumas Tambahan)
    Mulai

    Rp37.900

    PTT Lubricants Lubricant Additive Diesel Engine Booster (Pelumas Tambahan)
    Deskripsi:
    PTT Lubricants Super D-Booster: Performa Diesel yang Maksimal, Sensasi Berkendara yang Luar Biasa!1. Aditif Universal untuk Semua Diesel:Super D-Booster, solusi universal untuk semua jenis BBM diesel. Dengan satu botol, performa kendaraan diesel Anda mendapat peningkatan signifikan.2. Formula Terbaru untuk Performa Tinggi:Dikembangkan dengan formula terbaru, Super D-Booster dirancang khusus untuk mesin diesel dengan performa tinggi. Rasakan perbedaannya pada setiap putaran mesin.3. Performa Maksimal dengan Pembakaran Lebih Lengkap:Dengan pembakaran lebih lengkap, Super D-Booster memberikan peningkatan performa mesin hingga 10,6%. Setiap tetes memberikan kontribusi nyata untuk perjalanan yang lebih efisien.4. Respon Akselerasi Superior:Peningkatan rata-rata 0,47% dalam respon akselerasi membuat setiap perjalanan lebih nyaman dan responsif. Injak gas dan rasakan daya tambahan yang segera terasa.5. Stabil Tekanan Injeksi, Tanpa Busa:Tekanan injeksi bahan bakar yang lebih stabil membuat mesin lebih dapat diandalkan. Super D-Booster tidak hanya mengoptimalkan kinerja, tetapi juga mengurangi risiko pembentukan busa sebanyak 30,2%.6. Campur Sendiri, Tanpa Ribet:Praktis dan efisien, 1 botol 170ml Super D-Booster sudah cukup dicampurkan ke dalam minimal 40L BBM diesel. Setiap isi ulang menjadi investasi kecil untuk performa maksimal.Tingkatkan performa mesin diesel Anda dengan Super D-Booster. Pilih kualitas untuk setiap perjalanan Anda dan rasakan perbedaannya. Segera dapatkan Super D-Booster untuk mendapatkan pengalaman berkendara yang lebih baik!
    atribut:
    • Size (ml): 170
  11. Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
  12. Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Low Pressure Piston Compressor Produk legendaris yang telah dipasarkan lebih dari 35 tahun di Indonesia. Kapasitas 3-15HP dengan tekanan kerja 8 bar, cocok untuk workshop kendaraan, industri furniture dan industri kecil lainnya.
  13. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  14. Wipro Snatch Block
    Mulai

    Rp619.900

    Wipro Snatch Block
    Deskripsi:
    -Towing of Cars-Workshop-Wilderness-Warehouse
  15. monotaro.id Standing Pouch Aluminium Non Window (Kemasan Berdiri)
    Mulai

    Rp90.900

  16. Swan Oil-less Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Swan Oil-less Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    High quality components. Reliable and easy maintenance. Low noise, high efficiency filter to reduce noise. Equipped with anti-vibration pad to achieve low vibration. High efficient motor with built-in over-current protector and over-heat protection inside. Air discharge tube is made of stainless steel.
    atribut:
    • Power (kW/hp): 1.1 / 1.5
    • Capacity FAD (L/minute): 200
    • Capacity (FAD) (cfm): 7
    • Pressure (kg/cm): 16
    • Pressure (psi): 230
    • Tank Capacity (L) : 50
    • Voltage (V/Phase): 220 / 1
Daftar Harga kompressor Terbaru October 2026
Wipro Compressor Unit (Kompresor Angin)Rp2.799.900
MultiPro Gasoline Compressor + EngineRp5.599.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
PUMA Compressor PortableRp6.699.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
ALDO Shackle Omega Screw Pin (Segel Omega)Rp23.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Mollar Air Compressor Silent (Kompresor Angin)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)