Kategori Product
Beli Produk Penyemprot, Oli, Gemuk
Rekomendasi Produk Terkait Anti Karat, Minyak Pelumas
- oli kompresor anginSelengkapnya >Deskripsi:Orient Oil Compressor dirancang khusus untuk kompresor angin,diformulasikan dari bahan dasar mineral yang bermutu tinggi membuat kompresor bertahan dalam waktu yang sangat lama
- oli hidrolikSelengkapnya >Deskripsi:Educati Telliga, adalah pelumas hidrolik berkinerja tinggi yang menggunakan teknologi terkini yang memberikanperlindungan pada peralatan dan sistem kerja operasi hidrolik.Educati Telliga, membantu mencegah pembentukan deposit, kerusakan di bawah panas atau tekanan mekanik yangdapat menurunkan efisiensi sistem tenaga hidrolik Anda.Karakteristik FisikKarakteristik ini khas dari produksi saat ini. Sementara produksi masa depan akan sesuai dengan spesifikasi, tingkatan mutu & RekomendasiDenison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)Cincinnati P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)Vickers M-2950 SVickers I-286 SKompatibilitas FluidaEducati Telliga, pelumas kompatibel dengan sebagian besar mineral base oil lainnya, pelumas hidrolik berbahan dasar minyak mineral·
Halaman Terkait Anti Karat, Minyak Pelumas
Rekomendasi Produk Terkait Pembersih Industrial
- cairan pembersih ac splitSelengkapnya >Deskripsi:Membersihkan kumparan AC atau kulkas dari kotoran keras. Tidak berbau dan tidak perlu dibilas setelah pemakaian.
- contact cleanerSelengkapnya >Deskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
Halaman Terkait Pembersih Industrial
Rekomendasi Produk Terkait Cairan Inspeksi, Pendeteksi Cacat
- lem radiatorSelengkapnya >Deskripsi:Klebermann Auto SealerRTV gasket hitam yang sempurna. Produk ini netral cure dan tidak berbau. Tahan terhadap Temperatur sampai 250 Derajat Celcius, mampu menahan tekanan tinggi dan tidak menyebabkan karat pada besi umumnya. Baik digunakan pada penutup katup, pompa air, tangki oli, penutup kotak transmisi, selang-selang radiator, pompa roda gigi, atau apapun untuk menutup kebocoran.
- penetrant magnafluxSelengkapnya >Deskripsi:General Description : Spotcheck SKL-SP1 is a solvent removable (or post emulsifiable) red colour contrast penetrant. SKL-SP1 exhibits outstanding penetrating characteristics which provide for maximum reliability in locating surface-open flaws and discontinuities. SKL-SP1 can be used over the entire spectrum of industrial applications, where a visible penetrant inspection system meets the requirements for surface-open flaw detection. Applications : Typical applications include castings, forgings, leak testing, welds and general metal work. SKL-SP1 has also been successfully used on non-porous ceramics and similar materials. However it is not recommended for the inspection of plastic materials, as it may stain, soften or even dissolve the base material under test. Composition : SKL-SP1 is composed of a blend of petroleum distillates, plasticiser and an oil soluble organic red dye.
- magnaflux penetrantSelengkapnya >Deskripsi:Spotcheck® SKD-S2 adalah pengembang pelarut non-halogenasi yang memenuhi persyaratan utama untuk paduan khusus dan aplikasi nuklir. Spotcheck® adalah suspensi siap pakai dari partikel-partikel putih yang berkembang dalam pelarut cepat kering. Ini menghasilkan lapisan putih buram, yang memberikan latar belakang kontras yang sangat baik untuk indikasi penetran.
Halaman Terkait Cairan Inspeksi, Pendeteksi Cacat
Rekomendasi Produk Terkait Gemuk, Oli Injektor
- pompa grease anginSelengkapnya >Deskripsi:untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mm
- silicone greaseSelengkapnya >Deskripsi:CRC SILICONE GREASEGemuk berbasis silikon yang dirancang untuk menyegel, melumasi, dan kedap air pada o-ring serta bagian karet dan plastik lainnya. Mengisolasi katup, kontak listrik, busi, terminal baterai dan komponen lainnya dari kelembapan serta melindungi terhadap korosi. Telah teruji aman untuk kontak tak terduga pada industri makanan.
Halaman Terkait Gemuk, Oli Injektor
Rekomendasi Produk Terkait Cairan Pendingin Mata Potong
Halaman Terkait Cairan Pendingin Mata Potong
Rekomendasi Produk Terkait Pelumas Mesin Pengolah Makanan
- oli food gradeSelengkapnya >Deskripsi:FOOD GRADE PENETRATING OIL, 11 WT OZModel#: 03086DESCRIPTION:An effective and efficient general purpose lubricant for use on food processing equipment. It penetrates and loosens rust, scale, corrosion and dirt to free corroded parts and fasteners. Contains no silicones.APPLICATIONS:Food processing equipment exposed to food products including scales, fans, carts, galleys, bottlers, chutes, conveyors, racks, ovens, stoves, fillers, mixers, freezers, rails and cooking appliances.
- pelumas food gradeSelengkapnya >Deskripsi:Matrix Foodmax Sprayable Universal Food Grade GreaseProduk pelumas white oil foodgrade berperforma tinggi, sticky and water/steam resistant.Cocok untukopen gears, slides, conveyors, bearings, dll. Juga cocok sebagai assembly paste. Kisaran suhu kerja -40 hingga 180°C.Memiliki sertifikasi NSF-H1 untuk digunakan dalam peralatan pemrosesan makanan di mana insidental kontak dengan makanan dapat terjadi. Foodmax Grease Spray dapat digunakan untuk general lubrication, slide ways, chains and high load bearings di industri makanan. Produk ini sangat cocok digunakan saat pelumas suhu tinggi diperlukan atau saat melumasi katup dan keran air.
Halaman Terkait Pelumas Mesin Pengolah Makanan
Rekomendasi Produk Terkait Jerigen Bensin
- jerigen bensinSelengkapnya >Deskripsi:Can be subdivided, lightweight and easy to carry- Container for light oil - Cannot be refueled with a self-stand - Leaving the product outdoors for a long time will accelerate the deterioration of the product - When transporting, tighten the attached cap tightly and check that there are no leaks.
- gasoline canSelengkapnya >Deskripsi:Automobile, agricultural machinery, generators, brush cutters, chain saws, etc.
- can gasolineSelengkapnya >Deskripsi:Automobile, agricultural machinery, generators, brush cutters, chain saws, etc.



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Orient%20Oil%20Compressor%20Oil/frP106247567-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Educati%20Hydraulic%20Oil/6bP109241227-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Lain%20-%20lain/Yukalac%20Resin%20157/9hP107149341-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Foaming%20Coil%20Cleaner%20(Pembersih%20Evaporator%20AC)/P102075814-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/REXCO%2018%20Specialist%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/aeP101002374-3.jpg)
/2cP102128084-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/Magnaflux%20Spotcheck%20SKL-SP2%20(Penetran)%20(Cairan%20Penetran)/qaP103469946-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/Magnaflux%20Spotcheck%20SKD-S2%20(Developer)%20(Cairan%20Inspeksi%20Keretakan%20Logam)/qjP103469955-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/TEKIRO%20Air%20Lubricator%20for%20Grease%20(Pompa%20Gemuk)/leP105677770-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/Graco%20Grease%20Pump%20Fire-Ball%20300%20Series%20(Pompa%20Gemuk)/5oP105439204-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/PRESI%20Cairan%20Anti%20Karat/64P107961220-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/PRESI%20Resin%20Phenolic%20Red/6tP111268245-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Monami%20Red%20Lead%20(Komyotan)/jvP106798715-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pelumas%20Mesin%20Pengolah%20Makanan/CRC%20Food%20Grade%20Penetrating%20Oil%20(Pelumas%20Mesin%20Food%20Grade)/P102075876-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pelumas%20Mesin%20Pengolah%20Makanan/Matrix%20(Specialty%20Lubricants)%20Sprayable%20Universal%20Food%20Grade%20Grease%20(Pelumas%20Mesin%20Food%20Grade)/aqP110898386-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Jerigen%20Bensin/Doi%20Metal%20%26%20Transform%20Light%20Oil%20Can/lfP110359771-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Jerigen%20Bensin/monotaro%20Gasoline%20Carrying%20Can%20(Vertical%20Type)/dvP103176499-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Jerigen%20Bensin/monotaro%20Gasoline%20Carrying%20Can%20(Horizontal)%20(Tangki%20Bensin)/dcP103176480-1.jpg)