Beli minimax di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended DurabilityDeskripsi:DU BUSHING / MB DUDU-Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0mm Up to 160.0 x 100.0mmPart Number : MB 0303 DU - MB 160100 DUUnit : Piece
- TexWipe Techniclothatribut:
- Material: Polyester (55%), cellulose (45%)
- TRUSCO Magnet Tape (Lakban Magnet)atribut:
- Thickness (mm): 1.5
- 3M Film Sticky Tabs Jove Super Durable Index Tabs (Memo Stick/ Kertas Memo)Deskripsi:Since there is a space to write, you can enter a title. Because it is a thicker and more solid film material, it is less likely to be blurred even if it is pasted on long-term management materials and data.atribut:
- Adhesive: Acrylic adhesive
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)atribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Drat Type: Full drat
- Blue Water Tali Statis Second Plus (Tali Karmantel Statis)Deskripsi:-A rope excellent in friction and cut resistance with nylon as inner core covered and woven with 16 strand polyester._x000D_-Conforms to CE, UL, UIAA._x000D_-Various lead rope, binding, fixing, general work._x000D_-For rescuing._x000D_-Non-elastic rope.atribut:
- Color: White
- Inner Core Materials: Nylon
- Coating Part: Polyester
- Purpose of Use: Various lead rope, binding, fixing, general work. For rescuing.
- goot Tip CleanerDeskripsi:-Iron tip cleaner not requiring water.-Lowering of the iron tip temperature is less when cleaning the iron tip.-Non-flux type.-Anti-static product (heat-resistant silicone rubber).-With 1 replacement cleaner (brass)
- TRUSCO Fluorescent Line Tape (Lakban Neon / Stiker Reflektor)Deskripsi:- A cutter is required for cuttingatribut:
- Tensile Strength (N/mm): 36/10
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: PVC
- microclean Kain Lap Mikrofiber PremiumDeskripsi:Microfiber merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan serat benang yang sangat halus dan lembut. Pengembangan microfiber dikenal pertama kali di Eropa pada tahun 1994, dan seiring waktu produk microfiber dikembangan menjadi beberapa produk seperti bath robe, handuk bayi, dan kain microfiber Microfiber Cloth. Kain Microfiber sangat cocok digunakan untuk industri pabrik, perusahan cleaning service, hotel, kantor, restoran dan rumah tangga hingga otomotif.Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.Fungsi kain microfiber dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan bersih-bersih mulai dari membersihkan barang-barang berbahan kaca, kayu, plastik, hingga besi sekalipun. Maka dari itu, kain microfiber adalah pilihan kain yang sangat cocok multifungsi untuk segala kebutuhan.Manfaat Microfiber:- Multifungsi untuk segala kebutuhan bersih-bersih mulai dari kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan industri- Menyerap 7 kali dari berat air yang diserap- Membersihkan tanpa menggunakan sabun atau kimia apapun- Bahan sangat lembut dan tebal- Dapat digunakan berulang kali (resuable)- Kering lebih cepat, 1/3 daripada kain pembersih biasa- Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.atribut:
- Material: FBZ
- Min. Weight (gsm): 330
- TRUSCO Adjustable Wrench Wide (Kunci Inggris)Deskripsi:Use:Best to loosen and tighten nuts work in tight spaces, etc..
- monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsmDeskripsi:Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.atribut:
- Size (cm): 40x40
- Weight (gsm): 320
- Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
- Model : 1 Sisi
- PFERD TC Burr Set CUT5 1501HM (Mata Bor Tuner)Deskripsi:SET OF TC BURRS 1501HM (15) 055892 adalah alat y ang berfungsi untuk menghaluskan permukaan benda kerja. Burrs ini digunakan untuk pemakanan awal material benda kerja saat proses penghal usan. Burrs ini digunakan untuk penghalusan material non logam dengan pemakanan material yang besar. Burrs ini berisi 15 pcs mem punyai shank diameter 3mm dan type cut 5. Burrs ini biasa digunak an di pabrik, industri, dan bengkel.atribut:
- Shank Diameter (mm): 3
- Dimensions (cm): 7.8x5.4x4.6
- Item: TC Burrs Set
- Type: Tc Burr Set
- Application: Coarse, Fine Stock Removal
- PFERD TC Burrs Cylindrical ShapeDeskripsi:Cylindrical burr according to DIN 8032 with circumferential and end cut according to DIN 8033. GL = total length (solid tungsten carbide) Materials that can be worked: - Hard aluminium alloys - High-temperature-resistant materials - Cobalt-based alloys - Other non-ferrous metals - Nickel-based alloys (e. g. Inconell and Hasteloy) - Stainless steel (INOX) - Cast iron - Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS) - Annealed cast iron - Black cast iron (GTS, GJMB) - White annealed cast iron (GTW, GJMW) - Steel, cast steel - Hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm2 (over 38 HRC) - Case-hardened steels - Tool steels - Steel - Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC) - Cast steel Applications: - Milling out - Weld dressing - Deburring - Cutting out holes - Surface work - Milling - Weld dressing Drive types: - Flexible shaft drive - Straight grinder - Stationary machines - Robot applications - Machine tool Classification - profi class 5.0 AAC147c013 - eclass 8.1 21180609 - eclass 7.0 21180609 - eclass 4.1 21010504atribut:
- Outer Diameter (mm): 3
- Width (mm): 13
- Shank Diameter (mm): 3
- Overall Length (mm): 43
- AS ONE Aspure Proprea Cloth IiDeskripsi:Because it uses ultra-fine split fibers, it exhibits an excellent wiping effect. The end faces are specially processed to reduce dust generation.atribut:
- AS ONE Part Number: 1-7279-51
- Size (mm): 200×200
- Cutting Method: Heat Cut
- Material: 67% polyester, 33% nylon
- Usage: A dust cloth for clean rooms.
- Weight (g/m²): 2
- SHINWA Metric Ruleatribut:
- Upper Graduations (pitch): 1mm
- Lower Graduations (pitch): 0.5mm
Daftar Harga minimax Terbaru October 2026
| DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability | Rp9.900 |
| TexWipe Technicloth | Rp919.900 |
| TRUSCO Magnet Tape (Lakban Magnet) | Rp44.900 |
| 3M Film Sticky Tabs Jove Super Durable Index Tabs (Memo Stick/ Kertas Memo) | Rp62.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.299.900 |
| RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las) | Rp1.199.900 |
| Rothenberger Minimax | Rp829.900 |
| Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde) | Rp14.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal) | Rp3.900 |
| Blue Water Tali Statis Second Plus (Tali Karmantel Statis) | Rp7.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/mfP105261807-2.jpg)
/qvP106573967-1.jpg)
/P101518329-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/P102113899-4.jpg)

/2qP102059098-3.jpg)
/94P105658328-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/Blue%20Water%20Tali%20Statis%20Second%20Plus%20(Tali%20Karmantel%20Statis)/P103024424-1.jpg)

/n4P103627832-1.jpg)

/P101000780-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)