Beli wax di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DAYTON Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Deskripsi:Automotive fluids, fuel, and oil hand drum pumps are designed for dispensing and transferring small volumes of fluids such as diesel fuel, coolant, washer fluid, power steering fluid, transmission fluid, and engine oil. These pumps are commonly used during automotive service and fleet maintenance to drain fuel tanks and remove spent fluids from vehicles and engine-powered machinery.atribut:
- UNSPSC: 40151529
- Power Source: Hand Operated
- ACTION PUMP Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Deskripsi:Cleaning hand drum pumps are made of materials that withstand the potentially corrosive effects of cleaning products. They are used to dispense and transfer small volumes of soap, detergent, degreaser, wax, or other cleaning solutions used in janitorial and sanitation work.
- Megacools Car Wax Slick Wax SiO2 (Pengkilap/Pelindung Mobil)Deskripsi:MEGACOOLS SiO2 SLICK WAX dengan New Advance Technology diperkaya dengan SiO2 Silica dispersi sangat efektif melapisi serta melindungi dari goresan minor, tahan cuaca, dirt repellent dan tidak membekas sidik jari. Aman digunakan pada perangkat elektronik seperti, layar TV, laptop, Handphone, serta pada bahan seperti chrome, karet, plastik, kulit dan velg.CARA PAKAI :- Bersihkan area bidang yang akan disemprot.- Kocok sebelum digunakan.- Semprotkan cairan pada bidang yang akan dipoles.- Lap permukaan menggunakan kain microfiber dengan gerakan vertikal - horisontal atau gerakan memutar searah jarum jam sehingga tidak meninggalkan residu putih.- Gunakan secara teratur agar kendaraan anda terawat setiap saat.SHINE TIP : untuk hasil maksimal disarankan pengulangan 2-3 kali lapisan.atribut:
- Packaging: Spray Bottle
- Auto Dazzling Car Body Cleaner Waterless (Pembersih Bodi Mobil)Deskripsi:Auto Dazzling Wash Waterless merupakan cairan perawatan kendaraan terbaik berkualitas tinggi adalah solusi sempurna untuk menjaga kendaraan Anda tetap bersih, terawat, dan tahan lama. Dibuat dengan formula khusus yang efektif membersihkan kotoran, debu, dan noda yang menempel di permukaan kendaraan tanpa merusak lapisan cat atau menggores bodi. Auto Dazzling Wash Waterless juga melindungi kendaraan Anda dari kerusakan akibat sinar UV, hujan, dan cuaca ekstrem lainnya. Produk ini mudah digunakan, cukup semprotkan pada permukaan kendaraan dan lap dengan kain lembut untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Gunakan Auto Dazzling Wash Waterless secara rutin untuk menjaga kendaraan Anda tetap bersih dan bersinar seperti baru dengan efek daun talas ( Hydophobic ).Cara Penggunaan:- Semprotkan Cairan AutoDazzling Waterless Wash & Wax pada bagian kendaraan- Angkat kotoran ringan dengan menggunakan kain microfiber- Keringkan menggunakan kain microfiber hingga bersih- Kerjakan panel per panelKeunggulan Produk Auto Dazzling> Diformulasi dengan bahan yang aman digunakan untuk semua jenis mobil / motor dan aman jika terkena tubuh> Produk ini sudah terdaftar IZIN EDAR KEMENKES RI PKD 20310320582> Produk lokal yang sudah lolos kurasi KEMENPAREKRAF untuk event G20 dan MANDALIKA> Produk sudah tersedia di beberapa toko dan swalayan
- Turtle Wax Car Wax HS Pro Graphene Infused to the Max (Pengkilap/Pelindung Mobil)Deskripsi:Memperkenalkan Hybrid Solutions PRO To The Max Wax. Wax berjenis liquid dari Turtle Wax yang paling tahan lama dan terbaik yang dapat digunakan untuk para detailer profesional maupun penggemar otomotif. Dengan formula graphene yang telah dipatenkan, memberikan kedalaman warna yang lebih tegas,kilap, slickness, & perlindungan UV yang tahan lama.Hybrid Solutions PRO To The Max Wax™ mengandung polimer super-hidrofobik untuk menjaga lapisan clear coat kendaraan Anda dengan ketahanan kimia selama berbulan-bulan, anti air, serta kontaminan lainnya. Tingkatkan rutinitas detailing Anda dan tingkatkan ke level berikutnya dengan wax ultra-premium ini.Hybrid Solutions Pro merupakan line-up produk terbaru dari Turtle Wax yang dirancang khusus dengan grade professional, akan tetapi dapat dengan mudah Anda gunakan. Dengan kombinasi formula terkini. Hybrid Solutions Pro adalah solusi untuk perlindungan serta kilau dengan daya tahan ekstrem.Turtle Wax Hybrid Solutions Pro To The Max Wax Adalah Liquid Wax dengan Formula Graphene yang mudah digunakan dan serta mampu meredam paparan sinar UV, melindungi permukaan clear coat untuk mencegah kerusakan dan perubahan warnaatribut:
- Size (ml): 414
- BENZ WERKZ Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Deskripsi:POMPA OLI BENZ BZ-9232/ POMPA OLI MANUAL / POMPA DRUMSangat Ringan Karena Bahan Terbuat dari AluminiumPompa UNTUK Oli, Minyak, Bensin, solar, Thiner dan sebagainya- Pompa Oli Manual inidapat menyedot cairan dengan cara memutar tuas/gagang.- Ringan dan Mudah dibongkar pasang.- Dapat digunakan untuk pompa PERTAMINIatribut:
- Volume (rounds/l): 72/20
- Impeller: Aluminium
- BROCK Car Wash & Wax Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)Deskripsi:Sabun pembersih mobil Brock Wash N Wax hadir dengan formula khusus yang efektif dan mudah digunakan untuk mencapai hasil bersih dan profesional pada kendaraan Anda. Rutin mencuci mobil dengan sabun ini dapat membantu memperpanjang umur cat kendaraan Anda dengan menghilangkan kotoran dan zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan korosi dan oksidasi.Selain manfaat fungsional, kepuasan juga menjadi hal yang penting ketika Anda melihat mobil Anda bersih dan berkilau setelah menggunakan Brock Wash N Wax . Hal ini memberikan citra profesional yang positif dan meningkatkan rasa percaya diri saat berkendara.Sabun pembersih mobil Brock Wash N Wax juga memiliki aroma ceri yang menyenangkan dan dapat digunakan metode tradisional dengan ember dan selang air atau dengan pistol busa/canon busa mesin hydrolic. Dengan formula konsentrat yang pekat dan seimbang pH, sabun ini juga dapat terurai dengan baik dan ramah lingkungan.Dengan Brock Wash N Wax Anda bisa mencuci mobil dengan mudah dan aman serta bisa mendapatkan hasil yang bersih dan profesional seperti dilakukan di bengkel profesionalCara PakaiBersihkan mobil Anda dengan mudah menggunakan Brock Wash N Wax ! Cukup campurkan 50 ml Brock Wash N Wax per galon air bersih di dalam ember. Semprot mobil Anda dengan air untuk menghilangkan debu, Lumpur, dan kotoran lainnya. Mulai dari bagian atas mobil, rendam spons bersih Anda ke dalam ember Brock Wash N Wax, lalu gosokkan spons dari atas mobil ke arah bawah kendaraan. Bilas dengan air bersih setelah selesai. Ulangi proses ini pada bagian mobil yang lain. Setelah itu, bilas mobil keseluruhan dengan air untuk memastikan semua sisa Brock Wash N Wax dan kotoran terangkat. Terakhir, keringkan mobil Anda menggunakan handuk mikrofiber atau lap sintetis untuk hasil yang terlihat bersih dan mengkilap
- WOKIN Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Oli)atribut:
- Capacity (L): 16
- Barrel Diamater (mm): 220
- Height (mm): 385
- Hose Length (mm): 150
- Handle: Rubber
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Outlet: M25 (3/4\")
- Inlet: M32 (1\")
- Pipe Length (m): 1
- Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Inlet (mm): M32x1.5
- Outlet (mm): M25x1.5
- Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)atribut:
- Dimensions (mm): H 580
- Packing Dimensions (mm): 645 x 325 x 855
- Volume (m³): 0.179
- Turtle Wax Pengkilap Plastik dan Karet Trim Restoreratribut:
- Size: 300 ml
- FAG Deep Groove Ball Bearing 6000 Series C (Laher)Deskripsi:Deep groove ball bearings are available in single row and double row designs.Single row bearings are particularly suitable where:- high and very high speeds are required-the bearing arrangement must be operated with very low friction- very low running noise is required, without reducing the speed, load - carrying capacity and operating life of the bearing (Generation C) - high demands are made on the sealing of the bearing, without increasing heat generation or limiting the speed (Generation C)- the bearing position is to be designed particularly economically. Double row bearings can be considered for bearing arrangements where:- the load carrying capacity of single row deep groove ball bearings is no longer sufficient - axial loads in both directions and/or tilting moments must be supported in addition to radial loads - a high load carrying capacity is required and the design envelope available in a radial and axial direction is relatively small.
- Turtle Wax Car Wax Original Metalic Liquid Sachet (Pengkilap/Pelindung Mobil)Deskripsi:Turtle Wax Metallic Car Wax membersihkan, mengkilapkan sekaligus memberikan perlindungan “Hard Shell Finish” yang mampu melindungi cat mobil atau motor Anda dari kepudaran dan oksidasi. Kini hadir juga dalam kemasan sachet tanpa mengurangi kualitas, praktis dan ekonomis. Diperkaya dengan "Gloss Maximizer" semakin menguatkan hasil polesan cat mobil dan motor Anda untuk kilau maksimal bagaikan kaca.Turtle Wax Metallic Car Wax sangat mudah untuk diaplikasikan dan dibersihkan. Mengandung formula pembersih yang dapat membersihkan noda dan oksidasi pada permukaan pernis cat.atribut:
- Size (ml): 50
- LOWIN Car LED Bulb Light (Bohlam LED Mobil)Deskripsi:Dapat Digunakan Untuk Semua Jenis Mobil (Universal)Terbuat Dari Material Yang BerkualitasPemasangan Dapat Dilakukan Dibengkel Terpercayaatribut:
- Compatible for: Universal
- monotaro Pump Manual Kerosene (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Polyethylene
- Overall Length (mm): About 550
- Hose Length (mm): About 550
- Discharge amount: About 6.5L/min
- how to use: Turn the cap to the right when refueling, and turn the cap to the left to stop.
- Liquid used: kerosene
- Applicable Container Inner Diameter (Ø mm): 50
Daftar Harga wax Terbaru October 2026
| DAYTON Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual) | Rp399.900 |
| ACTION PUMP Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual) | Rp449.900 |
| Megacools Car Wax Slick Wax SiO2 (Pengkilap/Pelindung Mobil) | Rp30.900 |
| Auto Dazzling Car Body Cleaner Waterless (Pembersih Bodi Mobil) | Rp55.900 |
| Turtle Wax Car Wax HS Pro Graphene Infused to the Max (Pengkilap/Pelindung Mobil) | Rp459.900 |
| BENZ WERKZ Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual) | Rp239.900 |
| BROCK Car Wash & Wax Shampoo (Sampo Pencuci Mobil) | Rp5.900 |
| WOKIN Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Oli) | Rp729.900 |
| Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum) | Rp2.499.900 |
| TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp389.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qkP109552956-1.jpg)
/ghP109539593-54.jpg)
/ajP105717379-1.jpg)
/agP108391376-1.jpg)
/o7P109091871-2.jpg)
/2iP107366090-1.jpg)
/dkP111081488-1.jpg)
/2gP108403088-1.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)
/1fP105716051-2.jpg)
/3aP105703118-1.jpg)
/5rP105252207-2.jpg)
/3tP104712137-2.jpg)
/7fP106598267-4.jpg)

/3qP104838134-1.jpg)
/6gP109092232-2.jpg)
/dyP107689502-1.jpg)
/leP101563770-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)