Beli joint di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THK Rod End Phs Type (Right Thread Type)
    Mulai

    Rp489.900

    THK Rod End Phs Type (Right Thread Type)
    atribut:
    • JIS Class: JIS Class 2
  2. Airtac Drive Assist Rod End Bracket Ball Joint (Braket Ujung Batang)
    Mulai

    Rp54.900

    Airtac Drive Assist Rod End Bracket Ball Joint (Braket Ujung Batang)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Mounting Bracket: Ball joint
  3. TEKIRO Universal Joint (Mata Sok)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Universal Joint (Mata Sok)
    Deskripsi:
    Tekiro Universal Joint Suatu Alat bantu untuk menggunakan mata sockFungsi : Untuk membuka baut / mur, sesuai dengan kebutuhanMaterial : Chrome Vanadium
  4. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  5. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  6. IKO Rod End PHS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp89.900

  7. THK Rod-end PHS Type (Left-hand Thread Type)
    26%
    Mulai

    Rp239.900

    THK Rod-end PHS Type (Left-hand Thread Type)
    Deskripsi:
    The structure is made of a special alloy that is well-fitted between the colored chromate-treated steel holder and the hard chrome-plated spherical inner ring, providing high rigidity and high wear resistance. Grease can be applied to the sliding surface from the Grease nipple.
    atribut:
    • JIS Class: JIS Class 2
    • Material: Holder: S35C (colored chromate treatment) Spherical inner ring: SUJ2 HRC58 or higher (hard chrome plating treatment) Bush: Special copper alloy
    • Type: Left-hand thread type
  8. ASB Rod Ends Bearing
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    ASB Rod Ends Bearing
    Deskripsi:
    ASB memiliki range produk Rod Ends Bearing yang lengkap digunkan pada industri automation, perakitan otomotif dan konstruksi
  9. SKF Rod End SIL Type
    Mulai

    Rp539.900

    SKF Rod End SIL Type
    Deskripsi:
    These SKF rod ends contain a spherical plain bearing with a steel/PTFE sintered bronze contact surface combination. The bearing is maintenance-free. The female thread is available with a left- (prefix SIL) or right-hand thread.
    atribut:
    • Material, Housing: Steel
  10. Orientalmotor Cross Flow Fan
    Mulai

    Rp2.999.900

    Orientalmotor Cross Flow Fan
    Deskripsi:
    Accessories: Fan, Operating Manual
    atribut:
    • Bearing: Ball bearings
    • CE marking: affixed
    • Standard: UL, CSA
  11. RS PRO Female Steel Rod End
    Mulai

    Rp789.900

    RS PRO Female Steel Rod End
    Deskripsi:
    RS PRO Steel Rod Ends – Steel, M6 x 1.25Upgrade your machinery with RS PRO Steel Rod Ends, engineered for high performance and longevity in demanding applications. These self-lubricating rod ends are crafted from premium steel, designed to handle heavy loads, and withstand challenging conditions, making them ideal for pneumatic and coupler mechanisms.ApplicationsPneumatic SystemsCoupler MechanismsAutomation & Robotics
    atribut:
    • Connection Gender: Female
    • Connection Thread Standard: Metric
    • Material: Steel
  12. THK Rod-end PHS Type (Right-hand Thread Type)
    Mulai

    Rp239.900

    THK Rod-end PHS Type (Right-hand Thread Type)
    Deskripsi:
    The structure is made of a special alloy that is well-fitted between the colored chromate-treated steel holder and the hard chrome-plated spherical inner ring, providing high rigidity and high wear resistance. Grease can be applied to the sliding surface from the Grease nipple.
    atribut:
    • JIS Class: JIS Class 2
    • Material: Holder: S35C (colored chromate treatment) Spherical inner ring: SUJ2 HRC58 or higher (hard chrome plating/treatment) Bush: Special copper alloy
    • Type: Right-hand thread type, Female thread type
  13. SKF Rod End SI Series
    Mulai

    Rp999.900

    SKF Rod End SI Series
    Deskripsi:
    These SKF rod ends contain a spherical plain bearing with a steel/steel sliding contact surface combination and a double-lip contact seal on both sides. The bearing requires maintenance and can be relubricated via a grease fitting in the housing and via the shaft. The female thread is available with a left- (prefix SIL) or right-hand thread. Some sizes have different fitting dimensions (SIA series).
    atribut:
    • Attachment Feature, Rod End Shank: Right-hand female thread
    • Material, Housing: Steel
    • Material, Inner Ring: Bearing steel
    • UNSPSC: 31171508
  14. IKO Pilloball Rod End
    Mulai

    Rp99.900

    IKO Pilloball Rod End
    Deskripsi:
    Maintenance-free Type PILLOBALL Rod Ends With Female Thread
  15. Chemours Refrigerant
    BARU
    Mulai

    Rp3.799.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
  16. SKF Rod Ends with a Female Thread (Ring Joint Bearing)
    Mulai

    Rp369.900

    SKF Rod Ends with a Female Thread (Ring Joint Bearing)
    Deskripsi:
    SKF rod ends consist of an eye-shaped head with an integral shank that forms a housing for a spherical plain bearing. These rod ends are used in applications such as hydraulic cylinders, steering links, tie rods, or anywhere a precision articulation joint is required. SKF provides both rod ends that require maintenance and rod ends that are maintenance-free.
    atribut:
    • Material, Housing: Steel
    • Material, Inner Ring: Bearing steel
    • Sealing: Without
Daftar Harga joint Terbaru October 2026
THK Rod End Phs Type (Right Thread Type)Rp489.900
CCTY Bearing Japan Rod End (Female Screw) Left-Hand Thread TypeRp119.900
Airtac Drive Assist Rod End Bracket Ball Joint (Braket Ujung Batang)Rp54.900
TEKIRO Universal Joint (Mata Sok)Rp46.900
Refrigerant RefrigerantRp499.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp31.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
IKO Rod End PHS SeriesRp89.900
THK Rod-end PHS Type (Left-hand Thread Type)Rp239.900
ASB Rod Ends BearingRp12.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)