Beli impeler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Pump Automatic Turbine (Pompa Otomatis)
    Mulai

    Rp5.799.900

    HITACHI Pump Automatic Turbine (Pompa Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis)Automatic Turbine Pump for Quiet and Big Capacity Operation Automatic Turbine> Quiet 49dB Operation > Big 60L/min Water Capacity> Sand & Rus Resistance> Compact DesignConstant Water Pressure > Life-Extending Pressure-Stabilized Unit> Bladder TankConsiderations when selecting an Urban Pump(1) Total Power Suction 3m or lessJika dasar tangki berjarak 3m di bawah pompa air, disarankan untuk menggunakan pompa air Hitachi model lainnya(2) Jika sumber air berada di atas pompa air, pastikan jaraknya tangki dengan pipa pompa air 4m atau kurang
    atribut:
    • Total Suction Head: 3m
    • Total Dischange Head: 12m
    • Capacity: 60 L/min (max. 75)
    • Dimensions (WxHxL): 385x395x368mm
    • Suction Pipe: 20mm
    • Discharge Pipe: 20mm
    • Elevation Difference: 4m
    • Motor Power (W): 150W
  2. HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  3. Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)
    Mulai

    Rp109.900

    Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)
    atribut:
    • Diameter (Inlet) (inch): 1
    • Voltage (V): AC 220
    • Flow Rate (L/minute): 5-7
    • Material: Copper (Body), Reinforced Nylon (Chamber), Stainless Steel (Inside Spring)
    • Maximum Power (W): 400
    • Operating Temperature (°C): 0-80
  4. Verpo Pump Self Priming Surface Heavy Duty (Pompa Air)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Verpo Pump Self Priming Surface Heavy Duty (Pompa Air)
    atribut:
    • Inlet/Outlet (inch): 1x1
    • Maximum Flow (m³/hour): 65
    • Maximum Head (m): 55
    • Maximum Suction (m): 9
    • Motor Power (HP): 1.5
    • Motor Power (kW): 1.1
    • Packing Dimensions (mm): 580x250x320
    • Performance Chart AT (rpm): 2900
  5. HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
  6. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  7. KIRA Tapping Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp59.999.900

    KIRA Tapping Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Spindle rotating direction is changed by up-and-down operation of the handle. This machine is equipped with a dril-chuck.
    atribut:
    • Tapping Capacity: S45C: M4-10, FC200: M4-12
    • Max. Distance Spindle to Table (mm): 468
    • Max. Distance Spindle to Base (mm): 628
    • Column Diameter (mm): ɸ80
    • Power Suppply (V): 380
    • Drive Motor (kW): 0.4
    • Base Dimensions (mm): 268x464
    • Drilling Capacity (mm): S45C: Ø3-11, FC200: Ø3-13
    • Table Size (mm): Ø285 (Round)
  8. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  9. HITACHI Electric Power Drill (Mesin Bor Listrik)
    45%
    Mulai

    Rp4.199.900

    HITACHI Electric Power Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 2.5
    • Rated Current (A): 7.5
    • Carbon Brush: NO.41
    • Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
    • Drilling ability (mm) Woodworking: 32
    • Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
    • Power Supply: AC100V
    • No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
  10. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  11. SANYO Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SANYO Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  12. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  13. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  14. HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp7.599.900

    HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  15. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  16. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
Daftar Harga impeler Terbaru October 2026
HITACHI Pump Automatic Turbine (Pompa Otomatis)Rp5.799.900
HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.799.900
Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)Rp109.900
Verpo Pump Self Priming Surface Heavy Duty (Pompa Air)Rp1.999.900
HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Rp7.399.900
New-Era Standard Micro Cylinder, Inner Diameter Φ16mm, Stroke 120mm, Single-Acting Extrusion Type, Horizontal Piping Direction, CS03R-16-NFS-120-P SeriesRp1.999.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
HiKOKI Parts Orbital sander SV12SDRp46.900
KIRA Tapping Machine (Mesin Bor Duduk)Rp59.999.900
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)