Beli airgun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    74%
    Mulai

    Rp129.900

  2. AS ONE Air Gun
    Mulai

    Rp619.900

  3. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Air Flow Pattern: Full-Flow
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Material: Chrome Vanadium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 170
    • Nozzle type: Full Pressure Nozzle
  4. BARSKA Pistol Grip For Remington 870 Shotgun
    Mulai

    Rp999.900

    BARSKA Pistol Grip For Remington 870 Shotgun
    Deskripsi:
    These items replace carrying handles and pistol grips on firearms.
    atribut:
    • Accessory Type: Pistol Grip
    • Color: Black
    • For use with: Remington 870 Shotgun
    • Material: Polymer
    • UNSPSC: 49131605
  5. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with Flow Rate Adjustment)
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Air Inlet Connection Size (inch): G(PF)1/4
    • Material: Aluminium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 87
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  6. TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 360
    • Finishing Material: Steel
    • Weight (kg): 1.3
    • Capacity (ml): 400
    • Nozzle Length (mm): 160
    • Nozzle Connector Diameter: PT1/8R, R1 / 8
    • Discharge Volume (ml): 0.6 to 0.7
    • Maximum Pressure (MPa): 29.4
    • Oil Tank Diameter (mm): 56.4
  7. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Material: Polyacetal resin
    • Maximum Operating Pressure (psi): 145
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  8. MISTY COOL Air Cooler
    BARU
    Mulai

    Rp2.199.900

    MISTY COOL Air Cooler
    Deskripsi:
    ACB-HLB-11A/REDAir cooler blower/ air cooler/ air humidifier memiliki kapasitas tangki air dan kapasitas udara yang besar. Air cooler cocok digunakan untuk ruangan yang membutuhkan pendingin udara dengan daya sebar yang baik.
  9. Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Silicone Oil 350CPS (Minyak Silikon)
    Deskripsi:
    Silicon Oil untuk pelumasan dan perawatan pada karet dan plastik. Untuk karet atau plastik yang bergerak dan bergesekan berguna sebagai pelumas. Untuk karet atau plastik yang terpapar panas dan udara luar, karet tetap elastis, plastik tidak berubah getas. Silicon Oil banyak digunakan untuk perawatan Airsoft Gun yang komponennya terbuat dari karet dan plastik dengan ukuran kecil-kecil dan berharga mahal.KELEBIHAN:- Tidak bisa terbakar dan tidak menghantarkan listrik- Tidak mudah menguap- Mencegah karat- Tidak menarik debu- Merawat kelenturan & elastisitas karet (o-ring)- Merawat plastik agar tidak getas- Mengkilapkan vinil, plastik, kalpCARA PENGGUNAAN:- Pastikan permukaan yang akan diberi silicone oil kering dan bebas Karat- Berikan beberapa tetes Silicon oilCONTOH:- Untuk dioleskan ke kepala tabung CO2 pada saat penggantian tabung CO2 Airsoftgun / Airgun agar seal karet & part mekanikal lebih awet.- Teteskan sekitar 10 tetes minyak silikon pada ember berisi shampo cuci motor / mobil, hasil pencucian mobil anda akan jauh lebih kilap dan awet kilapnya.- Teteskan minyak silikon pada kain lap dan oleskan pada bagian dalam karet kaca mobil, maka bunyi derit kaca mobil saat dibuka tutup hilang.Merupakan bahan baku untuk pembuatan semir ban dan kebutuhan lainnya
    atribut:
    • Size (L): 5
  10. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  11. NEXTAGRI Bio Bb Bullet
    Mulai

    Rp339.900

    NEXTAGRI Bio Bb Bullet
    atribut:
    • Suitable For: Electric gun bird-proof DG-30M
  12. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

    TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
  13. BIGMAN Wild Vegetable Digging Knife
    Mulai

    Rp289.900

    BIGMAN Wild Vegetable Digging Knife
    Deskripsi:
    For digging wild vegetables
    atribut:
    • Accessories: Sack
    • Blade Length (mm): 168
    • Dimensions (mm): 302x45x17
    • Handle Length (mm): 133
  14. Chicago Pneumatic Air-Powered Pistol-Grip Drill (Bor Angin)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Chicago Pneumatic Air-Powered Pistol-Grip Drill (Bor Angin)
    Deskripsi:
    These pistol-grip air-powered drills provide ergonomic handling for applying pressure and maintaining control during drilling and fastening. They are commonly used for automotive and assembly tasks.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131505
    • Air Pressure (psi): 90
    • Application: Drilling; Reaming Holes
    • Bearing Design: Ball
    • Duty Rating: Industrial Duty
    • Exhaust Location: Handle
    • Handle Type: Pistol Grip
    • Minimum Torque (ft-lbs): 0 (zero)
    • Power Source: Air-Powered
    • Spindle Thread Size (inch): 3/8\"-24
    • Vibration Level (m/s²): 2.5
  15. Furupla 703 Pistol Body Set
    Mulai

    Rp159.900

    Furupla 703 Pistol Body Set
    Deskripsi:
    No.703 Swing 300 pistol body set.
    atribut:
    • Suitable Model: No.703
  16. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Dimension 3 (mm): 26
    • Maximum Operating Pressure (psi): 150
Daftar Harga airgun Terbaru November 2026
TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Rp129.900
AS ONE Air GunRp619.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
BARSKA Pistol Grip For Remington 870 ShotgunRp999.900
monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Rp129.900
HONEYWELL Earplug Polycord Airsoft with Impact Case (Penyumbat Telinga)Rp26.900
KRISBOW Pocket Knife Hunting with Pouch (Pisau Saku)Rp289.900
TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp1.299.900
TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp239.900
MISTY COOL Air CoolerRp2.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)