Kategori Product

Beli Produk Lem, Bahan Perbaikan

Rekomendasi Produk Terkait Lem Industri

Halaman Terkait Lem Industri

Rekomendasi Produk Terkait Sealant, Dempul

  1. lem besi tahan panas Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    Selengkapnya >
  2. lem dextone silicone sealant Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.
    Selengkapnya >
  3. lem kaca mobil retak Dowsil General Purpose Silicone Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Sealant silikon penyerap asetoksi satu bagian yang hemat biaya untuk semua aplikasi. Sealant ini membuat lem yang lentur dan tidak akan mengeras atau retak. Ini adalah sealant kinerja tinggi, dengan kemampuan gerakan +-25% bila diterapkan dengan benar. Tipe ini menawarkan daya tahan jangka panjang dalam berbagai aplikasi penyegelan atau pelapisan umum pada kaca, aluminium, permukaan yang dicat, keramik, fiberglass, dan kayu yang tidak berminyak. Opsi bening dan putih memenuhi persyaratan Peraturan FDA 21CFR 177.2600.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Sealant, Dempul

Rekomendasi Produk Terkait Sealant Baut/Sekrup, Gasket

  1. batu gerinda mangkok Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas Anti Macet Ulir)
    Deskripsi:
    Suitable for bolted joints that are subjected to high temperatures up to 650°C (1202°F) and to corrosive effects, and which, after assembling and the initial operation, have to be re-tightened or disconnected. In order to ensure constant pre-stressing forces, uniform and steady coefficients of friction of the lubricant are necessary. Used successfully for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection molding machines, bolted joints in the chemical industry, and also for the tension rings of centrifuges.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Sealant Baut/Sekrup, Gasket

Rekomendasi Produk Terkait Dempul, Semen

  1. semen putih Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Deskripsi:
    White cement (semen putih) merupakan jenis semen bermutu tinggi. semen putih terutama digunakan untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan arsitektur, precast dan beton yang diperkuat dengan fiber, panel, permukaan teraso, stucco, cat semen, nat ubin atau keramik serta struktur yang bersifat dekoratif. semen putih dibuat dari bahan-bahan baku pilihan yang rendah kandungan besi dan magnesium oksidanya (bahan-bahan tsb. menyebabkan semen berwarna abu-abu). derajat keputihannya diukur menurut standar yang berbeda-beda, namun mutu semen putih tiga roda mencapai angka sekitar 85 dengan menggunakan metode kett c-1. semen putih dapat juga digunakan untuk proses konstruksi pada umumnya dan saat ini merupakan satu-satunya semen putih produksi dalam negeri.
    Selengkapnya >
  2. cairan perekat beton Sika Antisol S (Cairan Pengawet Beton)
    Deskripsi:
    Sika Antisol S is a ready to use solvented spray applied liquid curing agent to prevent water loss from the surface of freshly placed concrete. It forms a micro-crystalline seal in the concrete pores reducing the moisture evaporation rate from the concrete mix. Adhesion of subsequent treatments to concrete surface is not impaired.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Dempul, Semen

Rekomendasi Produk Terkait Lem Panas

  1. glue gun tekiro TEKIRO Glue Gun (Lem Tembak)
    Deskripsi:
    TEKIRO LEM TEMBAK 20 WATT - GLUE GUN - LEM TEMBAK LILIN - PERKAKASDaya : 20 Watt- Fast Heating- Easy to Use- Ideal for Crafts
    Selengkapnya >
  2. alat lem tembak listrik TEKIRO Glue Gun (Lem Tembak)
    Deskripsi:
    TEKIRO LEM TEMBAK 20 WATT - GLUE GUN - LEM TEMBAK LILIN - PERKAKASDaya : 20 Watt- Fast Heating- Easy to Use- Ideal for Crafts
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Lem Panas

Rekomendasi Produk Terkait Bahan Perbaikan Plastik