Beli v-belt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    58%
    Mulai

    Rp249.900

    BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 330
    • Thickness (mm): 19
  2. BANDO V-Belt Bancollan (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    BANDO V-Belt Bancollan (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk Bancoran V-Belt yang lengkap dengan panjang 250-800mm digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Polyurethane
    • Type: V belt
    • Belt Height: 4mm
    • Belt width: 6mm
  3. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp40.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
  4. Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)
    47%
    Mulai

    Rp27.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.
    atribut:
    • Type: A
    • Size: Standard
  5. Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp45.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.
    atribut:
    • Type: B
    • Material: Rubber
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
    • Pitch Width (mm): 12.5
  6. Continental V-Belt Banded Standard & Cogged (Vanbelt)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Continental V-Belt Banded Standard & Cogged (Vanbelt)
    Deskripsi:
    3VX section banded V-belts have a wedge, cogged design and are constructed of multiple V-belts fused together to create ribs in a V-belt with reinforced backing. Each banded V-belt has a top width that varies depending on the number of ribs, and a nominal thickness of 5/16" (actual dimensions may vary slightly). Wedge V-belts, identified with a "V," have a smaller top width and a deeper profile than classical V-belts. This design transfers higher power than classical V-belts of the same size.
    atribut:
    • UNSPSC: 26111801
    • Belt Material: Polybutadiene
    • Minimum Operating Temperature (°F): -40
    • Reinforcing Cord Material: Polyester
    • Resistance Properties: Heat Resistant; Oil Resistant
  7. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  8. Gates Metric V-Belt (Vanbelt)
    Mulai

    Rp509.900

    Gates Metric V-Belt (Vanbelt)
    Deskripsi:
    XPA metric V-belts are cogged and have a nominal top width of 13mm and a nominal thickness of 10mm (actual dimensions may vary slightly). Cogged metric V-belts have grooves that run across the width of the belt. They run cooler than standard V-belts because the cogs allow the belt to bend and flex against the pulley, dissipating heat. Cogged belts are useful for small-diameter pulleys and drives with twists and turns. Single V-belts can be used alone or together in wide metric belt drives that hold multiple V-belts.
    atribut:
    • UNSPSC: 26111801
    • Number of Ribs: 1
  9. Mitsuboshi Rib Star Bell 7Pk
    Mulai

    Rp249.900

    Mitsuboshi Rib Star Bell 7Pk
    Deskripsi:
    Excellent flexibility, is a belt capable of high speed rotation of the small diameter pulley.. In addition, by multiple V-shaped ribs of the core wire and the special rubber of low elongation, and excellent transmission capability.. A polishing belt to form a rib shape by polishing, there are polishing less belt forming a rib shape by the mold.
  10. Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-D (201 to 299inch) (Vanbelt)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-D (201 to 299inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.
    atribut:
    • Type: D
    • Belt Width (mm): 31.5
    • Size: Non Standard
    • Angle (°): 40
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 300
    • Belt Height (mm): 19
    • Distance Down to Pitch Line (mm): 9.5
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Pitch Width (mm): 24.6
    • Working Temperature (°C): -40 to +70
  11. OPTIBELT V-Belt SK Wedge Belt 8V Type (Vanbelt)
    Mulai

    Rp829.900

    OPTIBELT V-Belt SK Wedge Belt 8V Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Produk SK Wedge Belts 8V dari OPTIBELT ini memiliki size panjang Outside dari 100-515 inch cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Height of Belt h (mm): 23
    • Max. Manufacturing Length [mm]: 21000
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 315
  12. BANDO Rib Ace
    Mulai

    Rp109.900

    BANDO Rib Ace
    atribut:
    • Belt Shape: PK
  13. INNOTECH SNS NS V Pulley
    69%
    Mulai

    Rp119.900

    INNOTECH SNS NS V Pulley
    atribut:
    • Material: Gray cast iron
    • Number of Grooves: 1
    • Bottom Hole Diameter (mm): 9
    • Width (mm): 20
    • Diagram Number: 2
    • Purpose of Use: For belt conduction.
  14. MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp77.900

    MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
  15. BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    23%
    Mulai

    Rp99.900

    BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Type: B
    • Type: V belt
    • Belt Height: 10.3mm
    • Upper Belt Width: 16.7mm
  16. Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type Cx
    Mulai

    Rp999.900

    Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type Cx
    Deskripsi:
    e-POWER (E power) has excellent flexibility has become a cog shape. Therefore less power loss due to bending as compared with the conventional V-belt, there is a energy-saving effect. Less power loss, it can reduce the 6 of the power consumption as compared to the standard V-belt. For which you can use it in number over of about 2/3 compared with the standard V-belt, you can compact design. Because you can expect up to about 2 times the life compared to standard V-belt, you can reduce the frequency of replacement. Conventional of the pulley can be used.
  17. BANDO Rib Ace Belt Type 6PK
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    BANDO Rib Ace Belt Type 6PK
    Deskripsi:
    V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Number of Ribs: 6
    • Center Distance (mm): 3.56
    • Thickness (mm): 4.8
    • Angle (°): 40
  18. Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)
    48%
    Mulai

    Rp33.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Type: A
    • Size: Standard
Daftar Harga v-belt Terbaru November 2026
BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Rp249.900
BANDO V-Belt Bancollan (Vanbelt)Rp63.900
Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Rp40.900
Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Rp27.900
Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)Rp45.900
Continental V-Belt Banded Standard & Cogged (Vanbelt)Rp2.799.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp12.900
Gates Metric V-Belt (Vanbelt)Rp509.900
Mitsuboshi Rib Star Bell 7PkRp249.900
Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-D (201 to 299inch) (Vanbelt)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)