Beli jetpump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)Deskripsi:AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.atribut:
- Suction Power (m): 9
- HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.atribut:
- Total Dischange Head (m): 12
- Suction Pipe (mm): 35
- Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
- Dimensions (mm): 384x384x628
- Discharge Pipe (mm): 25
- Motor Power (W): 300
- Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
- Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- DAYTON Jet Pump Convertible (Pompa Jet)atribut:
- UNSPSC: 40151511
- Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)Deskripsi:Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.atribut:
- Rated Voltage (V): 1 x 220-240
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
- Pumped Liquid: Water
- Density (kg/m³): 998.2
- Main Frequency (Hz): 50
- Maximum Operating Pressure (bar): 8
- Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Stainless Water Pump (Pompa Semi Jet)Deskripsi:AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.atribut:
- Suction Power (m): 9
- SNI License: Yes
- SNI Number: No. 036/LSP/QI/06-XI/2023
- York Pump Jet Pump Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:York memiliki range produk Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam yang lengkap dengan maksimal head pompa 40-73 M , sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Suction Pipe (inch): 1x1 1/4
- Suction pipe diameter (mm): 25 (1inch)
- Automatic ON/OFF Working (kg/cm²): ON : 1.4 & OFF : 2.8
- IP: IPx4
- Max. Water Temperature (C): 40
- Ppm: 2850
- SANYO Jet Pump Water Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)atribut:
- Motor Power (V): 220
- Jet Type: PD60-J39
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 230344
- Panasonic Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Produk pompa air Panasonic menggunakan teknologi jet yang mengkombinasikan sistem hisap dan dorong pada model pompa air sumur dalam. Dengan daya hisap kuat hingga kedalaman 27m. Pompa air yang secara otomatis off dan on kembali pada saat sumber air dihidupkanatribut:
- Suction Pipe (mm): 31
- Thrust Pipe (mm): 25
- Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)atribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Grundfos Pump Water Deep Well Complete Set (Pompa Sumur Dalam)atribut:
- Pumped Liquid: Water
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
- Selected Liquid Temperature (°C): 20
- Ambient Range (°C): -10 to 40
- Density (kg/m³): 998.2
- Frequency (Hz): 50
- Impeller: Composite
- Length of Cable (m): 2
- Material Pump Housing: Cast Iron
- Rated Voltage (V): 220-240
- Type of Cable Plug: SCHUKO
- Leo Pump Pump Water Automatic Deep Well (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:AJDm Deep Well Jet Pump. Application : - The deep well jet pump is used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - Deep well jet pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment.atribut:
- Inlet Diameter (inch): 4
Daftar Harga jetpump Terbaru November 2026
| Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup) | Rp20.999.900 |
| Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) | Rp1.499.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.299.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam) | Rp2.699.900 |
| Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet) | Rp4.799.900 |
| HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam) | Rp7.399.900 |
| Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) | Rp1.199.900 |
| FLOTEC Convertible Well Jet Pump | Rp11.999.900 |
| DAYTON Jet Pump Convertible (Pompa Jet) | Rp14.999.900 |
| Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet) | Rp8.799.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qnP102235959-3.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
/gfP103201591-4.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)
/2jP105460091-1.jpg)
/P102120217-1.jpg)
/P102093672-1.jpg)

/jcP111604696-1.jpg)
/5kP103842200-3.jpg)
/r1P102235973-3.jpg)
/j5P102093689-7.jpg)
/21P105460073-1.jpg)
/ljP106358775-1.jpg)
/41P105222145-1.jpg)
/i5P104054653-1.jpg)
/84P104886292-1.jpg)
/38P104630116-1.jpg)
/49P107159153-2.jpg)
/38P105460116-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)