Kategori Product

Beli Produk Alat & Komponen Kelistrikan

Rekomendasi Produk Terkait Skun, Selongsong Kabel

  1. lampu philips 25 watt LARKIN Crimp Terminal Fork Type (Skun Y)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk penyambungan kabel ke terminal atau panel dengan dibautkan pada bussbar atau panel.Mudah PemasanganTahan KorosiTerminal dan Connector
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Skun, Selongsong Kabel

Rekomendasi Produk Terkait Kabel Listrik

  1. kabel power 3 phase Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Kabel Listrik

Rekomendasi Produk Terkait Kabel Ties, Busbar, Tube Koil, Selongsong Bakar

Halaman Terkait Kabel Ties, Busbar, Tube Koil, Selongsong Bakar

Rekomendasi Produk Terkait Stop Kontak, Steker Listrik, Konektor

  1. universal adapter Kenmaster Universal Travel Adaptor (Steker)
    Deskripsi:
    Keterangan: - Seluruh komponen tembaga- Dapat digunakan di lebih dari 150 negara
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Stop Kontak, Steker Listrik, Konektor

Rekomendasi Produk Terkait Steker, Saklar, Pelat

  1. kabel roll 10 meter LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Steker, Saklar, Pelat

Rekomendasi Produk Terkait Panel Listrik, Panel Kontrol

  1. box panel ip65 Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Panel Listrik, Panel Kontrol

Rekomendasi Produk Terkait Rel Lampu

  1. kap lampu downlight Luxmenn Rumah Lampu Downlight E27 (Kap Lampu)
    Deskripsi:
    Luxmenn LED Housing Downlight / Rumah Lampu E27, 3.5inch mampu meningkatkan kekuatan daya lampu yang anda gunakan. Dilengkapi dengan reflektor untuk memberikan cahaya maksimal dan menyebarkan cahaya untuk menerangi ruangan anda. Dengan ruas voltase yang besar sehingga tahan lama untuk area dimana listrik tidak stabil. Cocok untuk pemasangan di rumah tangga, kantor ataupun project.
    Selengkapnya >
  2. lampu led t5 ECLAT Tube T5
    Deskripsi:
    T5 Eclat merupakan lampu jenis slim yang sangat hemat energi dan super terang. Lampu ini mempunyai kualitas dan daya tahan yang lebih baik dan dapat langsung dinyalakan tanpa kedip. Panjang lampu t5 8 Watt Eclat 26mm, tersedia yang komplit set dan juga hanya kap lampu nya saja, lampu T5 Eclat bisa dipakai untuk Kap lain selain Eclat.Dengan pilihan warna beragam, lampu T5 Eclat sangat cocok untuk dipasang diarea sempit, seperti drop celling, interior penerangan etalase, aquarium, display barang dagangan toko, interior lobby hotel, cafe, restaurant, department store atau area open space dan lainnya.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Rel Lampu

Rekomendasi Produk Terkait Rumah Kabel

  1. kabel fleksibel Traytek Cover Inside Riser Ladder Hotdip Galvanize
    Deskripsi:
    An inside vertical elbow changes direction upward from the horizontal plane
    Selengkapnya >
  2. penutup kabel monotaro Cable Duct PVC with Cover Tape (Kabel Duct)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Tray
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Rumah Kabel

Rekomendasi Produk Terkait Aksesori Kabel

  1. tray cable Traytek Straight Reducer Tray Electro Galvanize
    Deskripsi:
    Suitable for joining cable tray section of different width in the same plane
    Selengkapnya >
  2. cable markers Phoenix Contact Detectable Cable Markers
    Deskripsi:
    Detectable cable markers, Roll, blue, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: Assembly with cable ties, cable diameter: ≥ 6 mm, lettering field size: 40 x 12 mm, Number of individual labels: 1000
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Aksesori Kabel

Rekomendasi Produk Terkait Penyambung Kabel

  1. beam clamp ANVIL Beam Clamp for Threaded Rod
    Deskripsi:
    Tong-style beam clamps attach to threaded bolts and are intended for pipe or tube hangers holding heavy suspended loads. They mount to both flanged edges of a structural steel beam and include a tie rod below the beam to help secure the clamp in place. The tie-rod nuts tighten to provide a better fit for beams of different sizes.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Penyambung Kabel

Rekomendasi Produk Terkait Jalur Kabel

  1. bending pipa conduit DV Galvanized Spring Conduit Bender
    Deskripsi:
    Dilengkapi 2 mata penarik (Fastening Eye) di kedua ujung Bender. Dilapis Zinc Coating (Galvanized), sebagai Anti Karat. Profile pir berbentuk Kotak sehingga lebih kokoh
    Selengkapnya >