Beli floating di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

  2. Panasonic Welding Torch Body
    Mulai

    Rp1.899.900

    Panasonic Welding Torch Body
    atribut:
    • Current (A): 180, 200
    • Use for: CO 2 and MAG
    • Main Compatible Torch: Type 3 New Red Torch: YT-18CS(B-D)3, YT-18DS(B)3, YT-20CS(B)3, YT-20DS(B)3 1/2 Type Torch: YT-182CCS(K1・K2・K3), YT-202CCS(K1)
  3. TSUBAKI Single Strand Base Chain
    Mulai

    Rp589.900

    TSUBAKI Single Strand Base Chain
    Deskripsi:
    - R25 - RS35 tidak memiliki roller (hanya bush).- Connecting link untuk ukuran hingga RS60 adalah tipe clip, dan ukuran RS80 hingga RS200 adalah tipe cotter.- Connecting link untuk RS240 adalah tipe spring pin.- Ketika Offset Link pada Single Pitch digunakan, kalkulasikan penurunan kekuatan fatik sebanyak 35%.- Dua pitch offset link (2POL) dapat digunakan 100% pada nilai di atas.
  4. YUTA Floating Valve
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

  5. TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp37.900

    TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 60.0
    • No. of Links per Unit: 160
  6. SIEMENS SIMATIC ET 200SP Base Unit
    Mulai

    Rp469.900

    SIEMENS SIMATIC ET 200SP Base Unit
    Deskripsi:
    SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A10+2B, BU type A0, Push-in terminals, with 10 AUX terminals, bridged to the left, WxH: 15 mmx141 mm
    atribut:
    • Product Type Designation: BU type A0
    • Rated Value (DC)(V): 24
    • Color Coding Labels for Process Terminals: CC00 to CC09
    • Color Coding Labels for AUX Terminals: CC71 to CC73
    • Terminal Type: Push-in terminal
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 15x141x35
    • Maximum Conductor Cross Section (mm²): 2.5; AWG 14
    • Minimum Conductor Cross Section (mm²): 0.14; AWG 26
    • Number of Process Terminals to I/O Module: 16
    • Number of Terminals to AUX Bus: 10
    • Weight (g): approx. 50
  7. Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Deskripsi:
    - Kran dari Kuningan- Berkualitas- Mudah digunakan- Model ball-floater berbentuk bola pelampung yang mengatur buka-tutup air sesuai dengan level air dalam toren. Sistem ini murni mekanis. Saat level air dalam toren turun mencapai level low dari ball-floater, maka alat ini secara mekanis akan membuka aliran air untuk pengisian. Bila level air sudah mencapai level high dari ball-floater, maka aliran air akan ditutup secara mekanis juga. Jadi sistem kerjanya adalah keran yang bisa buka-tutup secara otomatis. Jantung Kran terbuat dari kuningan sehingga tidak karatan.
    atribut:
    • Tape Material: Kuningan
    • Size (inch): 1
  8. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  9. KZ Floating Valve
    Mulai

    Rp6.499.900

    KZ Floating Valve
    atribut:
    • Body: GGG50
    • Disc: GGG50
    • Pipe Material: Copper Piping
    • Seat: Brass
  10. BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    Mulai

    Rp439.900

    BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    atribut:
    • UNSPSC: 40141610
    • Mounting: Bulkhead
    • Valve Flow - Pressure (1) (psi): 35
    • Valve Flow - Pressure (2) (psi): 85
  11. HANYOUNG NUX Foot Switch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    HANYOUNG NUX Foot Switch
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 250 a.c.; 10A
  12. TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp47.900

    TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • No. of Links per Unit: 120
  13. PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (215)
    Mulai

    Rp46.900

    PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  14. Uticon Flat Plug with Brass Pin (Steker Gepeng/Steker Pipih)
    Mulai

    Rp6.900

    Uticon Flat Plug with Brass Pin (Steker Gepeng/Steker Pipih)
    Deskripsi:
    Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
Daftar Harga floating Terbaru October 2026
Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)Rp259.900
Panasonic Welding Torch BodyRp1.899.900
RYUICHI Floating ValveRp149.900
TSUBAKI Single Strand Base ChainRp589.900
YUTA Floating ValveRp91.900
TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive ChainRp37.900
SAN-EI Floating Ball (Bola Pelampung)Rp48.900
SIEMENS SIMATIC ET 200SP Base UnitRp469.900
Kenmaster Pelampung Air KuninganRp99.900
EK Roller Chain (Rantai)Rp279.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)