Kategori Product
Beli Produk Produk Transportasi, Perkakas Garasi
Rekomendasi Produk Terkait Dongkrak, Penopang Dongkrak Otomotif
- dongkrak transmisiSelengkapnya >Deskripsi:Krisbow dongkrak transmisi mobil standing ERLSTH5 adalah alat bantu yang sangat efisien untuk menurunkan dan memasang transmisi, mesin, atau differential yang jauh lebih mudah. Dongkrak transmisi standing ini mampu mengangkat beban maksimal hingga 500 kg. Dilengkapi empat roda yang stabil dan mudah bergerak untuk stabilitas lebih yang memudahkan saat memperbaiki mesin.
Halaman Terkait Dongkrak, Penopang Dongkrak Otomotif
Rekomendasi Produk Terkait Perkakas Garasi
- car liftSelengkapnya >Deskripsi:The TEKIRO offer the convenience of wide or narrow installation wrapped up into one configurable package. The durable, safe reliable car lift features an expandable top beam and Tru-Metric arms to suit virtually every vehicle lifting requirement. It's a simple yet highly sophisticated lift designed to minimize service and maintenance cost while delivering low operating expenses and high productivity.
- tire changer tekiroSelengkapnya >Deskripsi:TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
Halaman Terkait Perkakas Garasi
Rekomendasi Produk Terkait Kelengkapan Parkir
- wheel stopperSelengkapnya >Deskripsi:Wheel Stopper Rubber / Pengganjal Ban / Batas ParkirPembatas parkir atau pemberhenti ban yang tidak merusak ban awet untuk lama. Biasanya digunakan di gedung parkiran, parkiran perumahan, dan lain - lain tergantung kebutuhan.Pemasangan mudah, awet, dan terlihat jelas saat malam hari.
- stopper parkirSelengkapnya >Deskripsi:Wheel Stopper Rubber / Pengganjal Ban / Batas ParkirPembatas parkir atau pemberhenti ban yang tidak merusak ban awet untuk lama. Biasanya digunakan di gedung parkiran, parkiran perumahan, dan lain - lain tergantung kebutuhan.Pemasangan mudah, awet, dan terlihat jelas saat malam hari.
- rampSelengkapnya >Deskripsi:Tanjakan karet atau yang sering disebut sebagai rubber ramp merupakah alat untuk memudahkan menanjak, biasanya untuk mempermudah jalur kursi roda, motor, atau mobil ke tempat yang lebih tinggi. Material monotaro.id rubber ramp dari bahan karet yang keras dan kuat serta tidak licin. Kami menyediakan dalam 2 tipe, dengan baut maupun tidak dengan baut, tersedia juga yang polos maupun ada berlogo tanda panah, yang cocok digunakan untuk di rumah maupun di kantor atau perusahan.
Halaman Terkait Kelengkapan Parkir
Rekomendasi Produk Terkait Peralatan Keamanan, Pekerjaan
- stiker 3mSelengkapnya >Deskripsi:Highly retrofeflective prismatic sheeting metallized with a pressure sensitive adhesive and clear poly liner. For easy application to trucks, trailers and large vehicles to enhance visibility and detection distance.
- 3m reflective stickerSelengkapnya >Deskripsi:Highly visible reflective tape increases the visibility of vehicles at night or in bad weather. Tape is sold in rolls to apply to the exterior vehicle bumpers, fenders, and doors.
- creeper for mechanicSelengkapnya >Deskripsi:The creeper seat is fitted with a parts tray for tools and components.





















































































































































/2wP104572104-5.jpg)
/8aP104583298-2.jpg)
/9zP106846359-2.jpg)
/b9P105678405-2.jpg)

/hkP111314632-2.jpg)
/P103119041-1.jpg)
/k7P110136727-1.jpg)