Kategori Product
Beli Produk Produk Komputer & Otomatisasi Kantor
Rekomendasi Produk Terkait Perlengkapan Komputer
- flashdisk sandisk 32gbSelengkapnya >Deskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- 3d printerSelengkapnya >Deskripsi:3D PRINTER Creality CR-10 MAX merupakan model terbaru (upgraded) dari Creality 3D Printer dengan print area 450 x 450 x 470 mm.
Halaman Terkait Perlengkapan Komputer
Rekomendasi Produk Terkait Media, Memori, Penyimpanan Data
- hardisk 2tbSelengkapnya >Deskripsi:- Merubah HDD internal 2.5" jadi external HDD- Bahan aluminium super kuat- Mudah digunakan plug & play- Memiliki kecepatan transfer rate yang cepat hingga 480Mbps- Bisa dipakai untuk hdd up to 2TB- Mendukung 2,5 "SATA HDD dan SSD- Mendukung Windows2000/xp/7/8/vista Mac OS8.6 atau versi yang lebih baru
Halaman Terkait Media, Memori, Penyimpanan Data
Rekomendasi Produk Terkait Monitor
- komputer setSelengkapnya >Deskripsi:Rear I/O Port :1x RJ45 Gigabit Ethernet1x HDMI 1.41x VGA Port1x Display port 1.42x PS23 x Audio jacks2x USB 2.0 Type-A2x USB 3.2 Gen 1 Type-AFront I/O Port :1x Headphone1x MIC in2x USB 2.0 Type-A2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- desktop pcSelengkapnya >Deskripsi:Rear I/O Port :1x RJ45 Gigabit Ethernet1x HDMI 1.41x VGA Port1x Display port 1.42x PS23 x Audio jacks2x USB 2.0 Type-A2x USB 3.2 Gen 1 Type-AFront I/O Port :1x Headphone1x MIC in2x USB 2.0 Type-A2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Halaman Terkait Monitor
Rekomendasi Produk Terkait Perlengkapan Audio Visual
- speaker aktif polytronSelengkapnya >Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- speaker aktif bluetoothSelengkapnya >Deskripsi:Ditingkatkan, Anker Soundcore Boost Bluetooth Speaker dengan Suara Seimbang, BassUp, Waktu Putar 12 Jam, USB-C, IPX7 Tahan Air, Speaker Nirkabel dengan EQ yang Dapat Disesuaikan melalui Aplikasi, Pemasangan Stereo Nirkabel
Halaman Terkait Perlengkapan Audio Visual
Rekomendasi Produk Terkait Komputer
- adaptor 12vSelengkapnya >Deskripsi:Apabila Anda sedang mencari adaptor berkualitas, dapat menggunakan adaptor DSM-1230 dari Taffware. Dirancang dengan teknologi andal yang menghasilkan output sebesar 12 V 3 A. Adaptor ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik tipe arus bolak-balik dengan nilai yang tinggi menjadi tegangan listrik tipe arus searah dengan nilai yang rendah
Halaman Terkait Komputer
Rekomendasi Produk Terkait Telepon Seluler, Perlengkapan
- wireless chargerSelengkapnya >Deskripsi:UGREEN Wireless Charger Pad 15W CD186 / CD191 merupakan wireless charging yang memiliki desain yang tipis dan minimalis, membuat kesan elegan. Pada lapisan atas dan bawah dilengkapi dengan Non Slip pad agar pada saat digunakan permukaan tidak licin.
Halaman Terkait Telepon Seluler, Perlengkapan
Rekomendasi Produk Terkait Keperluan Kantor
- harga printer epson l120Selengkapnya >Deskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- printer a3 jenis kertas art peperSelengkapnya >Deskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
- mesin hitung uang krisbowSelengkapnya >Deskripsi:Dapat menghitung lebih dari 800 lembar uang per menit-nya Hemat listrik Mudah digunakan Otomatis mati Dapat memuat 130 lembar uang dalam sekali perhitungan Dilengkapi dengan fitur UV untuk mengetahui uang palsu Dapat menghitung uang lama dan baru (campur) Cocok untuk digunakan di kantor, supermarket, atau bank
Halaman Terkait Keperluan Kantor
Rekomendasi Produk Terkait Brankas
- lemari brankas besiSelengkapnya >Deskripsi:Tahan Api, Sistem perlindungan ganda, digital lock dan manual keylock.
- brankas chubbSelengkapnya >Deskripsi:- Brankas dengan proteksi terhadap kebakaran dan pencurian.- Warna : Abu-abu muda- Dilengkapi dengan 1 RakSpesifikasi:- Mempunyai sertifikasi EN 14450 dari ECB-S untuk proteksi terhadap pencurian.- Mempunyai sertifikasi EN 15659 dari ECB-s untuk proteksi dokumen dari bahaya kebakaran selama 30 menit.- Opsi penguncian: - Double bitter keylock dengan sertifikat EN1300.- Kunci elektronik dengan sertifikasi EN1300.- Dilengkapi dengan dua lubang pengikat untuk peletakan permanen pada lantai. Tersedia dua buah baut pengikat dalam brankas.- Brankas yang ideal untuk melindungi uang tunai dan barang berharga, seperti paspor, surat berharga, dan dokumen penting lain di dalam rumah.- Desain ini membuat pintu tetap kokoh menempel pada badan brankas pada saat usaha pembongkaran dan kebakaran.
Halaman Terkait Brankas
Rekomendasi Produk Terkait Furnitur Kantor/Sekolah
- kursi plastik sandarSelengkapnya >Deskripsi:Kursi Plastik Sandaran Toronto adalah Salah Satu Produk Bangku Plastik yang Berkualitas dari Green Leaf . dengan Desain Minimalis Memiliki Sandaran Punggung Terbuat dari Plastik Berkualitas dan Aman untuk Segala Keperluan Anda, Kebutuhan Rumah Tangga Anda Khususnya Tempat Penyimpanan Barang Barang Anda Dirumah.
- kursi kantor chitoseSelengkapnya >Deskripsi:-Offer a chair which is comfortable for the user to sit on by using molded urethane with rich feeling of volume and adopting a seat with spacious design.-Back Locking Function
Halaman Terkait Furnitur Kantor/Sekolah
Rekomendasi Produk Terkait Printer
- thermal label printerSelengkapnya >Deskripsi:SATO printers are fully plug-and-play interchangeable with other common printer brands, such as Datamax, Zebra, and Intermec. Emulation mode allows the SATO printer to accept DPL, ZPL, or IPL printer control codes. Once the CL4NX Plus is put in emulation mode, it will automatically detect the relevant printer language and print the correct labels. This means other brand printers can be replaced easily by a new SATO without IT or software changes.The CL4NX Plus is more compact than similar-in-class printers, measuring 18.00x10.67x12.64inch. This small footprint allows the CL4NX Plus to fit into printer cabinets built for various other table-top printer brands without modification. Additionally, the folding cover design accommodates tighter spaces than other table-top printers.
- epson l360 printerSelengkapnya >Deskripsi:The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technology
- sprocket rs 60Selengkapnya >Deskripsi:Enjoy low-cost, reliable printing with Epson WorkForce Pro WF-C5290 business printer. Delivering fast print speeds of up to 24ipm with a first page-out time of just 4.8 seconds, it is built to handle the most demanding print jobs. With a range of printing and connectivity features, this printer is the ideal solution for small workgroups that require hassle-free, low-maintenance and productive-boosting printing.
Halaman Terkait Printer
Rekomendasi Produk Terkait Lain - lain
- magnet sheet rollSelengkapnya >Deskripsi:-An anisotropic magnet roll with a strong magnetic force.-Since it has excellent flexibility, easy to handle and can be easily cut with scissors.-Since non-magnetized surface has a strong adhesive, various materials can be easily magnetized.-For attachment of various products, industrial parts, building materials, pop, display, etc.-Anisotropic Magnet Single Sided Piece Multiple Magnetized Type



















































































































































/P102082997-1.jpg)
/63P107536219-1.jpg)
/coP109113456-1.jpg)



/g0P111067576-1.jpg)
/isP107043676-1.jpg)
/9cP103222336-1.jpg)
/9uP108227354-1.jpg)

/ctP107922461-1.jpg)

/msP105709820-1.jpg)



/lyP103466790-1.jpg)



/P101573397-1.jpg)




%20Printer%20Thermal%20(Alat%20Cetak%20Struk)/ioP109195672-1.jpg)
/miP107032810-1.jpg)
/0sP106481028-1.jpg)