Beli pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OneMed Hand Sanitizer Gel Aseptic (Desinfektan Tangan)Deskripsi:Aseptic Gel adalah alkohol dalam bentuk gel dengan aroma fresh yang digunakan sebagai antiseptik, cuci tangan tanpa bilas air. Hand Sanitizer yang sangat efektif untuk mencegah infeksi, membunuh kuman, bakteri, virus. Mengandung bahan pelembut sehingga kulit tidak terasa kering / kasar. Tidak lengket di tangan. Dapat dipakai kapanpun dan dimanapun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sangat sesuai digunakan di fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas), salon, kantor, toko, pabrik, maupun di rumah tempat tinggal. Komposisi: Ethyl Alcohol 70%, Deionize Water Carbomer, TEA, Glycerin, Color Cara pakai: Tuangkan pada telapak tangan gosok merata pada seluruh bagian tangan sampai kering. NOMOR IZIN EDAR: PKD 20501900056
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- FIRMAN Pump Centrifugal Self Priming Bronze for Oil (Pompa Sentrifugal)atribut:
- Voltage (V): 220
- Length Suction (m): 8
- WESTWARD Hand Operated Pail Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Deskripsi:Oil Pumps, Applicators, and Transfer Systems are designed to help transfer or dispense oil from containers, drums, or totes. Use to help protect moving parts and to keep motors and mechanical equipment well-lubricated.atribut:
- Power Source: Hand Operated
- For Container Type: Drum
- Includes Suction Tube: Yes
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Agitator: Sintered Alloy
- Automatic Control Device: Float Switch
- Cable Length (m): 5
- Discharge Connection: Hose Coupling
- Insulation: E
- Pole : 2
- Solids Passage (mm): 7
- Starting Method: Capacitor Run
- Yamato Valve Bronze Gate Valve With PVC Fittingatribut:
- Main Unit Material: Bronze
- Valve Type: Gate valve
- Panasonic Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)Deskripsi:Pompa Panasonic, Kualitas terbaikPompa air regular yang pengoperasian on dan off-nya secara manualatribut:
- Suction Power (m): 9
- Suction Pipe (mm): 25
- Thrust Pipe (mm): 25
- Maximum Total Head (m): 30
- Master Flex Pump Peristaltic (Pompa Peristaltik)Deskripsi:Make low-flow pumping easy!Flow range 0.004 to 315 ml/min with included L/S tubing-flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing sizeDigital interface with graphical LCD shows pump performance and operating modeRemote control available using analog communication-voltage, current and contact closureIntegrated "open-head" sensor halts operation when pump head is openedPump head accepts continuous lengths of tubing for clean flow pathsAutomatic tubing retention makes tube loading quick and easyMore than 20% smaller than competitive units-compact size and light weight make it easy to move and share between labsDesigned with single-channel pump headThis compact, stackable pump features a durable ABS housing that is easy to wipe down and keep clean. The Miniflex pump head features a wide occlusion angle that prevents fluid backflow up to the rated pressure of the tubing. Self-lubricating thermoplastic polyester rollers are low friction and long wearing for smooth operation and long life.Note:Dual-channel model must have same size tubing loaded in both channels to ensure tubing retention.Delivery information: Includes l/S Miniflex pump head and universal voltage (90 to 260 VAC) benchtop power supply with IEC320/CEE22 socket. Pump is shipped with cord/plug assembly specific to country of destination.
- Calpeda Pump Centrifugal NM Series with Flange End Connection (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:NM flanged - 50 HzClose-Coupled centrifugal pumps with Flange end connections.Standard MOCatribut:
- Mech, Seal: Carbon Ceramic
- Liquid Temperature (°C): -10 to 90
- Casing: Cast Iron
- Impeller: Brass / Cast Iron
- Dunia Horeca Pompa SirupDeskripsi:Seringkali menuangkan sirup ketika akan membuat campuran kopi menjadi hal yang merepotkan dan menyusahkan, karena cairan sirup yang tumpah membuat pekerjaan menjadi tidak efisien dan, tentu saja, jadi menambah urusan yang tidak perlu. Kini Anda tidak perlu lagi mengalami kendala menyebalkan seperti itu. Dengan syrup pump ini Anda hanya bisa mengalirkan atau menambahkan sirup sesuai dosis yang Anda butuhkan ke atas kopi dengan mudah dan rapi.
- Venezia (Pump) Pump Centrifugal Booster Horizontal Multistage (Pompa Sentrifugal Booster)atribut:
- Voltage (V): 1x220
- Device Application: Water Distribution, Cooling System
- Fluid Flow Temperature (°C): up to 15 to 70
- Insulation: F
- Maximum Ambient Temperature (°C): up to +70
- Protection : IP55
- Pump Body Material: Stainless Steel Impeller Housing
- Thermal Protector: Single Phase
- Master Flex Drive Peristaltic Pump (Penggerak Pompa)Deskripsi:Designed with maintenance-free high-accuracy motor and a graphical interface-makes setup and operation easier than ever!Flow rate 0.001/0.006 to 566/3400 ml/min with L/S tubing-flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing sizeDigital interface with graphical LCD shows pump performance and operating modes-continuous run, timed dispense, copy dispense, or volume dispenseSelect your preferred language from the user-friendly menu for programming and operationDispense by Volume in ml (0.001 to 9,999 mL), L, or gal; Copy-1 to 9,999 dispense cycles; or Time-time interval of on/off cycles (1 sec to 99 hr, 59 min, 59 sec per cycle)Antidrip function ensures dispensing accuracyBrushless, maintenance-free motor offers ±0.1% speed control accuracy with a 6000 to 1 turndown ratioDigital drive features a maximum speed of 600 rpmOpen-head sensor stops the drive when the pump head is opened (when used with sensor-equipped pump head)These precision drives offer analog remote control options and simple programming-ideal for automated process applications. Drives feature a programmable dispense interval that lets you set the delay between dispense cycles for convenient, automated dispensing. Programmed calibration ensures dispense and display accuracy-drive stores one calibration value per tubing size.Program the drive via the simple membrane keypad; keypad lock/unlock feature protects settings. Motor is reversible so you can purge tubing before or after pumping and pump fluid in either direction.Delivery information: Includes 6-ft (1.8-m) line cord with IEC 320/CEE22 socket. These models are shipped with country specific plug/cord set; please specify ultimate destination when ordering.
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- JETE Earphone PumpDeskripsi:Anda memerlukan Jete PUMP untuk mendengarkan musik dengan kinerja audio yang memukau dan super bass, karena setiap musik menghadirkan desain audio yang memanjakan telingan. Didesain berbeda dengan kabel berkualitas sangat kuat dan tidak mudah putus, dilengkapi kinerja audio yang luar biasa dalam desain yang sangat ringan, tahan lama, dan nyaman.Diproduksi dengan bahan berkualitas dan bersifat kompetibel cocok untuk semua jenis android dan Ios. Dibekali kabel panjang yang ideal 100cm yang memungkinkan anda lebih leluasa untuk bergerak saat menggunakannya, putar musik favorit anda dan alihkan dunia dalam pendengaran.Jete Handsfree PUMP menghadirkan audio bass yang menggelegar serta nada tinggi yang jelas dan jernih berkat adanya fitur Noise Cancelling yang secara otomatis mengurangi kebisingan dari luar. Jete POMP dibekali earbud yang lembut dan nyaman ditelinga serta mudah dilepas untuk dibersihkan.Tentukan Mute lagu, control volume, next/Pause lagu dengan mudah karena Jete Handsfree PUMP ini sudah dilengkapi volume control sederhana dan mikrofon untuk melakukan panggilan dengan sangat mudah, begitu ringan dengan tingkat portabilitas tinggi untuk anda.Hadir dengan lima warna yang menarik yang mampu menyesuaikan dengan favorit anda serta bentuk yang minimalis sangat pas untuk saku dan tas anda. Jenis kabel-kabel halus pada kabel Jete PUMP dipilih dengan teliti sehingga mampu menerima lekukan saat penggunaa tanpa mempengaruhi performa audionya.atribut:
- Driver Unit (mm): 10/15 Speaker
- Microphone: Yes
- Cable Length (cm): 120
- SNI License: Yes
- FINISH THOMPSON Drum Pump TubDeskripsi:Drum pump tubes are assemblies with a rigid intake shaft and an impeller for drawing fluid out of a container. Also called a barrel tube, these tubes attach to a pump motor and fit through the opening of a container to dip into the fluid within. The impeller rotates when driven by a pump motor to move fluid through the shaft and up to the outlet of the pump. Drum pump tubes can replace a damaged tube on an existing drum pump assembly or be paired with a separate motor to create a custom pump assembly. They can also be swapped out to adapt a drum pump for compatibility with different fluids.atribut:
- UNSPSC: 40151529
- Discharge Connection Type: Hose Barb
- Food Grade: No
- Runs Dry: No
- Self Priming: Yes
- Suction Tube OD (inch): 1-3/16
- Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
Daftar Harga pump Terbaru October 2026
| York Pump Control Box | Rp249.900 |
| OneMed Hand Sanitizer Gel Aseptic (Desinfektan Tangan) | Rp12.900 |
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| FIRMAN Pump Centrifugal Self Priming Bronze for Oil (Pompa Sentrifugal) | Rp2.099.900 |
| WESTWARD Hand Operated Pail Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum) | Rp819.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel) | Rp5.799.900 |
| Yamato Valve Bronze Gate Valve With PVC Fitting | Rp1.899.900 |
| Panasonic Pump Water Non-Automatic (Pompa Air) | Rp699.900 |
| Master Flex Pump Peristaltic (Pompa Peristaltik) | Rp109.999.900 |
| Calpeda Pump Centrifugal NM Series with Flange End Connection (Pompa Sentrifugal) | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/ikP105703668-4.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/0uP106129030-1.jpg)
/oiP107736882-1.jpg)
/rcP101502984-4.jpg)

/ciP104886450-1.jpg)
/o2P108380866-1.jpg)
/76P108042258-2.jpg)

%20Pump%20Centrifugal%20Booster%20Horizontal%20Multistage%20(Pompa%20Sentrifugal%20Booster)/faP110174550-1.jpg)
/okP108380884-1.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)



/paP103840910-2.jpg)
/5hP104051197-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)