Beli neeple di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Hose Nipple
    74%
    Mulai

    Rp51.900

    TRUSCO Hose Nipple
    Deskripsi:
    Use:Connection of equipment and hose
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -50 to 150
    • Working Pressure (MPa): 3.45
  2. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
  3. Non Brand Hose Nipple Stainless Steel (Nipel Selang)
    Mulai

    Rp21.900

    Non Brand Hose Nipple Stainless Steel (Nipel Selang)
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Type: Side 1: Hose Nipple; Side 2: Male Thread
  4. CEJN PUR Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp859.900

  5. AS ONE Hexagonal Hose Nipple (SUS304)
    Mulai

    Rp209.900

    AS ONE Hexagonal Hose Nipple (SUS304)
    atribut:
    • Compatible Fluid: water, oil, chemicals, air
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  6. monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler)
    Deskripsi:
    QUICK COUPLER Type SM 20 Coupler Connector Female Drat Male 1/4inch
    atribut:
    • Drat Type: Female
  7. TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. Onda Hose Coupler (Sambungan Selang)
    Mulai

    Rp33.900

    Onda Hose Coupler (Sambungan Selang)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  9. STS Seal Oil Seal TC Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    STS Seal Oil Seal TC Type (Sil Oli)
    Deskripsi:
    TC oil seals also known as Double Lip Oil Seals, have two sealing lips. The primary lip prevents the leakage of lubricants, while the secondary lip keeps dirt and other contaminants out of the system. This makes TC oil seals ideal for applications where contamination is a concern. They are often used in automotive applications, such as wheel bearings and transmissions.
    atribut:
    • Material: VITON
  10. KAKUDAI Nipple for Flexible Tubing (Puting Selang Fleksibel)
    66%
    Mulai

    Rp169.900

    KAKUDAI Nipple for Flexible Tubing (Puting Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: Brass (C3604BD)
    • Nominal Diameter B: G3/4
    • Nominal Diameter C: R3/4
    • Total Length (mm): 32
  11. ASOH Hose Joint (Sambungan Lurus)
    56%
    Mulai

    Rp10.900

    ASOH Hose Joint (Sambungan Lurus)
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -50 to 150
    • Working Pressure (MPa): 3.45
    • Finishing Material: Brass (C3604)
  12. SATA Hose Air Spiral Polyurethane Coiled (Selang Spiral / Selang Angin)
    Mulai

    Rp209.900

    SATA Hose Air Spiral Polyurethane Coiled (Selang Spiral / Selang Angin)
    Deskripsi:
    28081 Ø8x12 PU Spiral Hose 6m Product Description ●TPU material imported from Taiwan ●Standard male and female quick connectors ●The connector is equipped with a rubber sheath
Daftar Harga neeple Terbaru October 2026
TRUSCO Hose NippleRp51.900
monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Rp12.900
ASOH Hose NippleRp8.900
Non Brand Hose Nipple Stainless Steel (Nipel Selang)Rp21.900
CEJN Nipple/Quick Coupler R 1/4inch Male (Quick Coupling/Coupler)Rp96.900
CEJN Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp73.900
CEJN Hose Air Recoil Spiral Kit (Selang Angin Spiral / Recoil)Rp859.900
CEJN PUR Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)Rp859.900
AS ONE Hexagonal Hose Nipple (SUS304)Rp209.900
monotaro.id Quick Coupler SM Type (Kopler)Rp9.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)