Kategori Product

Beli Produk Peralatan Rumah

Rekomendasi Produk Terkait Toilet

  1. toilet portable BIORICH Toilet Portable
    Deskripsi:
    Toilet Portable BioRich adalah Toilet sementara/toilet mobile yang dapat dipindahkan penempatannya sesuai kebutuhan. Dibuat dari bahan baku fiberglass berkualitas tinggi sehingga mampu bertahan pada berbagai kondisi dan cuaca. Toilet Portable BioRich dilengkapi dengan bio septic tank untuk mengolah limbah agar lebih ramah lingkungan juga dilengkapi dengan toren air pada bagian atas toilet untuk penampungan air.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Toilet

Rekomendasi Produk Terkait Pemanas Air

  1. water heater solar Sanken Solar Water Heater
    Deskripsi:
    Sanken Solar Water Heater SWH-PR100L Kapasitas 100L SolarexMenyerap energi surya secara optimal sehingga air panas dapat tersedia dengan cepatAir panas masih bisa tersimpan 3 hari dalam kondisi mendung, kalaupun tanpa matahari masih ada cadangan mesin heater untuk air panas.
    Selengkapnya >
  2. thermostat water heater ariston Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Pemanas Air

Rekomendasi Produk Terkait Kamar Mandi

  1. wastafel toto TOTO Wastafel Gantung
    Deskripsi:
    Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Kamar Mandi

Rekomendasi Produk Terkait Suplai Kamar Kecil

  1. sifon wastafel Onda P-Trap (Sifon Wastafel)
    Deskripsi:
    Pipa pembuangan air dari wastafel yang dapat mencegah bau. – Mudah dibersihkan dan tahan lama – Instalasi sifon mudah dibuka dan ditutup – Body sifon panjang sehingga dapat disesuaikan sesuai kebutuhan wastafel – Bahan zinc standar Eropa (bebas timbal sehingga lebih aman) – Leher berbahan stainless sehingga lebih tahan karat (bukan besi) – Finishing chrome 3 lapis sehingga lebih tahan lama
    Selengkapnya >
  2. washbasin air Wash Basin Wall Hung (Wastafel Gantung)
    Deskripsi:
    - Terbuat dari bahan ceramik- Memiliki kualitas ekspor- Harga terjangkau- Pemasangan mudah- Instalasi di gantung pada tembok
    Selengkapnya >
  3. kaca cermin Topre Replacement Mirror Moisture-Resistant (Cermin Pengganti)
    Deskripsi:
    - A water-resistant mirror for bathrooms / washrooms with a moisture-resistant finish on the edge of the mirror end face. - The mirror can be replaced using the current mirror fittings.A moisture-resistant mirror that allows you to replace the mirror that has become difficult to see due to rust or dirt with the current metal fittings.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Suplai Kamar Kecil