Beli spb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belt SPB dari Optibelt ini memiliki size panjang datum dari 1250-8000mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 13
- Width of Belt b (mm): 16.3
- Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 140
- BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 16
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 140
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPB Series (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 40
- Top Width (mm): 16.3
- BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 12.5
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPA Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belts SPA dari OPTIBELT ini memiliki size panjang Pitch dari 1000-4500mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 10
- Width of Belt b (mm): 12.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 90
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPZ Type (Vanbelt)Deskripsi:SK Wedge Belts SPZ dengan spesifikasi SPZ 487 - SPZ 3960 adalah belt dari brand Optibelt untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Height of Belt h (mm): 8
- Width of Belt b (mm): 9.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 63
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPA Series (Vanbelt)atribut:
- Top Width (mm): 12.7
- Angle (°): 38
- BANDO V-Belt SPC Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 22
- Min Diameter Pulley (mm): 225
- Thickness (mm): 18
- Angle (°): 40
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO V-Belt SPZ Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 9.5
- Angle (°): 40
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 225
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPC Series (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 40
- Top Width (mm): 22
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPZ Series (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 38
- Top Width (mm): 9.7
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPC Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belts SPC dari OPTIBELT ini memiliki size panjang datum dari 2000-12500mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 18
- Max. Manufacturing Length [mm]: 21000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 224
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- OPTIBELT V-Belt XPA Series (Vanbelt)atribut:
- Nominal Lengths Unit (mm): 1382
- Height of Belt h (mm): 10
- Width of Belt b (mm): 12.70
- Weight (kg/m): 0.105
- Max. Manufacturing Length (mm): 3550
- Minimum Pulley Diameter (mm): 71
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge 5V Type (Vanbelt)Deskripsi:Optibelt has manufactured - based on meanwhile far more than one hundred years of experience in rubber processing - transmission belts in a broad range of variants since 1948.Continuous investment in material research and production technology as well as an increasing knowledge about the conditions prevailing in the different applications had the result that, thanks to the improvement of the belt to a high-tech transmission element, the performance limits of the machines were extended.atribut:
- Height of Belt h (mm): 13
- Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 151
- BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
Daftar Harga spb Terbaru October 2026
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt) | Rp169.900 |
| BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt) | Rp149.900 |
| Mitsuboshi Narrow V-Belt SPB Series (Vanbelt) | Rp98.900 |
| BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt) | Rp65.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPA Type (Vanbelt) | Rp76.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPZ Type (Vanbelt) | Rp54.900 |
| Mitsuboshi Narrow V-Belt SPA Series (Vanbelt) | Rp38.900 |
| BANDO V-Belt SPC Type (Van Belt) | Rp359.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| BANDO V-Belt SPZ Type (Van Belt) | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/g3P104820579-1.jpg)
/19P102039045-2.jpg)
/ncP107152840-4.jpg)
/12P102039038-3.jpg)
/fkP104820560-1.jpg)
/glP104820597-1.jpg)
/6rP106747243-2.jpg)
/P102039052-1.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/1xP102039069-2.jpg)
/nmP107152850-4.jpg)
/nwP107152860-1.webp)
/rmP102038994-3.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359749-1.jpg)
/gcP104820588-1.jpg)
%20B%20Type%20(Vanbelt)/qhP101544953-3.jpg)
/P102361601-1.jpg)
/07P108518007-1.jpg)
/etP104820533-1.jpg)
/qrP102038963-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)