Kategori Product
Beli Produk Penyimpanan, Peralatan, Fasilitas Laboratorium
Rekomendasi Produk Terkait Rak Troli Stainless
Halaman Terkait Rak Troli Stainless
Rekomendasi Produk Terkait Rak Stainless
Rekomendasi Produk Terkait Penyimpanan Bahan Kimia
- laminar air flowSelengkapnya >Deskripsi:Laminar Flow Cabinet – is used only for sample protection.Laminar Flow Cabinet is a work bench or similar enclosure, which creates a particle-free working environment by taking air through a filtration system and exhausting it across a work surface in a laminar or unidirectional air stream.
- timbangan digital 30 kgSelengkapnya >Deskripsi:Laminar Flow Cabinet – is used only for sample protection.Laminar Flow Cabinet is a work bench or similar enclosure, which creates a particle-free working environment by taking air through a filtration system and exhausting it across a work surface in a laminar or unidirectional air stream.
- lemari chemicalSelengkapnya >Deskripsi:MFR. ROBUST Certified ISO 9001-2015 & 14001-2015 Registered ProductSpecification:Size:1100 x 500 x 730 (H) mm* Capasity 15 Us gallons* Capasity 50 liters * Standars Selves* Double Wall Build With 1.2 mm Electro Galvanized Steel * Patented auto- mechanism doors system * Fuse mechanism for door closing when temperature exceds 70 o C*Ventilation complate with a 50 mm autlet* 2 Doors, Twin door with 3 point self laching doors and locked flush handle* Baked epoxy powder finish* Levelling screws at base* Cabinets with built in earthing* weight 80 kg- 1 Set Blower, power 50Hz, 1 phase, 230 V Include electric motor, PVC ducting dia. 4" max. 6 meter* Power : 58 W* Air Flow : 430 M3/H* Motor Protection rated : IP 44* Insulation Class :II
Halaman Terkait Penyimpanan Bahan Kimia
Rekomendasi Produk Terkait Alat Kerja Lab
- mesin grindingSelengkapnya >Deskripsi:Mesin Grinding atau disebut juga Microphyte Disintegerator merek B-ONE model DM-120M, adalah alat yang berfungsi untuk menghancurkan sekaligus menghaluskan sampel seperti biji-bijian, tanah, dll. Bagian dalam dilapisi dengan full stainless steel 304.
Halaman Terkait Alat Kerja Lab
Rekomendasi Produk Terkait Bangku Kerja, Meja Laboratorium
Halaman Terkait Bangku Kerja, Meja Laboratorium
Rekomendasi Produk Terkait Meja Lab, Kursi
Halaman Terkait Meja Lab, Kursi
Rekomendasi Produk Terkait Lemari Steril
- lemari laboratoriumSelengkapnya >Deskripsi:Lemari Laboratorium Tipe III, 80 cm :Fitur:Rak berpenutup untuk penyimpanan peralatan, bahan kimia, model dan perlengkapan umum lainnya. Dapat berdiri sendiri atau digabungkan membentuk jajaran rak/lemari peralatan laboratorium. Papan landasan penyimpanan dapat diatur posisinya. Dilengkapi kaki pengatur ketinggian lemari.Spesifikasi:Bahan papan MDF 18 mm terbungkus vinil, sistem konstruksi bongkar-pasang.Bagian atas: Rak, 2 lembar, berpintu kaca.Bagian tengah: Laci, 2 unit.Bagian bawah: Rak berpenutup dengan kunci.Dimensi: (Panjang x Lebar x Tinggi): 80 x 40 x 195 cm.























































































































































/q5P105567941-2.jpg)