Beli sdp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark SDP Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)atribut:
- Air Pressure (kg/cm²): 7
- Shark SDP Air Compressor Unloading (Kompresor Angin)atribut:
- Air Pressure (kg/cm²): 7
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Shark SDP Air Compressor Unloading+Engine (Kompresor Angin)atribut:
- Air Pressure (kg/cm²): 8
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- EMC Lubricator Filter (Lubrikator)atribut:
- Series No.: Round gauge series
- Type Code: Lubricator
- Guaranteed Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Bowl material: Polycarbonate
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Recommended oil: Turbine No.1 Oil ISOVG32
- Working Temperature (°C): 5~6
- Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.atribut:
- Working Pressure (Bar): 8
- Oiless: No
- Compressor Type: Belt Driven
- Motor/Without Motor: Without Motor
- Tank Position: Horizontal
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- PUMA Compressor PortableDeskripsi:Puma AC 1010 adalah kompressor angin yang memiliki daya 1HP dan maksimum pressure 8bar, dan didukung dengan kecepatan pengisian angin 88 Liter dalam satu menit yang dijamin kompressor ini mengisi angin dengan cepat, sangat cocok untuk pengecatan furniture.atribut:
- Power (HP): 1
- Power (kW): 0.75
- Air Delivery Compressor (L/minute): 88
- Air Delivery Compressor (Cfm): 3.7
- Cylinder: 1
- Compressor Speed (rpm): 1450
- Compressor Type: Pressure Switch
- Dimensions (LxWxH) (mm): 390x350x680
- Input Voltage (V): 220
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Oil Less: No
- Weight (kg): 23
- Working Pressure (Bar): 8
- TRUSCO Drawer Storage Cabinet (Laci Rak Komponen)atribut:
- Specification: Completed product
- Weight (kg): 6.9
- Maximum Loading Capacity (kg): 48 / unit
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 349x235x389
- Drawer Color: Transparency
- Drawer Combination: B-1 = 24 pieces
- Body Material: : Steel
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- YG1 Straight Shank Gold-P Drill Regular D2GP191 Series (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Flute Geometry : Right Hand HelixPoint Angle : 135° under 1.6mm : Normal Point 1.6mm & Over : Split PointSurface Treatment : TiN-tip coatingApplication : Drilling in Stainless Steels, Material of difficult machinability such as titanium Alloy and Inconelatribut:
- Coating: TiN Tip
- Shank type: Plain
- Standard Drill Type: KS (JIS)
- Tool Material: HSS-Co8
- Helix Angle (°): 33N
- Point Angle (°): 135
- TOL. of Drill Dia: h8
- Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Low Pressure Piston Compressor Produk legendaris yang telah dipasarkan lebih dari 35 tahun di Indonesia. Kapasitas 3-15HP dengan tekanan kerja 8 bar, cocok untuk workshop kendaraan, industri furniture dan industri kecil lainnya.
- Shark Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)Deskripsi:Selang angin kompresor merek Shark 10meteratribut:
- Diameter (mm): 8.5
- HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)atribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
Daftar Harga sdp Terbaru October 2026
| Shark SDP Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin) | Rp3.599.900 |
| Shark SDP Air Compressor Unloading (Kompresor Angin) | Rp1.699.900 |
| SHUTER Steel Parts Cabinet (Laci Rak Komponen) | Rp6.900 |
| Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin) | Rp4.699.900 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.499.900 |
| Shark SDP Air Compressor Unloading+Engine (Kompresor Angin) | Rp3.999.900 |
| Shark Kompresor Udara Portabel | Rp2.199.900 |
| Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin) | Rp22.999.900 |
| EMC Lubricator Filter (Lubrikator) | Rp129.900 |
| Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin) | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/kuP107253750-1.jpg)
/lmP107253778-1.jpg)
/P101004086-1.jpg)
/paP104618910-2.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)
/m4P107253796-1.jpg)

/qbP104618947-2.jpg)
/rpP105382997-4.jpg)
/p1P104618901-2.jpg)
/fwP102540572-2.jpg)
/P102174203-1.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)

/P102008089-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/2sP106864100-2.jpg)
/ptP104618929-2.jpg)
/4vP107254175-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)