Beli belts di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type AxDeskripsi:It is a V-belt with excellent flexibility.. Less power loss due to bending, there is energy-saving effect.. You can reduce the power consumption.. Conventional pulleys can be used.. You can compact design.. You can reduce the frequency of replacement.. Kogutaipu the corrugated-like indentations on the bottom of the low edge belt, is what was easy bending.
- OPTIBELT ZR Performance Neoprene Timing Belts DL 345 Width Range 201-300Deskripsi:Performance ZR timing belts are made from a engineered synthetic rubber neoprene core, glass fiber cords and have an abrasion-resistant protective cover. This engineered combination makes these timing belts extremely durable and efficient at transferring power.atribut:
- Pitch Length (inch): 50.75
- Pitch Length (mm): 1289.05
- Number of Teeth: 58
- Sleeve width (mm): 500
- BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 65
- BANDO Rib Ace Belt Type 5PKDeskripsi:Produk Rib Ace Belt Type 5PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 785-2500mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Number of Ribs: 5
- Center Distance (mm): 3.56
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 4.8
- Habasit Food Beltsatribut:
- Thickness (mm): 1.25
- Width (mm): 600
- Length (mm): 30000
- Color: Blue
- KRISBOW Sabuk PengamanDeskripsi:Belt : 50mm x 1.2M nylon belt, Rope : 14mm x 1.5M, 1x buckle, 1 x gdh ring, 1x adjusting loop, 1x double-lock snap hook dia.16mm, 1x rope hook bag, 1x bundle of beltatribut:
- Material: Nylon (belt)
- Size: 1,2 m (belt); 1,5 m (rope)
- Tokyo Glass Kikai (TGK) Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)atribut:
- Material: PP (polypropylene)
- Type: Beaker with handle
- Handle: Yes
- Heat Resistance Temperature (°C): 120
- Product Code: 92135
- Scale: Yes
- TOTAKU Hose PVC Duct (Selang)atribut:
- Material: PVC
- Rocker Scientific Vacuum Pump Oil-Free (Pompa Vakum)Deskripsi:Oil Free Vacuum Pump, Max Vacuum – 680 mm Hg, capacity 20 ltr/min, motor power 1/8 Hp, 60 Watt, 220V, 50Hz, 0.3 A, noise 50 dBatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Moisture Trap/Vacuum Regulator: Yes
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Multiple Cogged V-Belt BX Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yang memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran ( rpm) tinggi, serta mesin – mesin yang memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yang terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 60
- Thickness (mm): 8
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type AxDeskripsi:It is a V-belt with excellent flexibility.. Less power loss due to bending, there is energy-saving effect.. You can reduce the power consumption.. Conventional pulleys can be used.. You can compact design.. You can reduce the frequency of replacement.. Kogutaipu the corrugated-like indentations on the bottom of the low edge belt, is what was easy bending.
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 200-300) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Thickness (mm): 10.3
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Angle (°): 40
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPA Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belts SPA dari OPTIBELT ini memiliki size panjang Pitch dari 1000-4500mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 10
- Width of Belt b (mm): 12.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 90
- BANDO Drivetrain Part CVT Belt Only KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:BANDO C.V.T Belt. Berfungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekeliling.
- TRUSCO Industrial Safety Belt with Retractable LanyardDeskripsi:Length adjustment of the strap with large hook easy to use can be done by one touch operation of the push button.atribut:
- Body Belt Length (mm): 1200
- Hook Opening (mm): 50
- Lanyards (Length) (mm): (Including Hook) 1700
- Trunk Belt Width (mm): 50
Daftar Harga belts Terbaru October 2026
| Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type Ax | Rp279.900 |
| OPTIBELT ZR Performance Neoprene Timing Belts DL 345 Width Range 201-300 | Rp8.099.900 |
| BANDO Belt XPA Type (Van Belt) | Rp129.900 |
| BANDO Rib Ace Belt Type 5PK | Rp71.900 |
| Habasit Food Belts | Rp55.999.900 |
| KRISBOW Sabuk Pengaman | Rp349.900 |
| Tokyo Glass Kikai (TGK) Beaker PP with Handle (Gelas Kimia) | Rp99.900 |
| TOTAKU Hose PVC Duct (Selang) | Rp1.399.900 |
| Rocker Scientific Vacuum Pump Oil-Free (Pompa Vakum) | Rp10.999.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/24P102039076-3.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/KRISBOW%20Sabuk%20Pengaman/biP101517414-2.jpg)
%20Beaker%20PP%20with%20Handle%20(Gelas%20Kimia)/3xP109279141-1.jpg)
/a8P108215368-1.jpg)
/l0P106199756-1.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/P102038956-1.jpg)
/P102361601-1.jpg)

%20B%20Type%20(Vanbelt)/P101545004-2.jpg)
/fkP104820560-1.jpg)
/P103033929-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/TRUSCO%20Industrial%20Safety%20Belt%20with%20Retractable%20Lanyard/P101000480-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)