Beli bricky di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Twin Speed Hand Pump 700Bar 350Cc (3/8inch NPT)Deskripsi:Rugged construction. Internal overload valve prevents it from being used beyond rated capacity. Operates in a vertical and horizontal position. Pressure rating 10,000 PSI (700 Bar). 3/8 NPT thread size. Pump handle locks into place to be used as a carrying handle.atribut:
- Overall Length: 310mm
- Usable Oil Capacity: 350cc
- Includes: Hand Pump
- Product Number: HPT035
- Part Number: KEN5038900K
- Ultra Sari Minuman Sari Kacang IjoDeskripsi:Keunggulan ProdukUltra Sari Kacang ijo baik digunakan secara berkala pada suhu dingin ataupun sejuk. Produk ini baik digunakan oleh segala umur mulai dari anak-anak umur 1 tahun ke atas, remaja, dewasa, maupun orang tua.Minuman sehat ini terbuat dari olahan kacang ijo berkualitas tinggi dan mengandung vitamin B, serat dan protein nabati. Selain itu, Ultra Sari Kacang Ijo juga menawarkan minuman sehat yang segar yang juga dicampur dengan gula merah dan jahe.BPOM RI MD 450310287022PENYIMPANANSebelum dibuka:Ultra Sari Kacang Ijo baik disimpan dalam tempat dengan suhu sejuk meskipun tanpa diletakkan dalam lemari pendingin. Batas maksimum penyimpanan yaitu 10 bulan. Tempat penyimpanan sebaiknya ditempat yang kering, bersih dan sejuk.Setelah dibuka:Kemasan harus tertutup rapat dan berada dalam lemari pendingin dengan suhu 4 degrees C. Walaupun begitu, sangat baik jika produk langsung diminum habis begitu dibuka agar anda tetap mendapat kesegaran dari minuman Ultra Sari Kacang Ijo.
- kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)atribut:
- Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
- Discharge Quantity (ml/time): 13
- Water Tub Capacity (L): 4.5
- Discharge Port Diameter: G1/4
- Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
- Rothenberger Testing Pump RP 30 (Pompa Tes Tekanan)Deskripsi:alat untuk mengetest kebocoran pada pipaatribut:
- Color: Red
- Hikari Polyethylene BoardDeskripsi:-Can be easily cut with a box cutter.-Low foaming, lightweight and water resistant.-Curing material/signboard.
- Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Brown
- Lining: Mesh
- Outer Toecap: Rubber
- Sole: EVA/Rubber
- Upper: Pull Up Leather
- Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Conga (Sepatu Proyek)Deskripsi:- Antistatic, Oil Resistant, Steel Toecap, AntiSlip, Tunnelsystem, Climate Manament.- Upper : Split Leather Emboss - Oxford- Lining : Textile - Grey- Anti Penetrationatribut:
- Color: Black - Grey
- RIDGID Pressure Test Pump (Pompa Tes Tekanan)Deskripsi:The Model 1450 Pressure Test Pump tests hydraulically for leaks in installations that are required to be leak proof and will test systems up to 725 PSI. Perfect for use in heating, compressed air, refrigeration systems, oil installations, sprinkler systems and other small bore pipe installations.
- Rothenberger Testing Pump RP 50 S (Pompa Tes Tekanan)Deskripsi:alat untuk mengetest kebocoran pada pipaatribut:
- Color: Red
- Riken Kiki Hydraulic Pumpatribut:
- Maximum Low Usage Pressure (MPa): 2
- Maximum High Usage Pressure (MPa): 70
- Discharge Port Diameter (Rc): 3/8
- Kennedy Single Speed Hand Pump 700 Bar 350Cc (1/4inch NPT)Deskripsi:Rugged construction with an internal overload valve, a pressure rating of 10,000 PSI (700 Bar) and a 1/4 NPT thread size. Operates in a vertical and horizontal position. Use with optional connection hose - 1500mm x 1/4 NPT - 567-812.atribut:
- Overall Length: 292mm
- Usable Oil Capacity: 350cc
- Includes: Hand Pump
- Product Number: HPS035
- Part Number: KEN5038800K
- Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)atribut:
- Size (cm): 20x10x60
- Bata Industrial Sepatu Safety Low Cut Acapulco (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- SUN RUN Hand Pump (Pompa Tangan)Deskripsi:SP-392Light weight, Two-speed Hand Pump-Internal pressure relief valve for overload protection-Durable glass-filled nylon reservior and nylon encapsulated aluminum pump baser for maximum corrosion resistance-Two speed operation reduces handle strokes by as much as 78% over single speed pumps-Lower handle effort to minimize operator fatigue-Handle lock and lightweight construction for easy carrying-Non-conductive fiberglass handle for operator safetyatribut:
- Pressure Rating 2 stage (bar): 700
- Pump Type : Two Speed
- Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Darwin 804-6705 (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- Sole: PU-PU (Double Density)
- Upper: Cow Split Leather
- Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Charleston (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black - Orange
- Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Darwin (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Brown
- SUN RUN Silinder HidrolikDeskripsi:S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
Daftar Harga bricky Terbaru October 2026
| Kennedy Twin Speed Hand Pump 700Bar 350Cc (3/8inch NPT) | Rp6.699.900 |
| Ultra Sari Minuman Sari Kacang Ijo | Rp5.900 |
| kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan) | Rp4.299.900 |
| Rothenberger Testing Pump RP 30 (Pompa Tes Tekanan) | Rp4.399.900 |
| Hikari Polyethylene Board | Rp73.900 |
| Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek) | Rp1.499.900 |
| Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Conga (Sepatu Proyek) | Rp499.900 |
| RIDGID Pressure Test Pump (Pompa Tes Tekanan) | Rp17.999.900 |
| Rothenberger Testing Pump RP 50 S (Pompa Tes Tekanan) | Rp8.599.900 |
| Riken Kiki Hydraulic Pump | Rp8.599.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bqP102203422-4.jpg)

/flP102027561-2.jpg)
/P101004236-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Bickz%20Performance%20(Sepatu%20Proyek)/P101002531-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Conga%20(Sepatu%20Proyek)/P101002539-1.jpg)
/mlP102241813-5.jpg)
/P101004237-1.jpg)

/e6P102201510-4.jpg)
/q7P107682943-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Acapulco%20(Sepatu%20Proyek)/emP101002526-2.jpg)
/P103055293-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Darwin%20804-6705%20(Sepatu%20Proyek)/P101002540-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Bickz%20705%20(Sepatu%20Proyek)/eoP101002528-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Charleston%20(Sepatu%20Proyek)/P101002537-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Darwin%20(Sepatu%20Proyek)/P101002541-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)