Beli kresek di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Water Hose High-Performance (Selang Air / Selang Benang)atribut:
- Applications: Irrigation and Sprinkling
- Material: PVC
- Normal Opreration Pressure: 0.784
- Purpose of Use: For watering.
- Specifications: Food Sanitation Act Conformed Product
- TOHNICHI Kunci TorsiDeskripsi:Memory Pointer for easy Torque Reading. Ideal for torque measuring and quality check application with accuracy ± 3%.
- TOHNICHI Torque WrenchDeskripsi:Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- Mr. Flex Hose PU (Selang PU)atribut:
- Color: Assorted
- Working Pressure at 70°F (psi): 120
- Temperature Range (°C): -20 to 60
- TRUSCO Water Hose Reel (Selang Air / Selang Gulung Manual)atribut:
- Working Pressure: 0.7MPa
- Compatible Hose (Inner DiameterxOuter Diameter): 15x20mm
- Compatible Faucet Outer Diameter: 14 to 18mm
- Drum Material: Polypropylene (PP)
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- HOLEX Torque WrenchDeskripsi:Version: One-armed; slim design with easily readable dial gauge. Body entirely of steel, chrome-plated with fixed square drive for plug-in heads. Units of measure: Nm Knurled metal handle. Function: Actual torque can be read on the gauge whilst working; the final value is held by the memory pointer to be read later. Standard: Tested to DIN EN ISO 6789. Cutting data: Legend for drawing and formula: l1 = Lever length without plug-in head l2 = Adjusted reference dimension on the torque wrench l3 = Lever length including factory calibration reference dimension l4 = Reference dimension of the plug-in head L = Total length of the tool T1 = Torque to be set T2 = Specified torqueatribut:
- Measurement Technology: Mechanical
- Standard: DIN EN ISO 6789
- Connection Format: Push-through square drive (ratchet)
- Display: Analogue
- Measurement Process: Torque
- Koyohose Water Hose DOP (Selang Air)Deskripsi:Selang PVC Koyohose Dof. Selang PVC Koyohose Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC berkualitas yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan yang lama. Selang PVC Koyohose Dof tersedia dalam dua macam warna, yaitu : biru dan hijau. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih. - Harga terjangkau.atribut:
- Color: Random Color
- TOHNICHI Kunci Torsiatribut:
- Torque accuracy: ± 3%
- Load Direction: Right
- Applicable exchange head: (SH / RH / QH / HH / DH / RQH) 22D
- Minimum Graduation (N m): 2
- Overall Length (mm): 660
- Torque Range (N m): 40 to 280
- TRUSCO Kohkin Braid HoseDeskripsi:-Braided hose having high antibacterial performance, containing antibacterial agent in the internal layer.-Hard-to-bend hose with high flexibility.-Possible to cut items support.-Since the internal layer is made of olefin-based resin, it is excellent in low elution property and chemical resistance. -Piping for transportation of various foods, drinks, beer, brewing, science instruments etc. -Food Sanitation Law, Ministry of Health and Welfare Notification No.201 compliant (n-heptane compatible)atribut:
- Color: Clear
- Internal Layer Materials: Olefin-based Resin (containing antibacterial agent)
- Length (m): 10
- Outer Layer Materials: Styrene-based elastomer Resin (containing polyester yarn)
- Purpose of Use: Piping for transportation of various foods, drinks, beer, brewing, science instruments etc.
- Working Temperature Range (°C): -10 to 70
- TOHNICHI Adjustable type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
Daftar Harga kresek Terbaru October 2026
| TRUSCO Water Hose High-Performance (Selang Air / Selang Benang) | Rp139.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp3.099.900 |
| TOHNICHI Torque Wrench | Rp2.199.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| Mr. Flex Hose PU (Selang PU) | Rp6.900 |
| TRUSCO Water Hose Reel (Selang Air / Selang Gulung Manual) | Rp1.999.900 |
| TOHNICHI Digital Torque Wrench | Rp16.999.900 |
| TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
| monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital) | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000672-1.jpg)



/8yP101000322-6.jpg)
/55P106652185-2.jpg)
/P103021070-1.jpg)

/foP102125564-2.jpg)
/P102250590-1.jpg)
%20(Selang%20Air%20%2F%20Selang%20Benang)/f1P105378541-2.jpg)
/gzP105378611-2.jpg)

/ddP105605481-1.jpg)
/7iP102082270-7.jpg)
/P102046760-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)