Kategori Product
Beli Produk Pompa
Rekomendasi Produk Terkait Pompa Rendam
- pompa air daya hisap 100 meterSelengkapnya >Deskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
- pompa lumpurSelengkapnya >Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
Halaman Terkait Pompa Rendam
Rekomendasi Produk Terkait Pompa Air
- pompa air daya dorong 200 meterSelengkapnya >Deskripsi:- Daya Motor 125 watt. - Kapasitas maksimum 30 liter/menit. - Garansi flow switch 3 tahun. - Flow switch system baru, tahan lama, tekanan stabil, tidak berisikm hemat listrik.
- otomatis pompa airSelengkapnya >Deskripsi:Untuk pompa air model manual, otomatis menggunakan ukuran 1/4 inch, dipasang pada tabung pompa PVC. Untuk pompa air model otomatis seperti GP125 auto dan PS130, menggunakan ukuran 3/8 inch, dipasang pada body pompa air. Dapat digunakan untuk semua merek pompa model GP125. dengan per stainless steel, tatakan bawah full besi. Kualitas lebih baik dibandingkan dgn single platina.
- pompa air daya dorong 100 meterSelengkapnya >Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
Halaman Terkait Pompa Air
Rekomendasi Produk Terkait Pompa Drum
- pompa oliSelengkapnya >Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
Halaman Terkait Pompa Drum
Rekomendasi Produk Terkait Pompa Mesin
- pompa alkonSelengkapnya >Deskripsi:Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.
- mesin sedot airSelengkapnya >Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
- mesin sedot air hondaSelengkapnya >Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
Halaman Terkait Pompa Mesin
Rekomendasi Produk Terkait Pompa Bahan Kimia
- dosing pumpSelengkapnya >Deskripsi:Dosing Pump Milton Roy GM0010Dosing Pump Milton Roy GM0010 adalah pompa dosing kimia model vertikal untuk injeksi kimia sebesar 9 liter per jam pada tekanan kerja hingga 12 bar. Pompa Dosing Kimia Milton Roy GM0010 ini digerakkan oleh listrik untuk mengoperasikan pompa dan aliran yang dapat disesuaikan. Pompa Injeksi Kimia Milton Roy GM0010 ini memiliki ruang aktuator yang tahan terhadap bahan kimia serta terlihat lebih kompak dan ramping dan memiliki kinerja kerja yang tinggi serta hemat daya. Chemical Dosing Pump Milton Roy GM0010 sangat handal dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan industri.
Halaman Terkait Pompa Bahan Kimia
Rekomendasi Produk Terkait Pompa Sentrifugal
Halaman Terkait Pompa Sentrifugal
Rekomendasi Produk Terkait Pompa Diafragma
- wilden pumpSelengkapnya >Deskripsi:YAMADA Diaphragm Pump dengan material Aluminium memiliki tekanan kerja 0.2-0.7MPa, dengan aliran maximum 20L kuat tahan lama dan awet sangat cocok untuk kebutuhan industri
- pompa diafragmaSelengkapnya >Deskripsi:Part of our Compact Series of pumps, our 1/2inch classic pumps feature big performance in a small package. With flow rates up to 13 GPM (49.2 LPM) and a wide range of material and porting configurations.
- diaphragm pumpsSelengkapnya >Deskripsi:Aluminum housing air-operated double diaphragm pumps are lightweight, mildly resistant to chemicals, and suited for applications that require the pump to be relocated often. They're used for dewatering in mining applications or for transferring oil, paint, and gas.



















































































































































/25P104667077-1.jpg)
/d7P104582475-4.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
/n3P104885831-2.jpg)

/fxP103201573-1.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)
/k4P110900724-1.jpg)
/3aP105703118-1.jpg)
/0rP104570027-3.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/bzP108496431-1.jpg)
/1jP104661055-2.jpg)
/2jP104661091-1.jpg)
/13P107622039-1.jpg)
-Impeller%20Brass%20(Pompa%20Sentrifugal)/ewP105213536-3.jpg)
/2rP104717099-1.jpg)
/gnP105221599-1.jpg)
/leP109583770-1.jpg)


/P103082561-1.jpg)