Beli groundfos di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  2. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  3. Grundfos Pump Centrifugal Multistage Vertical (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp22.999.900

  4. Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 1 x 220-240
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Pumped Liquid: Water
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
  5. Pedrollo Pump Centrifugal Multistage Stainless Steel (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Pedrollo Pump Centrifugal Multistage Stainless Steel (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Inlet/Outlet (inch): 1x1
    • Suction (m): 7
  6. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
  7. Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
  8. Pedrollo Jet Pump Automatic Deep Well (Pump Only) (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Pedrollo Jet Pump Automatic Deep Well (Pump Only) (Pompa Sumur Dalam)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Inlet/Outlet (inch): 1 1/4-1x1
    • Capacity (L/minute): 25 | 40
  9. Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    Mulai

    Rp56.999.900

    Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    atribut:
    • Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
    • Rated Voltage (V): 3 x 380-400-415
    • Main Frequency (Hz): 50
  10. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  11. KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Mulai

    Rp759.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
  12. Grundfos Pump Submersible Drainage Cast Iron Heavy Duty (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Submersible Drainage Cast Iron Heavy Duty (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Grundfos DPK drainage pumps are designed with an enclosed, semi-open or SuperVortex, free-flow impeller for use in many building and industrial applications. Range is 0.75-22 kW.
    atribut:
    • Rated Flow (L/s): 11.8
    • Maximum Flow (L/s): 16.7
    • Rated Head (m): 16.94
    • Maximum Head (m): 26.9
    • Actual Impeller Diameter (mm): 155
    • Code for Impeller Design: O
    • Curve Tolerance: None
    • Maximum Hydraulic Efficiency (%): 54
    • Maximum Particle (mm): 15
    • Minimum Head (m): 10.6
    • Type Of Impeller: Open impeller
  13. Grundfos Pump Water Deep Well Complete Set (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Grundfos Pump Water Deep Well Complete Set (Pompa Sumur Dalam)
    atribut:
    • Pumped Liquid: Water
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Selected Liquid Temperature (°C): 20
    • Ambient Range (°C): -10 to 40
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Frequency (Hz): 50
    • Impeller: Composite
    • Length of Cable (m): 2
    • Material Pump Housing: Cast Iron
    • Rated Voltage (V): 220-240
    • Type of Cable Plug: SCHUKO
  14. CNP Pump Centrifugal Light Vertical Multistage 3 Phase 0.75kW (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp7.899.900

    CNP Pump Centrifugal Light Vertical Multistage 3 Phase 0.75kW (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • Driving Motor (kW): 0.75
    • Maximum Working Pressure (bar): 25
  15. Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Unilift AP12 adalah pompa submersible single stage, dengan impeller semi terbuka, yang dirancang untuk memompa air drainase yang mengandung partikel hingga ukuran 12mm.Unilift AP12 cocok untuk pengoperasian otomatis serta manual dan dapat digunakan dalam instalasi permanen atau sebagai pompa prtabel. Pompa ini mudah diinstal karena dilengkapi dengan pegangan agar mudah dibawa dan kabel listrik 10m.Unilift AP12 sebagian besar terbuat dari stainless steel dengan lengan stainless steel untuk mendinginkan saat pengoperasian. Selongsong pompa dibuat dalam satu bagian stainless steel, saringan hisap dijepitkan dirumah pompa agar mudah dilepas saat perawatan.
    atribut:
    • Pump Housing: Stainless Steel
    • Impeller: Stainless Steel
    • Rated Voltage (V): 1x230
    • Dimensions (cm): 25x27x43
    • Enclosure class (IEC 34-5): IP68
    • Maximum Particle Size (mm) : 12
Daftar Harga groundfos Terbaru October 2026
Pedrollo Semi Jet Pump for Shallow Well Non-Automatic (Pump Only) (Pompa Sumur Dangkal)Rp5.199.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp11.999.900
Grundfos Pump Booster Set (Pompa Dorong)Rp13.999.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
Grundfos Pump Centrifugal Multistage Vertical (Pompa Sentrifugal)Rp22.999.900
Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)Rp7.599.900
Pedrollo Pump Centrifugal Multistage Stainless Steel (Pompa Sentrifugal)Rp4.699.900
Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)Rp35.999.900
Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)Rp20.999.900
Pedrollo Jet Pump Automatic Deep Well (Pump Only) (Pompa Sumur Dalam)Rp6.399.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)