Kategori Product
Beli Produk Optik, Lup, Mikroskop, Teleskop
Rekomendasi Produk Terkait Kaca Pembesar Dengan Skala
- mikroskop elektronSelengkapnya >Deskripsi:Mikroskop digital ini dapat dioperasikan lebih mudah dibandingkan mikroskop konvensional. Mikroskop ini cocok untuk Anda yang sering mengamati partikel-partikel kecil. Terdapat monitor untuk menampilkan hasil pengamatan Anda
- scale loupeSelengkapnya >Deskripsi:-Standard scale (S-100) at 0.1mm intervals as standard equipment.-Optical achromat lenses are adopted.-Ideal for measuring various inspection objects.
- loupe 10xSelengkapnya >Deskripsi:* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.
Halaman Terkait Kaca Pembesar Dengan Skala
Rekomendasi Produk Terkait Kaca Pembesar Portabel
- teropong binocularSelengkapnya >Deskripsi:GVDA Mini Night Vision Binocular Camera DigitalAlat ini dapat membantu anda untuk membantu anda dalam perburuan malam hari dengan bantuan kamera infra merah. Selain itu alat ini juga dapat merekam dalam kondisi terang, cukup pilih mode yang diperlukan. Dengan kemampuan merekam dan foto yang dapat membantu anda mengabadikan momen petualangan anda. Sangat cocok digunakan untuk : Perburuan, Keamanan, Camping, Menjelajah gua, Pemancingan malam, Fotografi dan lain sebagainya.
- digital mikroskopSelengkapnya >Deskripsi:It is a digital microscope with a monitor equipped with snake lights on both sides. Reduces halation when observing objects that are easily reflected, such as metal. It can be magnified 4 to 43 times with an integrated monitor and about 200 times with a 20-inch equivalent PC monitor. You can leave data with clear image quality. Reduces halation with snake light for inspection of metal parts, etc. Approximately 200 times with a 20-inch equivalent PC monitor connection Achieves low cost with clear image quality comparable to a full-scale microscope
Halaman Terkait Kaca Pembesar Portabel
Rekomendasi Produk Terkait Kaca Pembesar Dengan Lampu
- pocket magnifierSelengkapnya >Deskripsi:The light turns on when the lens is unfolded. It is foldable and convenient to carry.
- otsukaSelengkapnya >Deskripsi:-The white LED is equipped with a diffusion cover for enabling even surface illumination.-LED has a long life of 40000 hours(design value).-There are 8 kinds (2x, 3x, 4x, 6x, 8x, 10x, 12x, 15x) for the replacement lens (sold separately).-Electricity consumption has decreased by 55% compared to the conventional models.-With a light intensity adjustment function(100 to 50%). -For visual examination. (car parts and precision machine parts, electronic components, resin parts)
Halaman Terkait Kaca Pembesar Dengan Lampu
Rekomendasi Produk Terkait Kaca Pembesar Kecil
- microscopeSelengkapnya >Deskripsi:Compact, lightweight and convenient to carry. A bright, excellent resolving power and a smooth mechanism make it possible to catch a specimen easily, quickly and accurately.
Halaman Terkait Kaca Pembesar Kecil
Rekomendasi Produk Terkait Kaca Pembesar Kepala
- magnifying glassesSelengkapnya >Deskripsi:Tipe lensa yang dapat diganti lensanya lebih jelas dibandingkan dengan tipe lensa tumpang tindih. Hal itu dikarenakan distorsi yang lebih minim. Anda juga dapat menggunakan lensa yang ada dengan menumpuknya untuk memperbesar objek. Dilengkapi dengan lampu LED, alat ini dapat digunakan untuk observasi di ruangan gelap dan sulit dilihat. Lingkar kepala dapat diubah sesuai kemauan. Atur tali kepalanya dan Anda dapat menggunakannya sesuai dengan ukuran kepala Anda.
Rekomendasi Produk Terkait Kaca Mata Pembesar
Rekomendasi Produk Terkait Kaca Pembesar Berdiri
Halaman Terkait Kaca Pembesar Berdiri
Rekomendasi Produk Terkait Kaca Pembesar Meja
Halaman Terkait Kaca Pembesar Meja
Rekomendasi Produk Terkait Striped Magnifying Glass
- kaca pembesar lipatSelengkapnya >Deskripsi:Dilengkapi lensa pembesar dan skala ukur untuk inspeksi dimensi mikro. Cocok untuk pengukuran cepat pada cetakan, PCB, dan bahan cetak.
Rekomendasi Produk Terkait Bar Loupe
Rekomendasi Produk Terkait Lain - lain
- belanja barang chinaSelengkapnya >Deskripsi:Laserliner VideoScope XXL Inspection Camera. The Laserliner VideoScope XXL is a recordable video inspection camera with a 5m waterproof camera snake and a 9mm head. This handheld unit features a 3" LCD color display, 4x digital zoom and 180° image rotation. The camera snake is fully flexible, waterproof (IP67) and has 4 high performance LEDs that provide powerful illumination for your subject. Images can be saved as still images or videos to up to 8GB of SDHC memory. Recording LCD monitor SDHC memory support Webcam functionality High performance LEDs 4x digital zoom Waterproof camera head and 5m cable Camera head diameter: 9mm
- teropong pengukur jarakSelengkapnya >Deskripsi:Tidak ada lagi keterbatasan visual jika Anda menggunakan teropong binocular dari Eyebre ini. Dibekali lensa fully coated dan prisma BAK7 yang mampu memberikan gambar yang jernih, detail, warna yang tajam, dan nyata. Lengkap dengan aperture 50mm untuk memberikan gambar yang lebih terang dan detail pada objek yang berada dalam jarak jauh. Anda bahkan bisa melakukan pembesaran hingga 20 kali. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x Eyebre Teropong Binocular Telescope Outdoor Paul Type BAK7 20X50 - PL2050-1181 x Tas1 x Tali1 x Panduan Penggunaan



















































































































































/czP107926467-1.jpg)

%20Scale%20Loupe%2010X/4qP110839170-1.jpg)



/kvP110320751-1.jpg)











/p2P101562902-8.jpg)
/dfP102244483-6.jpg)