Beli kiprok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W900M – Regulator Pengunci Ganda Meter terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun. Berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda.Pressure : 2 Kg/hRegulator dengan penguncian ganda dan karet seal pengamanMudah dipasangHemat GasTest kebocoranMemiliki Meter penunjuk tekanan gas tabung
    atribut:
    • Material: Iron
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 15x11.5x12
    • Weight (kg): 1
    • Color: Blue
    • Accessories: Not
    • Output Pressure (MM/wc): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
  2. GASCOMP Gas Hose + Regulator Trading (Selang Gas / Selang Regulator)
    Mulai

    Rp73.900

    GASCOMP Gas Hose + Regulator Trading (Selang Gas / Selang Regulator)
    Deskripsi:
    Dengan kualitas terbaik menghadirkan GASCOMP GRT-924E – Selang Gas + Regulator Trading sebagai sarana untuk menghubungkan kompor dengan gas. Dibuat dari bahan material berkualitas sehingga tidak akan menyebabkan kebocoran.Pressure : 2 Kg/hSelang standart SNIDilengkapi indikator penanda volume gas yang masih tersisa di dalam tabungDilengkapi pemutus aliran apabila terjadi gas bocor, pengatur secara otomatis memutuskan aliran gas di dalam selangMempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminium
    atribut:
    • Material: Spiral
    • Hose Length (m): 1.8
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
    • Weight (kg): 2
    • Color: Gray
    • Accessories: Clamp 2 pcs
    • Output Pressure (MM/wc): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 636/W/RV/XII.12/2014
  3. Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

    Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)
    atribut:
    • Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
    • Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.2 to 0.99
  4. FESTO Pressure Regulator MS Basic Series (Regulator Tekanan Udara)
    Mulai

    Rp519.900

    FESTO Pressure Regulator MS Basic Series (Regulator Tekanan Udara)
    atribut:
    • Size: 2
    • Series: MS
    • Storage Temperature (°C): -5 to 50
    • Medium Temperature (°C): -5 to 50
    • Ambient Temperature (°C): -5 to 50
    • Max. Pressure Hysteresis (bar): 0.25
    • Pressure Regulation Range (bar): 0.5 to 7
  5. QUANTUM Gas Regulator Low Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp60.900

    QUANTUM Gas Regulator Low Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    adalah regulator tekanan rendah yang disertai dengan meter gas pengukur tekanan dan  sangat cocok digunakan untuk kompor gas. Pemasangan lebih mudah dan aman. Tekanan keluar maksimum 2 bar. Diameter saluran masuk gas 20 mm Regulator LPG.Pressure : 2 Kg/h
    atribut:
    • Equipment: Manometer
    • Pressure (kg/hour): 2
  6. Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp849.900

    Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  7. WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp109.900

    WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W108M - Regulator Tekanan Tinggi Meter merupakan Regulator Tekanan Tinggi Meter adalah regulator high pressure terbaru dari Winn Gas. Dibuat dari bahan material berkualitas tinggi sehingga aman dari kebocoran gas dan awet digunakan untuk waktu yang lama. Winn Gas W108M - Regulator Tekanan Tinggi Meter dilengkapi dengan penunjuk tekanan gas meter.Pressure : 2 Kg/h
  8. KRISBOW Filter Regulator Metal Bowl (Regulator Filter Udara)
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Filter Regulator Metal Bowl (Regulator Filter Udara)
    Deskripsi:
    Filter Regulator Metal Bowl 1/2inch
    atribut:
    • Adj. Pressure Range (bar): 15
    • Max. Service Pressure (bar): 20
    • Drain Capacity (ml): 160 (manual)
    • Filter Element (micron): 5
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 4000
  9. Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
  10. Mi ABC Mie Instan Selera Pedas
    Mulai

    Rp119.900

    Mi ABC Mie Instan Selera Pedas
    Deskripsi:
    Menggunakan tepung yang berkualitas untuk menghasilkan rasa kenyal pada tekstur mie. Memiliki rasa yang beragam sesuai selera masyarakat. Memiliki manfaat Capsicum yang salah satunya mengandung Vitamin A, C dan E.
  11. VICTOR Welding Gas Regulator (Regulator Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    VICTOR Welding Gas Regulator (Regulator Las)
    Deskripsi:
    These regulators work to control the pressure from fuel contained in high-pressure cylinders to torches for oxy-fuel cutting, heating, and welding applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142201
    • Body Material: Brass
    • Mounting Type: Cylinder
    • Inlet Connection Type: NGO
    • Voltage (V): 110
  12. EMC Regulator Filter (Filter Regulator Udara)
    Mulai

    Rp189.900

    EMC Regulator Filter (Filter Regulator Udara)
    atribut:
    • Series No.: Round gauge series
    • Type Code: Regulator
    • Guaranteed Pressure Resistance (MPa): 1.5
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Valve Type: With Overflow
    • Working Temperature (°C): 5~6
  13. Nihon Seiki Regulator (Regulator Tekanan Udara)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Nihon Seiki Regulator (Regulator Tekanan Udara)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 186
    • Weight (kg): 1.2
    • Working Pressure (MPa): 1orless
    • Connection Caliber (Rc): 41702
    • Fluid: Air
    • Set Pressure (MPa): 05 to 0.85
    • Pressure Resistance (MPa): 1.5
    • Ambient Temperature (°C): 5 to 60
    • Processing Airflow Rate ANR (m³/minute): 8
  14. FESTO Pressure Regulator MS-LRB Series (Regulator Tekanan Udara)
    Mulai

    Rp979.900

    FESTO Pressure Regulator MS-LRB Series (Regulator Tekanan Udara)
    atribut:
    • Series: MS
    • Mounting Position: Any
    • Information on Operating and Pilot Media: Operation with oil lubrication possible (required for further use)
  15. Airtac GAFR Series Filter and Regulation (Filter Regulator Udara)
    Mulai

    Rp589.900

    Airtac GAFR Series Filter and Regulation (Filter Regulator Udara)
    atribut:
    • Filtering Grade (µm): 40
    • Pressure Range: 0.15-0.9MPa(20-130Psi)
    • Proof Pressure: 1.5Mpa (215Psi)
    • Drain Type: Semi Auto Drain + Manual Drain
    • Maximum Pressure: 1.0Mpa (145Psi)
    • Pressure Gauge: Circular
    • Temperature Range: -5-70°C (unfreeze)
    • Thread Type: PT
    • Type Code: Standard
  16. Chiyoda Seiki Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Chiyoda Seiki Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengatur besaran tekanan gas yang digunakan untuk proses pengelasan dengan tipe gas LPG. Regulator gas bekerja dengan mengenali tekanan tinggi silinder melalui katup yang dioperasikan oleh diafragma regulator gas. Regulator gas digunakan pada industri, bengkel, laboratorium. Regulator gas merek CHIYODA cocok digunakan sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabung supaya aliran gas menjadi konstan.
Daftar Harga kiprok Terbaru October 2026
WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)Rp119.900
GASCOMP Gas Hose + Regulator Trading (Selang Gas / Selang Regulator)Rp73.900
Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)Rp4.999.900
FESTO Pressure Regulator MS Basic Series (Regulator Tekanan Udara)Rp519.900
Kenmaster Gas Regulator with Meter and Hose Set (Pengatur Tekanan Gas dan Selang)Rp119.900
QUANTUM Gas Regulator Low Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp60.900
Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Rp849.900
WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp109.900
KRISBOW Filter Regulator Metal Bowl (Regulator Filter Udara)Rp889.900
Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)