Kategori Product

Beli Produk Kebutuhan Pipa

Rekomendasi Produk Terkait Pipa Aksesori Shower

  1. harga seal tape onda Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
    Selengkapnya >
  2. double tape daimaru 48 Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
    Selengkapnya >

Rekomendasi Produk Terkait Pipa Wastafel, Alat Dapur

  1. bak cuci piring Volk Carrion Bak Cuci Piring 1 Lubang Dengan Sayap
    Deskripsi:
    Volk Carrion WLS7540Bak Cuci Piring 1 Lubang dengan Sayap 750 X 400 X 140 mm
    Selengkapnya >

Rekomendasi Produk Terkait Pipa Suplai Taman/Kebun Rumah

  1. sekop tanaman Kenmaster Skop Besar Gagang Pendek
    Deskripsi:
    Kenmaster Skop Kecil Gagang Pendek (Hitam) sangat cocok bagi anda yang hobi berkebun. Dapat juga dibawa ke pantai untuk bermain pasir bersama anak-anak.- Ringan dan praktis.- Multifungsi.- Aman di pakai.- Mudah di bawa kemana saja.- Berfungsi sebagai alat menggali saat bercocok tanam.- Bisa di fungsikan sebagai alat aduk semen juga.- Cocok untuk dewasa maupun anak-anak.- Ukuran panjang 28 Cm.- Ujung Sekop Lancip memudahkan saat menggali tanah atau tekstur.
    Selengkapnya >
  2. water sprayer C-Mart Gun Nozzle With Standard Hose Connector (Kepala Semprotan Air)
    Deskripsi:
    - Continuously adjustable water flow from hard jet to fine mist- On/Off trigger with lock- Ergonomically shaped trigger for easy and convinient use- 2 spray modes: dam or spread both types of shooting or regular spraying by turning the red back
    Selengkapnya >
  3. spray gun equipment Sellery Semprotan Air
    Deskripsi:
    > Spray pattern can be adjusted (60-270/271/272/273/336)> Lock clip for continuous spray (60-270/271/272/273/336)> 3 spray pattern (60-274)> 8 pattern spray head: FLAT, SHOWER, MIST, CONE, VERTICAL, JET, RINSE, CENTER (60-275/276)> High pressure max 100 psi (60-277)
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Pipa Suplai Taman/Kebun Rumah

Rekomendasi Produk Terkait Peralatan Pipa

  1. water meter itron Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)
    Deskripsi:
    Iltron Multimag adalah meter air jenis turbin multijet dengan register gelas copper-can yang dirancang untuk aplikasi pelanggan rumah tangga dan niaga.
    Selengkapnya >
  2. selotip pipa RIGID+ PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    RIGID P.T.F.E SEAL TAPETerbuat dari 100% material PTFE (polytetrafluoroethylene) . Seal tape RIGID membantu mencegah kebocoran pada sambungan pipa atau fitting pipa.
    Selengkapnya >
  3. flow meter 6 inch Victaulic Flow Meter (Pengukur Aliran)
    Deskripsi:
    The Style 735 Victaulic Fire Pump Test Meter was specifically designed for the monitoring offire protection systems. Style 735 consists of a calibrated Victaulic Venturi with attached dialmeter and flow reading in GPM. Quickly installed on the discharge side of the pump with just two Victaulic couplings, the Style 735 provides accurate measurements of pump performance.
    Selengkapnya >

Halaman Terkait Peralatan Pipa