Kategori Product
Beli Produk Masker
Rekomendasi Produk Terkait Masker Sekali Pakai
- sepatu safety di medanSelengkapnya >Deskripsi:Masker sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek, lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hari. Dengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
- minuman kalengSelengkapnya >Deskripsi:SENSI CONVEX MASK adalah masker desain terbaru yang menggabungkan unsur proteksi, kenyamanan, dan gaya. Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung dengan pola V-cut yang pas di atas tulang hidung dan lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex. Masker lebih kuat dengan 4 lapis yang mengandung filter di dalam lapisan sehingga proteksi tambahan dalam menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, droplet, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan bahan yang lembut, mudah bernapas.
- distributor masker sensi jakartaSelengkapnya >Deskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
Halaman Terkait Masker Sekali Pakai
Rekomendasi Produk Terkait Masker Debu
- masker debu 3mSelengkapnya >Deskripsi:Standard type disposable dust mask. The usage time limit is long, so you can use it with confidence.
- ffp3 maskSelengkapnya >Deskripsi:With a goodwill type exhaust valve, it is hard to get stuffy, it is hard to get hot, and it is easy to breathe! Removes unpleasant odors with a filter containing activated carbon!Welding work, polishing work, general dust work, welding work, polishing work* Please note that this is not a gas mask based on the Industrial Safety and Health Act. * Please take local exclusion measures and use at a concentration below the permissible concentration.
Halaman Terkait Masker Debu
Rekomendasi Produk Terkait Masker N95
- masker kn95Selengkapnya >Deskripsi:- Masker medis 5 lapis- BFE 99% Nelson Labs Certified- Efektif filter bakteri dan polusi s/d 99%KEMENKES RI AKD 20903121501
- masker 3m 8210 n95Selengkapnya >Deskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
Halaman Terkait Masker N95
Rekomendasi Produk Terkait Masker Gas
- masker respiratorSelengkapnya >Deskripsi:- Masker respirator adalah sebuah alat safety yang secara khusus di buat untuk melindungi diri dari menghirup sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan seperti misalnya menghirup debu, asap, uap, gas berbahaya dan partikel berbahaya lainnya.- Masker Pelindung.- Chemical Respiration + Catrige.- Sangat Cocok digunakan untuk Pekerja pabrik, Tukang kayu , Seniman grafity, dan lain sebagainya.
- masker respirator 3mSelengkapnya >Deskripsi:The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
- masker babiSelengkapnya >Deskripsi:Masker gas untuk melindungi diri Anda dari berbagai macam zat kimia berbahaya. Masker ini dapat mencegah kanker dan penyakit lain yang disebabkan oleh zat kimia berbahaya. Masker ini membuat kesehatan Anda tetap terjaga dan tetap dapat bekerja secara profesional. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x KY Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical - FD4111 x Filter Karbon
Halaman Terkait Masker Gas
Rekomendasi Produk Terkait Masker Respirator SCBA
- 3m 6800 full face maskSelengkapnya >Deskripsi:Package Content1 x Full Face Gas Mask2 x Cartridge2 x Cotton Filter2 x Filter Cap
- respirator full faceSelengkapnya >Deskripsi:3S Full-Facepiece Respirator offers safety, comfort and durability. The face blank is made of a softer rubber compound (and also yellow silicone in another option) and has a wide sealing frame and deeper chin stop for a snug, comfortable fit. The lens is made of impact-resistant polycarbonate (and silicate-coated glass and Triplex glass in other options) and offers a wide field of vision for excellent viewing. The harness allows for quick donning and removal and achieves a pressure-free fit in combination with a protective helmet. The inner mask allows for optimal air flow and eliminates lens fogging.
- trafo schneiderSelengkapnya >Deskripsi:Overall, the M1 breathing apparatus represents the most advanced, ergonomic and modular SCBA system on the market which was designed and developed side-by-side with firefighters. This all-new breathing apparatus platform includes several innovative and customizable features that help to enhance hygiene and improve comfort.Part Numbers :10248005 – Backplate with fixed LDGV and Holder, Fixed Waistblet, Advance harness10202909 – G1 Facepiece (Medium) Poly Coated Lens, Hycar Inner, 5-point Rubber Head Harness with Rubber Neck Strap.10162332 - BTIC Composite cylinder 6.8-300 bar w/o gauge, 15 yr10126797 – SCBA Standard Carry Case (Hardcase)
Halaman Terkait Masker Respirator SCBA
Rekomendasi Produk Terkait Penutup Kepala Anti Debu
- keywaySelengkapnya >Deskripsi:Keyway broach sets contain multiple keyway broaches in a range of sizes for creating precise keyways in the bore holes of pulleys, gears, washers, and other shaft-mounted components to lock them to keyed shafts. The sets also contain keyway shims for controlling the depth of the keyway and keyway bushings for guiding and supporting the broaches. Keyway broach sets eliminate the hassle of buying individual tools separately and are ideal for job sites that frequently use many different sizes of keyway broaches in metalworking tasks.
Halaman Terkait Penutup Kepala Anti Debu
Rekomendasi Produk Terkait Masker Evakuasi
Rekomendasi Produk Terkait Lain - lain
- masker buffSelengkapnya >Deskripsi:National Geographic Coolnet UV Tubular: Multifunctional tubular perfect for outdoor activities during sunny days. It offers a high UV protection to enjoy life out in the sun while protecting you from harmful sun radiation. Light, breathable and comfortable, this tubular is an ideal companion for running, cycling and walking as well as for climbing, trekking or motorbiking. Official National Geographic design.



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%203ply%20Headloop%20Mask%20(Masker)/k4P103674724-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Convex%20Mask%204-Ply%20Earloop%20(Masker)/14P104858040-10.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Protective%20Disposable%20Face%20Mask%203%20Ply%20Earloop%20(Masker%20Sekali%20Pakai)/hqP101571638-29.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Debu/Masker%20Debu%20Bisa%20Diisi%20Ulang/3M%20Disposable%20Dust%20Mask/0vP109136031-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Debu/Masker%20Debu%20Bisa%20Diisi%20Ulang/TRUSCO%20Welding%20Respirator/P101001282-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Debu/Masker%20Debu%20Sekali%20Pakai/3M%20Particulate%20Respirator%20with%20Organic%20Odor%20Prevention%20Function%20(Exhaust%20Valve)%20(Masker%20Respirator)/efP115211519-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Onehealth%20Masker%20KN95%20(Masker%20KN95)/c8P108403440-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%208210%20(Masker%2FRespirator%20Partikulat)/9sP105602352-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Bowin%20Protective%20Mask%20KN95%203ply%203D%20Duckbill%20(Masker%20KN95)/oqP118009890-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/XANDER%20Respirator%20Mask%20(Masker%20Respirator)/k6P106857726-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Half%20Facepiece%20Reusable%20Respirator%206000%20Series%20(Masker%20Respirator)/qeP102069950-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/KY%20Gas%20Respirator%20Anti-Dust%20Chemical%20(Masker%20Respirator)/d4P107975472-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/Anben%20Fire%20Full%20Face%20Mask%20Double%20Respirator/maP109073802-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/MSA%203S%20Full%20Face%20Mask%20Basic%20Plus%20Version%20RD40/h4P105717616-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Lain%20-%20lain/MSA%20Self-Contained%20Breathing%20Apparatus/08P109101008-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Penutup%20Kepala%20Anti%20Debu/HASSAY%20SAVAGE%20CO_%20Keyway%20Broach%20Set/h5P109325617-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Penutup%20Kepala%20Anti%20Debu/ABANAKI%20Oil%20Skimmer%20Aerator/2fP109319087-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Penutup%20Kepala%20Anti%20Debu/3M%20Versaflow%20Replacement%20Hood%20S-605-10/3pP106581133-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Lain%20-%20lain/Buff%20Coolnet%20Masker%20Coolnet%20UV/mmP107984814-1.jpg)