Kategori Product
Beli Produk Bahan Bangunan, Eksterior
Rekomendasi Produk Terkait Pintu Interior
- rel pintu slidingSelengkapnya >Deskripsi:Keunggulan Sliding Rail evomab : - Menggunakan 8 roda sehingga lebih seimbang. - Roda terbuat dari bahan vinyl sehingga suara lebih halus. - Roda menggunakan ball bearing sehingga perputaran lebih lancar. - Mampu menahan beban hingga 100kg. - Memiliki sekrup pengatur ketinggian.
Halaman Terkait Pintu Interior
Rekomendasi Produk Terkait Bahan Bangunan Interior
- triplek per lembarSelengkapnya >Deskripsi:Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
Halaman Terkait Bahan Bangunan Interior
Rekomendasi Produk Terkait Bahan Interior
Halaman Terkait Bahan Interior
Rekomendasi Produk Terkait Bahan Area Pintu Masuk
- bel rumahSelengkapnya >Deskripsi:Bell rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan untuk dekorasi rumah, disertai dengan 38 nada suara. Anda dapat memasang bell ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur, dan lain-lain. Dengan bell ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Anda
- doorbellSelengkapnya >Deskripsi:36 songs selectableVolume Control on speakerAC model for speakerWater resistant remote x 1pcsSignal rang: up to 100m*Built in: 29mm loud speakerBattery: 1 x 12V 23A (battery included)Easy installation, no wiring needed, plug n play
- bel wirelessSelengkapnya >Deskripsi:Bel rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan ini cocok untuk dekorasi rumah Anda. Hadir dengan 36 nada suara berbeda yang dapat Anda pilih sesuai dengan selera. Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Dengan bel ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Anda
Halaman Terkait Bahan Area Pintu Masuk
Rekomendasi Produk Terkait Bahan Bangunan Kamar Mandi
- pintu toiletSelengkapnya >Deskripsi:Pintu PVC yang biasa digunakan untuk kamar mandi dengan pilihan warna beragam dan tahan lama.
- pintu pvc kamar mandiSelengkapnya >Deskripsi:Pintu PVC yang biasa digunakan untuk kamar mandi dengan pilihan warna beragam dan tahan lama.
- pintu pvcSelengkapnya >Deskripsi:Pintu PVC yang biasa digunakan untuk kamar mandi dengan pilihan warna beragam dan tahan lama.
Halaman Terkait Bahan Bangunan Kamar Mandi
Rekomendasi Produk Terkait Jendela
- tirai gulungSelengkapnya >Deskripsi:Shade&CoRoller Blinds dengan desain yang elegan dan memiliki banyak keunggulan menjadi solusi yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan window coverings anda. Black Out yaitu jenis kain yang mampu menahan panas dan menutup total cahaya yang masuk, sehingga objek di dalam ruangan tidak akan terlihat dari luar ruangan.
- roller blind onnaSelengkapnya >Deskripsi:Roller Blinds adalah salah satu jenis tirai yang sangat simple, praktis, mudah digunakkan serta tahan lama. Sangat cocok untuk arsitektur modern dan desain interior minimalis. Dengan menggunakkan tali rantai yang dapat ditarik untuk membuka dan menutup kain tirai tersebut. Biasa digunakan untuk Kamar Tidur dan Ruang Rapat karena mengurangi silau untuk penggunaan infocus. Penutup jendela terbaik (roller blind) terbuat dari bahan kain flexible, dan dilengkapi dengan mekanis chain agar memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya.
- pintu kasa nyamukSelengkapnya >Deskripsi:Kasa nyamuk TaffhOME. Berbentuk jaring dengan teknologi PP Nano, kasa ini efektif menghalau berbagai jenis serangga tanpa mengurangi aliran udara ke dalam ruangan. Dengan ukuran yang mudah disesuaikan dan bahan berkualitas tinggi, kasa nyamuk ini memberikan perlindungan ekstra tanpa mengganggu kenyamanan.
Halaman Terkait Jendela
Rekomendasi Produk Terkait Balkon
- atap sengSelengkapnya >Deskripsi:EXCEL B merupakan produk Seng Plastik / Atap gelombang bening semi transparan yang terbuat dari biji Polyethylene Terephthalate murni dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi sehingga dapat dikombinasikan dengan seng, asbes, plastik fiber ataupun atap gelombang lainnya.Atap ini atau yang biasa disebut seng PET merupakan jenis atap yang memiliki karakteristik bening seperti kaca yang dilengkapi dengan Lapisan UV Protection (perlindungan dari sinar UV) sehingga menjadikan Atap EXCEL B tidak mudah getas, anti kerut dan lendut, serta lebih kuat dan tidak mudah pecah. Atap gelombang semi transparan berbahan Polyethylene Terephthalate berbeda dengan atap fiberglass. Meskipun terdapat perbedaan pada bahan yang digunakan, keduanya merupakan pilihan atap semi transparan yang kuat dan ringan.Gelombang : Terdiri dari satu dan dua layer, pemilihan diantara keduanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Atap ini memberikan kesan unik.PET Bottles : Material bekas yang berasal dari limbah botol minuman yang telah digunakan. Dikenal sebagai bahan yang sulit terurai, PET bottles kini dimanfaatkan sebagai material pembuatan atap plastik yang tidak kalah kualitasnya dan tentunya lebih ekonomis.
- seng gelombangSelengkapnya >Deskripsi:EXCEL B merupakan produk Seng Plastik / Atap gelombang bening semi transparan yang terbuat dari biji Polyethylene Terephthalate murni dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi sehingga dapat dikombinasikan dengan seng, asbes, plastik fiber ataupun atap gelombang lainnya.Atap ini atau yang biasa disebut seng PET merupakan jenis atap yang memiliki karakteristik bening seperti kaca yang dilengkapi dengan Lapisan UV Protection (perlindungan dari sinar UV) sehingga menjadikan Atap EXCEL B tidak mudah getas, anti kerut dan lendut, serta lebih kuat dan tidak mudah pecah. Atap gelombang semi transparan berbahan Polyethylene Terephthalate berbeda dengan atap fiberglass. Meskipun terdapat perbedaan pada bahan yang digunakan, keduanya merupakan pilihan atap semi transparan yang kuat dan ringan.Gelombang : Terdiri dari satu dan dua layer, pemilihan diantara keduanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Atap ini memberikan kesan unik.PET Bottles : Material bekas yang berasal dari limbah botol minuman yang telah digunakan. Dikenal sebagai bahan yang sulit terurai, PET bottles kini dimanfaatkan sebagai material pembuatan atap plastik yang tidak kalah kualitasnya dan tentunya lebih ekonomis.
Halaman Terkait Balkon
Rekomendasi Produk Terkait Pagar
- kawat duriSelengkapnya >Deskripsi:Kawat Duri banyak digunakan untuk dipakai di kompleks perumahan, jalan tol dan masih banyak lagi. Kawat Duri adalah kawat panjang yang diplintir (biasanya 2 kawat atau lebih) yang dililit dengan kawat pendek yang ujungnya dibuat tajam seperti duri dengan komposisi jarak yang teratur. Jenis kawat duri ini juga bermacam-macam, ada yang pinggirannya bukan dililit dengan duri melainkan dengan menggunakan lempengan seperti silet atau biasa juga disebut Kawat Silet atau Razor Wire.
- barbed wireSelengkapnya >Deskripsi:Suitable for agriculture, animal boundary, military and prison protection, and security applications, 12 1/2-ga. barbed wire can be installed in line or as loose coil. It features galvanized steel construction with 2 or 4 barbed points placed at predetermined distances. Wire features galvanized steel construction to resist corrosion.
Halaman Terkait Pagar
Rekomendasi Produk Terkait Eksterior Bangunan
- plastik fiberSelengkapnya >Deskripsi:MULTILITE adalah atap seng plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut atap fiber transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalam memilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Produk Atap Plastik Transparan Plastik Polypropylene (PP) merupakan sebuah atap yang sudah teruji akan kekuatannya, Kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. Aplikasi Produk atap fiber transparan : - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan. - Penutup Pagar Transparan. - Atap Transparan Jemuran. - Atap Transparan Gazebo. - Atap Transparan Teras.
Halaman Terkait Eksterior Bangunan
Rekomendasi Produk Terkait Barang Konstruksi
- concrete test hammerSelengkapnya >Deskripsi:The concrete test hammer is a non-destructive test that estimates the compressive strength of ordinary concrete from the resilience when hitting the surface of hardened concrete. The most economically recommended model on the market.For determination of uniaxial compressive strength of concrete, durability test of aged concrete, quality control of concrete products, etc.
- asphaltSelengkapnya >Deskripsi:Artonmix (Aspal Instan) Type A adalah lapis atas dengan permukaan yang halus dengan modifikasi aspal buton siap pakai dengan teknologi yang sangat baik dan terbaru pada saat ini. Dengan kualitas setara bahkan diatas campuran aspal minyak (hotmix) yang kita kenal. Sangat cocok untuk lapis atas jalan aspal, jalan beton, serta perbaikan jalan baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, jalan perumahan, pabrik, pelabuhan area pergudangan maupun jalan pedesaan.
Halaman Terkait Barang Konstruksi
Rekomendasi Produk Terkait Lain - lain
- semen muSelengkapnya >Deskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan bata merah, dan pekerjaan plester pada bata merah & bata ringan, dengan ketebalan 10 mm pada dinding interior dan eksterior
- semen acianSelengkapnya >Deskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.
- mortar utamaSelengkapnya >Deskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.



















































































































































/3vP104703139-1.jpg)
/fhP111297557-1.jpg)

/fuP107622570-1.jpg)
/kgP108331736-1.jpg)
/g8P107078584-1.jpg)
/88P114355296-1.jpg)
/nwP108409860-1.jpg)
/flP108360561-1.jpg)
/c8P107925440-1.jpg)
/hkP106631632-1.jpg)
/44P107926148-1.jpg)
/aeP110174374-1.jpg)
/7kP105915272-1.jpg)
/3wP112003140-1.jpg)
/b5P112175401-1.jpg)
/8pP108413313-1.jpg)
/5kP108465200-1.jpg)
/i8P106390656-1.jpg)
/ezP109980539-1.jpg)
/j8P111516692-1.jpg)
%20Drain%20Air%20Hujan/Power%20Pipa%20Gutter%20Profile%20(Talang%20Air)/ozP108339899-1.jpg)
/qpP104667961-1.jpg)
/nvP116970859-1.jpg)
/3kP110775128-1.jpg)