Kategori Product
Beli Produk Produk Las
Rekomendasi Produk Terkait Elektrode Las
- alat teknik mesinSelengkapnya >Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
- kawat las nikko steel rd 460Selengkapnya >Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
Halaman Terkait Elektrode Las
Rekomendasi Produk Terkait Kawat Las
- kawat las migSelengkapnya >Deskripsi:Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
Halaman Terkait Kawat Las
Rekomendasi Produk Terkait Mesin Las, Potong
- mesin las lakoni 450 wattSelengkapnya >Deskripsi:Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
- mesin las 1200 wattSelengkapnya >Deskripsi:Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
- mesin las rhino 900 wattSelengkapnya >Deskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
Halaman Terkait Mesin Las, Potong
Rekomendasi Produk Terkait Penyembur Api, Pembakar
- nozzle burnerSelengkapnya >Deskripsi:-A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -For peeling work such as coating peeling, sheet metal processing, heat processing of PVC pipe.
Halaman Terkait Penyembur Api, Pembakar
Rekomendasi Produk Terkait Las Asetilin
- stang blenderSelengkapnya >Deskripsi:TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH STRONG 8 TYPE 825 STANG BLANDERBrand : TekiroModel : Strong 8 ( tekan )Gas : Oxy dan LPGKelengkapan : Cutting torch + Cutting tip no 1, 2, dan 3Comfortable GripMaterial : Brass & CopperTersertifikasi JIS (Japan Industrial Standard)100% Forged Brass Body British Standard Pipe Connection High Precision and Safety Flow and TipFUNGSI: Cutting Torches dengan kemampuan potong maksimum pada plat ketebalan 30 mmISI DALAM BOx: 1 Pc TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH TYPE 241 3 Pcs Cutting Tip Type 241
- cutting torch setSelengkapnya >Deskripsi:Heating nozzles produce multiple flames for increased heating capacity. Also known as rosebud nozzles, they're used with Victor-style torch handles for industrial, structural steel, and general fabrication.
Halaman Terkait Las Asetilin
Rekomendasi Produk Terkait Selang, Pengatur, Kopling Las
- regulator gas high pressureSelengkapnya >Deskripsi:These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
- regulator lpg 50 kgSelengkapnya >Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
Halaman Terkait Selang, Pengatur, Kopling Las
Rekomendasi Produk Terkait Pembakar
- stang las argonSelengkapnya >Deskripsi:Formerly known as the WP-9 Series, the A-125 Series torches are designed for optimal control while welding thin gauge materials, especially in hard-to-reach places.
Halaman Terkait Pembakar
Rekomendasi Produk Terkait Kabel Las, Konektor
- alat las listrikSelengkapnya >Deskripsi:Dinse-style (twist-lock) welding connectors are male plugs or female sockets. As the two connectors are twisted together, the connection tightens, creating a reliable connection between the two surfaces. The machined interface between components prevents unintended or faulty connections. Female Twist-lock connectors are longer internally, so the connection can be tightened more as the connector wears, providing extended life of the connector.
- welding electrode holderSelengkapnya >Deskripsi:CNR Germany Type Electrode Holder. Used for welding up to 800 Amp. Comes with (1pc) Hex Key.
Halaman Terkait Kabel Las, Konektor
Rekomendasi Produk Terkait Pengukur Las
- hi lo welding gaugeSelengkapnya >Deskripsi:Content Set:1. Vernier Caliper:0-150mm2. Outside Micrometer:0-25mm3. Magnifying glass4. Automatic Weld Size Weld Gauge:QY0085. "V-Wac"Weld Gauge:QY0166. Cam Type Weld Gauge:QY0137. Pocket Ruler 0-150cm/0-6in8. Wrench
Halaman Terkait Pengukur Las
Rekomendasi Produk Terkait Bahan Kimia Pengelasan
- staincleanSelengkapnya >Deskripsi:NS-STAINCLEAN memiliki formula efektif untuk menghilangkan bekas bakar pada permukaan stainless steel akibat pengelasan.
Halaman Terkait Bahan Kimia Pengelasan
Rekomendasi Produk Terkait Penguat Pengelasan
- welding blanketSelengkapnya >Deskripsi:-Lightweight type coated with special silicone on both sides of glass fiber.-A type to repel sparks, slag.-Safe product with no asbestos/ceramic. -As welding and cutting spark receiving sheet, welding spark shielding curtain.-As heat resistant curtain, high temperature valve cover material. -JIS A 1323 Class B passing No. 05A3881
- blanket weldingSelengkapnya >Deskripsi:Usage:Pieces feeling static electricity of metal and plating processed part.
Halaman Terkait Penguat Pengelasan
Rekomendasi Produk Terkait Peralatan Las
- mesin las millerSelengkapnya >Deskripsi:These covers are compatible with specific series of Miller welders.
- meja lasSelengkapnya >Deskripsi:Fixed-height welding tables are waist-height or lower to make it easier to see and approach the work when performing high-precision work. The grated surface allows slag and other debris to fall off the work surface and collect in a catch. The grate comes off so the pan can be cleaned and emptied as needed.
Halaman Terkait Peralatan Las
Rekomendasi Produk Terkait Masker Penghalang Cahaya untuk Pengelasan
- kacamata las otomatisSelengkapnya >Deskripsi:KDK kacamata las otomatis berfungsi untuk melindungi pada saat sinar yang terpancar saat pengelasan yaitu berubah menjadi gelap. Kacamata ini cocok untuk pengelasan MMA, Plasma cutting, Argon, dan lainnya.
- welding shieldSelengkapnya >Deskripsi:The entry level to the Kennedy helmet range. Lifts up over brow strap when not in use and accepts plain and tinted lenses which are available separately. Lens size: 4 1/4Inch x 3 1/4Inch. Welding lens not included.
Halaman Terkait Masker Penghalang Cahaya untuk Pengelasan
Rekomendasi Produk Terkait Masker Las (Masker Pelindung Otomatis)
- topeng las otomatisSelengkapnya >Deskripsi:Topeng Las Auto KDK Kedok Las Otomatis, Automatic Hitam Helmet, Desain sirkuit canggih, ini bekerja saat Anda mulai bekerja. Saat percikan muncul, kaca langsung gelap. Topeng las ini cocok untuk berbagai macam las listrik: las busur, las gas terlindung, dll. Bahan kuat tinggi dan tahan api. Penampilan fashion, desain ultra ringan, nyaman dipakai, Sel surya kinerja tinggi dan baterai lithiumSensitivitas dan waktu tunda dapat disesuaikan, Modus penggilingan dan pengelasan dapat dipilih, Perlindungan UV / IR permanen. l Filter pelindung definisi tinggi.
- kedok las otomatisSelengkapnya >Deskripsi:Topeng Las Auto KDK Kedok Las Otomatis, Automatic Hitam Helmet, Desain sirkuit canggih, ini bekerja saat Anda mulai bekerja. Saat percikan muncul, kaca langsung gelap. Topeng las ini cocok untuk berbagai macam las listrik: las busur, las gas terlindung, dll. Bahan kuat tinggi dan tahan api. Penampilan fashion, desain ultra ringan, nyaman dipakai, Sel surya kinerja tinggi dan baterai lithiumSensitivitas dan waktu tunda dapat disesuaikan, Modus penggilingan dan pengelasan dapat dipilih, Perlindungan UV / IR permanen. l Filter pelindung definisi tinggi.
Halaman Terkait Masker Las (Masker Pelindung Otomatis)
Rekomendasi Produk Terkait Penanda
- alat markingSelengkapnya >Deskripsi:-A string can be fixed at necessary length.-There is no string tangling and a string can be put in and taken out smoothly.-Can be installed with 2 installation needles on the main body.



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/TRUSCO%20Welding%20Rod%20for%20Cast%20Iron%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/P102007143-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-460%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1gP103216052-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/DAIDEN%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/raP106378982-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Wire%20CO2%20(Kawat%20Las)/g2P112307578-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20IGBT%20Technology%20MMA%20Inverter%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/chP105601449-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/P102113899-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/TORA%20Gas%20Torch%20Head%20(Torch%20Gas)/isP106190676-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/IWARA%20Portable%20Gas%20Torch%20(Pemantik%20Api)/lyP108034790-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Burner/Shinfuji%20Burner%20Propane%20Burner%20(Propane%20Torch)/13P102979039-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/KOIKE%20Gas%20Cutting%20Torch%20(Blender%20Las%20Potong)/70P105443252-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/TEKIRO%20Heavy%20Duty%20Cutting%20Torch%20(Blender%20Las%20Potong)/74P105678256-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/VICTOR%20Victor-Style%20Torch%20Heating%20Nozzle%20(Mata%20Pemanas%20Torch)/ajP109500379-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Harris%20Gas%20Regulator%20(Regulator%20Gas)/8tP109492317-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Single%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nnP103671851-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Lain%20-%20lain/Weldcraft%20Tungsten/imP106585670-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Bodi%20dan%20Suku%20Cadang%20Torch%20TIG/RHINO%20TIG%20Torch%20(Stang%20Las%20Argon)/P102113967-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Bodi%20dan%20Suku%20Cadang%20Torch%20TIG/MILLER%20ELECTRIC%20TIG%20Welding%20Torch%20(Stang%20Las%20Argon)/i0P109208648-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Holder%20%26%20Grounding%20Clip/KRISBOW%20Electrode%20Holder%20(Stang%20Las)/7aP104568262-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Sambungan%20Kabel%20Las/MILLER%20ELECTRIC%20Welding%20Cable%20Connector%20(Konektor%20Kabel%20Las)/miP109500810-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Holder%20%26%20Grounding%20Clip/CNR%20Electrode%20Holder%20(Stang%20Las)/03P105443003-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pengukur%20Las/Welding%20Gauge/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Welding%20Gauge%20(Alat%20Ukur%20Las)/f0P101502540-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pengukur%20Las/Welding%20Gauge/Wipro%20Welding%20Gauge%20(Alat%20Ukur%20Las)/9pP108544349-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pengukur%20Las/Welding%20Gauge/G_A_L%20Hi-Lo%20Welding%20Gauge%20%231%20(Alat%20Ukur%20Las)/P102046579-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Bahan%20Kimia%20Pengelasan/Lain%20-%20lain/NIKKO%20STEEL%20Stainless%20Steel%20Pickling%20Gel%20NS%20Stainclean%20(Gel%20Pembersih%20Las)/o3P106545867-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Bahan%20Kimia%20Pengelasan/ARCBRITE%20Pickling%20Gel%20for%20Stainless%20Steel/4hP107969161-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penguat%20Pengelasan/TRUSCO%20Welding%20Blanket%20SUPER/P102971611-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penguat%20Pengelasan/TRUSCO%20Spatter%20Sheet%20Gold/P102013113-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penguat%20Pengelasan/TRUSCO%20Welding%20Blanket%20ALPHA/2yP102013106-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/MILLER%20ELECTRIC%20Welding%20Machine%20Cover/m2P109501794-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/LITTLE%20GIANT%20Stationary%20Welding%20Table/11P109499037-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/OTC%20DAIHEN%20Welding%20Power%20Supply/hrP107679639-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Kacamata%20Las/KDK%20Automatic%20Welding%20Glasses%20(Kacamata%20Las)/ahP105733377-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/Kedok%20Las%20Pasang/Kennedy%20Welding%20Shield%20(Topeng%20Las)/k5P102144725-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Kacamata%20Las/SUZUKID%20Welding%20Glasses%20(Kacamata%20Las)/mmP111806814-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/KDK%20Automatic%20Welding%20Mask%20(Helm%20Las%20Otomatis)/9gP105733340-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/Yamamoto%20Welding%20Face%20Shield%20(Helm%20Las)/dsP105593496-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penanda/Pulpen%20%26%20Marker/Shachihata%20Waterproof%20Marker%20for%20Wet%20Surfaces%20(Spidol%20Tahan%20Air)/qiP105563954-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penanda/Kapur/ROHA%20GOLD%20Iron%20Chalk%20(Kapur%20Penanda)/6hP106342233-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penanda/Kapur/Tajima%20Chalk%20Line%20(Benang%20Kapur)/P102744503-1.jpg)