Beli kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

  2. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  3. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  4. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  5. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  6. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  7. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  8. Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  9. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  10. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  11. Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
  12. Aero Piston Type Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Aero Piston Type Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    AERO AIR COMPRESSORAERO Air Compressor one of the most popular air compressors in the market, compressors are known for their reliability and durability.
    atribut:
    • Maximum Pressure: 10/142
    • Working Pressure: 8/115
  13. MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro Compressor memiliki daya tenaga yang lengkap dengan ukuran 1/4 -12HP kapasitas tanki 30-70 L dan tekanan 8 Bar, awet dan kuat sangat cocok digunakan dibengkel , konstruksi, gedung dan industri
  14. RJC Oilless Silent Compressor (Kompresor Angin)
    BARU
    Mulai

    Rp1.299.900

    RJC Oilless Silent Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
    • Voltage (V): 220
  15. MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. One-stage compressor
    Mulai

    Rp64.999.900

    MEIJI AIR COMPRESSOR MFG. One-stage compressor
    Deskripsi:
    The main body of the one-stage compressor can be used for incorporation into various machines or for stationary type.* It will be delivered on the car. It is not possible to unload from the truck, carry it into the building, or unpack it. Customers are requested to install and install the product. It will not be possible to deliver to a private home (personal name).
    atribut:
    • Discharge Port Diameter: Rp1
    • Groove Shape: B (pulley)
    • Pulley Outer Diameter (mm): 500
  16. Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Oiless: No
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Motor/Without Motor: Without Motor
    • Tank Position: Horizontal
  17. Yoritsu Analog Stabilizer XP Series 1Phase
    Mulai

    Rp469.900

    Yoritsu Analog Stabilizer XP Series 1Phase
    Deskripsi:
    Technology IRS adalah proteksi yg comprehensivedngn meng-aktivkan “Temporary cut-off” pda kondisi :1. Starting awal - tidak dalam range 150- 250V2. Over heating - carbon brush > 950C3. Under voltage - output voltage < 170V4. Over voltage – output voltage > 242V5. Over load – beban >= 110%“Temporary cut-off” akan cancel sendirinya dan stblzakan otomatis “ON” kembali bila kondisi stblzr diatasNormal kembali.
    atribut:
    • Phase: 1
    • Kapasitas (KVA): 0.5
    • Input Voltage (V): 150-250
    • Output voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 45-60
    • Control System: Advance PCB, 24V DC Servo Motor Tzukasa, Japan
    • Cooling System: Convention - Cooled
    • Dielectric Strength (V): 3000
    • Dimensions (mm): 175x190x140
    • Respond Time: Within 1 second against 10% input voltage deviation
  18. KRISBOW Kompresor Angin Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Kompresor Angin Portabel
    Deskripsi:
    Compressor 2HP 5L 10 Bar 1PH Set Oilfree FN
    atribut:
    • Voltage (V/Ph): 220/1
    • Maximum Air Displacement CFM (L/minute): 180-6.4
    • Packaging Dimensions (cm): 43x21x39
    • Working Pressure (Bar/Psi): 10 / 145
    • Rotate Speed of Air Compressor: 3400
    • Tank Volume (L): 5
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (HP): 1.5
Daftar Harga kompresor Terbaru November 2026
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.599.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp2.199.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Rp22.999.900
Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)Rp1.399.900
Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Rp2.399.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)