Kategori Product
Beli Produk Perawatan Bangunan
Rekomendasi Produk Terkait Produk Pembersih Gedung
- cairan pembersih kerak kacaSelengkapnya >Deskripsi:Cairan pembersih kaca praktis tinggal semprot dan usap ini tidak hanya memberikan permukaan kaca yang bersih mengkilap, tetapi juga memberikan perlindungan Anti Bakteri & Jamur untuk menjamin kesehatan seluruh keluarga dengan kekuatan formula gandanya. Pembersih ini juga bisa membersihkan lemari, meja, jendela, cermin karena memang pembersih ini serbaguna untuk membasmi noda membandel yang menempel di seluruh bagian rumah anda. Keunggulan Futanlux Care Pembersih Kaca : - Efektif membunuh kuman pada kaca. - Mencegah berkembang jamur pada kaca. - Memberikan efek seperti tanpa kaca. - Mengangkat jamur dengan cepat.
Halaman Terkait Produk Pembersih Gedung
Rekomendasi Produk Terkait Perangkat Kebersihan Gedung
- mesin pelSelengkapnya >Deskripsi:In line with the century old Nilfisk tradition, SC450 combines performance, reliability, productivity and ease of use in a well designed and cost efficient all round scrubber/dryer. SC450 performs equally well on the floors of schools, hospitals, shops, warehouses and offices as on the bottom line. It is designed with easy maintenance, low consumption of water, detergents and energy in mind.- The low noise level enables daytime cleaning for increased comfort and efficiency. - Polyethylene corrosion proof rotomolded tank ensures durability. - Automatic squeegee release when hitting obstacles provides reliable use and extended lifetime of equipment. - Large recovery tank and removable lid for easy cleaning. - Fast and hygienic. - Most electrical components are placed in dedicated waterproof box for reliability and safety.
- pad merahSelengkapnya >Deskripsi:Buffing Pads 3M White Super Polish Pad 4100- Use for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish.- Can be used to polish wood floors, spray cleaning or dry buffing soft finishes (using a rotary machine)- Made of polyster fibers in an open textured non-woven cosntruction- Polishing particles are dispersed throughout and bonded to the non-woven construction with a durable adhesive
Halaman Terkait Perangkat Kebersihan Gedung
Rekomendasi Produk Terkait Cairan Pembersih Gedung
- pembersih karatSelengkapnya >Deskripsi:Rost X-10ROST X-10 adalah cairan pembersih karat siap pakai dan tidak perlu diencerkan.
Halaman Terkait Cairan Pembersih Gedung
Rekomendasi Produk Terkait Bahan Perbaikan Gedung
- mesin trowelSelengkapnya >Deskripsi:Power trowel adalah pekerjaan penghalus,meratakan,memadatkan lantai beton dengan menggunakan mesin power trowel dengan terlebih dahulu sudah dilakukan pengecoran.
- power trowelSelengkapnya >Deskripsi:Power trowel adalah pekerjaan penghalus,meratakan,memadatkan lantai beton dengan menggunakan mesin power trowel dengan terlebih dahulu sudah dilakukan pengecoran.
Rekomendasi Produk Terkait Peralatan Fasilitas Bangunan
- floatSelengkapnya >Deskripsi:Designed with durable one-piece casting, these hand-polished groovers provide clean, smooth control joints on sidewalks, driveways, and other surfaces. The ProForm handle offers a softer grip than the wood handle.
Rekomendasi Produk Terkait Alat Tambahan
- part karcherSelengkapnya >Deskripsi:The PC 100 M2 Bio is the first biological product in the KArcher parts cleaner range. The process of biological cleaning is pH neutral, non toxic or hazardous & non flammable. The innovative concept of using solvent free cleaning detergent works by breaking down hydrocarbons into CO² & H2O via micro-organisms. These microbes are naturally occurring and turn destructive material into non toxic substances. This waterbased solution heated to 38ºC (optimum cleaning temperature) removes grease, oil and soot from parts as well as solvent cleaners. The solution does not need changing due to natural de-composition and maintains a high cleaning performance for long periods of time. Cleaning is performed at an inbuilt sturdy sink by means of a washing brush with integral cleaning liquid feed.
- karcher vc3Selengkapnya >Deskripsi:Whoever wants to breathe particularly freely after vacuuming with our cordless VC 4s 2-in-1 vacuum cleaners can rely on the appropriate EPA 12 high-performance filter. It safely and reliably removes from the drawn-in room air up to 99.5 per cent of even the tiniest particles of only 0.3 µm, fungal spores and bacteria or allergens such as mite excrement and pollen. For optimum results, clean the filter every 2 weeks or change it every 6 months.




















































































































































/7fP101515267-3.jpg)

/dvP101543499-2.jpg)
/fuP107305570-1.jpg)




/41P104577145-2.jpg)