Beli foam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Mulai

    Rp359.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    atribut:
    • Material: Polyethylene Foam
    • Working Temperature Range (°C): -20 to 70
    • Density (kg/m³): 25
    • Color: Grey
    • Length (mm): 1000
    • Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
    • Width (mm): 1000
  2. ENGINEER IC Foam
    55%
    Mulai

    Rp73.900

    ENGINEER IC Foam
    Deskripsi:
    -A 10mm thick high-density conductive polyethylene foam.-Polyehtylene mixed with carbon black and fatty acid ester.
    atribut:
    • Thickness: 10mm
    • Surface Resistivity: 5x106Ω or less
    • Material: Conductive Polyethylene Foam
  3. Non Brand PE Foam Bonded
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

    Non Brand PE Foam Bonded
    Deskripsi:
    PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.
    atribut:
    • Width (cm): 100
    • Length (m): 50
  4. Non Brand PE Foam
    Rating:
    89% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp459.900

    Non Brand PE Foam
    Deskripsi:
    PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.
  5. INOAC Foam Polyethylene EVA (Lembaran Busa)
    Mulai

    Rp709.900

    INOAC Foam Polyethylene EVA (Lembaran Busa)
    atribut:
    • Color: White
    • Thickness (mm): 5
    • Width (mm): 1000
    • Length (mm): 1000
    • Finish Material: Polyethylene EVA Foam(PE Light[[RU]])
    • Specifications: Cut surface processed for appearance
    • Working Temperature Range (°C): -20 to 70
  6. OHAUS Tube Rack
    Mulai

    Rp669.900

    OHAUS Tube Rack
    Deskripsi:
    OHAUS offers a large selection of accessories that can be used on all of our Vortex Mixers. Easily increase throughput by mixing multiple samples at one time. Effortlessly mix up to 52 microtubes or eight microplates. Choose the holder for your sample size or select the flat insert and cut out to suit your custom specifications.
    atribut:
    • Size (mm): 140x241x51
    • Type: Test Tube Rack
    • Material: Foam
  7. GOSAVE Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp279.900

    GOSAVE Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    GOSAVE Nozzle is made from AL (Aluminium) 6061, which is used for manufacturing trucks, tower buildings, boats, trains, and furniture. It is confirmed that is GOSAVE Coupling has excellent quality.
  8. Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Canvas
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: White
  9. ENGINEER Conductive Foam
    Mulai

    Rp36.900

    ENGINEER Conductive Foam
    Deskripsi:
    It is electric conductive polyethylene foam of high-density 10*mm* thickness.RoHS3 (EU)2015/863 Certificates can be issued
    atribut:
    • Size (mm): 75x130x10t
    • Package Size (mm): 105×185×10
    • AS ONE Order: 7-459-01
    • Surface Resistance Value (ohm): 5x10^6 or less
  10. Pelican Foam Insert
    Mulai

    Rp859.900

    Pelican Foam Insert
    Deskripsi:
    The foam set is an easy do-it-yourself system for customizing the interior of your case. Layers of foam are pre-scored in tiny cubes. Simply lay your equipment on the foam, tape or chalk to mark the foam, and pluck away. Always allow at least one inch of foam between your equipment and the wall of the case.​Foam kit includes:(1) 1.81" (4.6 cm) Polyurethane Convolute lid foam(2) 2.63" (6.7 cm) Polyurethane Pick N Pluck (.75" x .50" squares) base foam(1) 0.50" (1.3 cm) Polyurethane Solid base foam
  11. Joyko Double Tape Foam DFT Series (Isolasi Bolak Balik)
    Mulai

    Rp10.900

  12. Mina Polyethylene Sheet Mina Foam
    78%
    Mulai

    Rp91.900

    Mina Polyethylene Sheet Mina Foam
    atribut:
    • Finishing Material: Polyethylene (PE)
  13. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Deskripsi:
    -A material of a polyethylene foam sheet with elasticity.-You can cut it to your preferred size.-Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.-Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
  14. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet
    Deskripsi:
    A material of a polyethylene foam sheet.You can cut it to your preferred size.Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.
    atribut:
    • Color: Black
    • W x L (mm): 1000 x 1000
  15. AB Foam Pipe insulation (Pipa AC)
    Mulai

    Rp90.900

    AB Foam Pipe insulation (Pipa AC)
    Deskripsi:
    AB XLPE - FOAM is an answer for various application areas requiring low thermal conductivity and fire class approved product with very flexible still tough insulation material which offers ease of installation along with durable life span.
    atribut:
    • Material: XLPE + aluminium foil
    • Length (mm): 2000
Daftar Harga foam Terbaru October 2026
TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Rp359.900
ENGINEER IC FoamRp73.900
TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran Busa)Rp199.900
Non Brand PE Foam BondedRp859.900
Non Brand PE FoamRp459.900
INOAC Foam Polyethylene EVA (Lembaran Busa)Rp709.900
OHAUS Tube RackRp669.900
GOSAVE Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp279.900
Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)Rp1.199.900
ENGINEER Conductive FoamRp36.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait