Beli astrea di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AMK Rmh. Kopling
    Mulai

    Rp139.900

    AMK Rmh. Kopling
    Deskripsi:
    - No. OEM : 22110-GN5-910.- Untuk sepeda motor Honda Prima, Grand, Legenda.- Semua produk Alumunium hasil injeksi adalah dengan mesin berteknologi tinggi dari Jerman. - Die Casting Production dengan Ingot Alumunium ADC-12 yang memiliki kadar bubble atau gelembung udara paling sedikit dibandingkan dengan Ingot Alumunium tipe lainnya sehingga sangat kuat hasil produksi nya dan tidak mudah patah / retak.- Produk ini sangat berkualitas. - Merk : AMK.
  2. VINOX Knife Santoku (Pisau Dapur)
    Mulai

    Rp159.900

    VINOX Knife Santoku (Pisau Dapur)
    atribut:
    • Size (inch): 6.25
  3. AMK Kaki 4
    Mulai

    Rp85.900

    AMK Kaki 4
    Deskripsi:
    - No. OEM : 22350-115-020.- Untuk sepeda motor Honda Supra, Prima, Grand, Legenda.- Semua produk Alumunium hasil injeksi adalah dengan mesin berteknologi tinggi dari Jerman. - Die Casting Production dengan Ingot Alumunium ADC-12 yang memiliki kadar bubble atau gelembung udara paling sedikit dibandingkan dengan Ingot Alumunium tipe lainnya sehingga sangat kuat hasil produksi nya dan tidak mudah patah / retak.- Produk ini sangat berkualitas. - Merk : AMK.
    atribut:
    • Material: Alumunium
  4. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  5. AMK Lawan Kaki 4
    Mulai

    Rp77.900

    AMK Lawan Kaki 4
    Deskripsi:
    - No. OEM ATPM : 22120-GN5-910.- Untuk sepeda motor Honda Prima, Grand, Supra.- Semua produk Alumunium hasil injeksi adalah dengan mesin berteknologi tinggi dari Jerman. - Die Casting Production dengan Ingot Alumunium ADC-12 yang memiliki kadar bubble atau gelembung udara paling sedikit dibandingkan dengan Ingot Alumunium tipe lainnya sehingga sangat kuat hasil produksi nya dan tidak mudah patah / retak.- Produk ini sangat berkualitas. - Merk : AMK.
    atribut:
    • Material: Alumunium
  6. TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp47.900

    TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • No. of Links per Unit: 120
  7. Maspion Super Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)
    26%
    Mulai

    Rp169.900

  8. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  9. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 70micron (Trash Bag / Kresek)
    BARU
    20%
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 70micron (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Color: Hitam
    • Thickness (mm): 0.07
    • Thickness (micron): 70
  10. TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp37.900

    TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 60.0
    • No. of Links per Unit: 160
Daftar Harga astrea Terbaru October 2026
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp179.900
AMK Rmh. KoplingRp139.900
VINOX Knife Santoku (Pisau Dapur)Rp159.900
AMK Kaki 4Rp85.900
ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
AMK Lawan Kaki 4Rp77.900
DID Roller Chain (Rantai)Rp72.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900
TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive ChainRp47.900
Maspion Super Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)Rp169.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait