Beli air-conditioning di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LITTLE GIANT Flood Coolant Systemsatribut:
- UNSPSC: 24111801
- Fujimori Air Conditioning DuctDeskripsi:-A noncombustible material that corresponds to aluminium prescribed by the Ministry of Construction Notification No.1400.-In addition to being easily attached at the site, the duct is compressed from 3m to 0.8m, therefore it is easy to store, keep, carry-For general air conditioning duct.atribut:
- Length: 3
- Outer Diameter (mm): 158
- Inner Diameter (mm): 150
- Allowable Bending Diameter (mm): 150 to 225
- Elitech Temperature ControllerDeskripsi:Elitech ETC-974 is a universal standard temperature controller with cooling, defrosting, and fan control outputs. The parameter setting of ETC-974 is divided into the user menu and administrator menu. If you are an equipment company, you can set up the administrator menu parameters. The end-user only sets the user parameter menu, which is convenient for users to operate. The administrator menu has a password protection function to prevent users from misusing settings.It has a Copycard function, which is convenient to set the same parameter for a large number of temperature controllers. If you are an equipment manufacture or after-sale service company, this will save time.
- LOCHINVAR Potable Circulating Pumpatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Country of Origin: USA (subject to change)
- For use with: Potable Systems
- For Use With Potable Systems: Yes
- Phase and Brand: LOCHINVAR
- Elitech Data Logger Suhu dan KelembabanDeskripsi:Elitech GSP-6 Temperature & Humidity Data Logger ini terutama digunakan untuk mencatat suhu dan kelembaban makanan, obat-obatan dan bahan kimia, dll. Dalam penyimpanan dan transportasi. Ini secara luas berlaku untuk setiap tautan dalam penyimpanan dan logistik rantai dingin, seperti wadah berpendingin, truk kulkas, tas pendingin, lemari coo, lemari obat, cold storage, laboratorium, dll.Elitech GSP-6 sesuai dengan standar GSP edisi baru. Ini memiliki satu layar LCD besar, tombol, sensor suhu eksternal dan sensor kelembaban eksternal. Dengan dua mode untuk menyimpan data: rekaman berhenti penuh dan rekaman siklik, pencatat data memiliki fungsi melebihi batas alarm suara-cahaya. Ini juga dapat secara otomatis mempersingkat rekaman, interval jika suhu berlebih dan batas kelembaban. Dua buah magnet built-in nyaman untuk memperbaiki pencatat data ke permukaan bahan logam.Elitech GSP-6 data suhu dan kelembaban logger terutama digunakan untuk mencatat suhu dan kelembaban makanan, obat-obatan dan bahan kimia, dll. Hal ini secara luas berlaku untuk setiap link dalam penyimpanan dan logistik rantai dingin, seperti wadah berpendingin, truk kulkas, tas pendingin, lemari pendingin, lemari obat, penyimpanan dingin, laboratorium, dll. Data logger ini sesuai dengan standar GSP edisi baru sangat sesuai dengan harga.
- Elitech Temperature Data LoggerDeskripsi:Elitech RC-5 USB Temperature Data Logger terutama digunakan untuk pencatatan suhu selama penyimpanan dan transportasi laut / udara / jalan raya bahan makanan, obat-obatan, bahan kimia dan produk lainnya, terutama banyak digunakan di semua jenis pergudangan, logistik dan rantai dingin, seperti wadah berpendingin, berpendingin truk paket berpendingin, penyimpanan dingin, laboratorium, dll. atau dalam bisnis rantai pasokan global berskala besar.Pencatat Data Suhu mini ini memiliki rentang pengukuran yang luas -30 ° C ~ + 70 ° C, akurasi tinggi, interval pencatatan yang dapat disesuaikan & masa pakai baterai yang lama untuk perekaman, pemantauan, dan analisis data suhu yang nyaman dan andal.Memiliki memori data permanen besar 32000 poin dan dilengkapi dengan perangkat lunak manajemen data untuk mengunduh data dengan mudah ke komputer melalui antarmuka USB. Dengan software ini, Anda dapat menganalisis data dalam bentuk tabel dan grafik dan mengekspornya dalam format gambar. Data dapat dipertanyakan, disimpan, dicetak dan diekspor dalam format Word / Excel / TXT / PDF.atribut:
- Temperature Resolution (°C/°F): 0.1
- Autonics Temperature Controllers Standard Type TK SeriesDeskripsi:The TK series high performance PID temperature controllers feature high-speed sampling cycle rate of 50 ms with ±0.3% display-accuracy. The controllers offer high precision temperature control with features such as simultaneous heating and cooling control and automatic/manual control options. The all-purpose temperature controllers are available in various sizes and input/output options, for stable and precise temperature control of any required application.
- Elitech Temperature Data Logger WifiDeskripsi:Elitech RCW-600 Wifi Intelligent Double Temperature Sensors Data Logger Remote Monitor Data RecorderCold Chain Safety Monitor of Temperature RCW-600Wifi is a high-tech product based onNetworking Technology. It is widely used in foodstuffs, catering, logistics and industries thatRequire HACCP System Certification. It can transmit data by wifi to our cold-khain cloud platform.Users can view, manage and monitor online data remotely by browser. It also has functionAlarm Reminder via The Platform and Buzzer.Cold Chain RCW-600Wifi has double temperature sensor. With a built-in rechargeable lithiumbattery, it can provide real-time data uploading and platform alarm service even in case of coldStorage Power Outage.atribut:
- Power Supply (V): 5
- Temperature Resolution: 0.1 Sund
- Temperature Sensor Type: NTC
- Wire Length Sensor Temperature (m): 2
- Alarm Output: LED indicator, buzzer, reminder platform
- Communication port: Wifi
- Off-line Record Capacity: 20,000 points
- Power Supply (A): 1 (DC)
- Standby Battery: 3.7V 1100mAh lithium battery. (Not including)
- Temperature Accuracy (°C): ±0.5 (-20~40), ±1 (Others)
- Temperature Measurement Range (°C): -40-80
- Uploading Data Interval: 1 min to 24 hours
- JUMO QUANTROL PID Temperature ControllerDeskripsi:Jumo PID ControllerThe Jumo QUANTROL LC100 series temperature controller has supply voltage ranging from 110VAC to 240VAC. This controller has a width of 48mm and a height of 48mm device. It has one analogue output and one relay output (N/O contact). This controller is a compact, easy to use and self-optimising device. It is used for 2-state and 3-state control applications, as well as for the control of regulating valves or SCR power controllers via a continuous controller output. The universal analogue input is for RTD temperature probes, thermocouples, or current/voltage signals. This is easily programmable by the user.atribut:
- Additional Function: ON/OFF, PID
- Communication Module Available: No
- IP Rating: IP65
- Maximum Operating Temperature (°C): 55
- Minimum Operating Temperature (°C): -5
- Series: QUANTROL
- Elitech PDF USB Temperature Data LoggerDeskripsi:Elitech RC-5+ USB temperature data logger features a plug-and-play USB port interface and allows for faster access to data collected in any cold chainmanagement process. This could be used in pharmaceuticals, food, life science, cooler boxes, medical cabinets, fresh food cabinets, freezer, or laboratories.Different from the normal USB temperature data logger, the RC-5+ temperature data logger has two types of alarms-single and cumulative alarm. Its robust and compact design satisfies the dynamic demands in any sensitive storage and transportation system. It records real-time temperature that is stored in non-volatile memory for access via the USB port.atribut:
- Temperature Range (°C): -40 to +85 (External Sensor Only)
- Record Capacity Temperature (points): 32000
- Accuracy (°F): ±0.9
- Communication Interface: USB
- Power Supply: CR2032 replacable battery
- Connection Type: USB
- KleenPro Refill Kain Pel Debu Akrilik (Lobby Duster Refill)atribut:
- Material: Acrylic
- Fort Kabel Sensor Suhu (Thermocouple)atribut:
- Cable Size (mm): 5x2000
- TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Deskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Deskripsi:Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.atribut:
- Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
- KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder)Deskripsi:Bindex Ecology 717 - merupakan ordner dengan tampilan yang rapi, dibuat dengan bahan kertas bermutu tinggi yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Dilengkapi dengan Finger Ring dan L-Shoe pada bagian bawah, serta punggung PVC dengan label yang dapat diganti-ganti. Ukuran: Folio, kapasitas: 7cm.atribut:
- Size: Folio
- Capacity (mm): 75
- Type: Potrait
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
Daftar Harga air-conditioning Terbaru October 2026
| LITTLE GIANT Flood Coolant Systems | Rp4.599.900 |
| Fujimori Air Conditioning Duct | Rp519.900 |
| Elitech Temperature Controller | Rp399.900 |
| LOCHINVAR Potable Circulating Pump | Rp59.999.900 |
| Elitech Data Logger Suhu dan Kelembaban | Rp1.199.900 |
| Elitech Temperature Data Logger | Rp519.900 |
| Elitech Digital Temperature and Humidity Data Logger | Rp1.299.900 |
| PRIO Data Logger | Rp479.900 |
| Autonics Temperature Controllers Standard Type TK Series | Rp849.900 |
| Elitech Temperature Data Logger Wifi | Rp8.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/o4P105363868-1.jpg)
/5qP103846206-1.jpg)
/pzP103683935-2.jpg)
/doP101002492-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20RB-26%20Series/P102927920-1.jpg)
/pzP101555935-2.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)