Beli pom di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AK Round Bar POM
    Mulai

    Rp159.900

    AK Round Bar POM
    atribut:
    • Material: Polyacetal (POM)
    • Operating Temperature Range (°C): -60 to 95
  2. AS ONE Round Resin Bar POM
    Mulai

    Rp78.900

    AS ONE Round Resin Bar POM
    atribut:
    • Volume Resistivity (ohm.m): >10^16 - 17
    • Physical Properties: Specific gravity/1.41 - 1.42, Rockwell hardness/M90 R120
    • Thermal Properties (Heat Resistance Temperature, Continuous) (°C): 90 to 100
    • Material: POM
  3. Hakaplast Jerry Can HDPE (Jerigen)
    Mulai

    Rp269.900

    Hakaplast Jerry Can HDPE (Jerigen)
    Deskripsi:
    Jerigen biru baru ini terbuat dari bahan dasar plastik HDPE yang memiliki keuntungan tahan terhadap benturan dan tekanan, serta tahan terhadap korosi dan bahan kimia. Dengan bahan yang kuat dan tahan lama ini, jerigen biru baru ini cocok digunakan untuk menyimpan berbagai jenis cairan seperti bahan kimia, minyak, dan lain sebagainya. Selain itu, jerigen biru baru ini memiliki kelebihan yang tidak dijelaskan dalam informasi produk. Namun, dengan bahan dasar plastik HDPE yang kuat dan tahan lama, jerigen biru baru ini dapat diandalkan untuk menyimpan cairan dengan aman dan terjaga kebersihannya. Jerigen biru baru ini memiliki desain yang simpel dan elegan, sehingga cocok digunakan untuk berbagai keperluan seperti di rumah, di pabrik, atau di tempat lainnya. Dengan kapasitas yang cukup besar, jerigen biru baru ini dapat menampung cairan dalam jumlah yang cukup banyak. Dengan jerigen biru baru ini, Anda dapat menyimpan cairan dengan aman dan terjaga kebersihannya. Jerigen biru baru ini juga mudah dibersihkan dan dirawat, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
    atribut:
    • Color: Biru
    • Material: HDPE
  4. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  5. Marga Cipta Papan Akrilik Tebal 3mm
    Mulai

    Rp59.900

    Marga Cipta Papan Akrilik Tebal 3mm
    atribut:
    • Thickness (mm): 3
  6. Mitsuboshi Cast Nylon Nb Round Bar
    Mulai

    Rp2.599.900

    Mitsuboshi Cast Nylon Nb Round Bar
    Deskripsi:
    atribut:
    • Material: Cast nylon
    • Length: 1000mm
  7. Non Brand As Rod Nylon MC
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand As Rod Nylon MC
    Deskripsi:
    As Nylon MC Blue Warna Biru Ukuran 180 MM x 1 MeterDeskripsi:1. Tahan gesek, benturan, dan larutan kimia (kecuali asam)2. Hygroschopic (daya serap air/larutan tinggi)3. Tidak bisa berhubungan dengan listrik4. Bahan keras, ringan, dan mengkilap5. Tahan cuaca
    atribut:
    • Colour: Biru
    • Length (m): 1
  8. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  9. Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)
    Deskripsi:
    SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
  10. Hikari Brass Round Bar
    Mulai

    Rp46.900

    Hikari Brass Round Bar
    Deskripsi:
    It is a metal material suitable for hobbies and crafts. It is a brass round bar with excellent workability.
    atribut:
    • Material: Brass
  11. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  12. Wilson Art High Pressure Laminate (Lembaran Pelapis HPL)
    Mulai

    Rp729.900

    Wilson Art High Pressure Laminate (Lembaran Pelapis HPL)
    atribut:
    • Size (inch): 4x8
    • Thickness (mm): 0.8
    • Tolerance (mm): ± 0.1
    • Surface Wear Resistance (Revolution Cycle): 600-700
    • Boiling Water Resistance (NEMA Test): No Effect
    • Cleanability (cycle): 20
    • Crack Resistance: Slight Effect
    • Dimensional Stability Machine/Cross Direction (%): 0.4/0.9
    • Formabilty (mm): 11
    • Hot Water Resistance: Slight Effect
    • Hot Wax Resistance: Slight Effect
    • Moisture Absorption (%): Max. 18.0
    • Physical Characteristics Density (g/cm³): ≥1.36
    • Radiant Heat Resistance (s): 140
    • Stain Resistance ISO Test: 5 (Group 1 and 2); 3 (Group 3 and 4)
    • Stain Resistance NEMA Test: No Effect (Reagents 1-10); Slight Effect (Reagents 11-15)
    • Steam Resistance (ISO Test): No Effect
    • Swell (%): Max. 20.0
  13. NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)
    Mulai

    Rp14.900

    NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)
    Deskripsi:
    Struktur: bawahan ducting dan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
    • Working Temperature (°C): -40 to 80
  14. Marga Cipta Papan Akrilik Tebal 5mm
    Mulai

    Rp98.900

    Marga Cipta Papan Akrilik Tebal 5mm
    atribut:
    • Thickness (mm): 5
  15. PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Deskripsi:
    Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.
    atribut:
    • Height (mm): 16
    • Length (cm): 200
  16. Non Brand Kuningan Bar
    Mulai

    Rp979.900

    Non Brand Kuningan Bar
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Material: Brass
  17. Vit Air Mineral
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp30.900

    Vit Air Mineral
    Deskripsi:
    Air mineral.
    atribut:
    • Packaging: Cup (Gelas)
    • Size (ml): 200
    • Variant: Mineral Water
  18. INTERFLEX Ducting Hose PU 400 C (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp249.900

    INTERFLEX Ducting Hose PU 400 C (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Structure- Ultra light and highly flexible hose, made of Premium TPU.- TPU Ether basd (microbes and hydrolysis.- 0.4mm Tape Thickness.- Copper coated wire.
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Temperature (°C): -40 to +90/125
  19. TRUSCO Wiring Duct
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Wiring Duct
    Deskripsi:
    > Suitable for floor wiring work such as telephone, wiring of various OA equipment.> To protect the wiring on the floor.
    atribut:
    • Material: Vinyl chloride (PVC)
    • Length (m): 1
  20. AS ONE Plastic Plate Tebal Bahan POM Polyacetal
    Mulai

    Rp7.299.900

    AS ONE Plastic Plate Tebal Bahan POM Polyacetal
    atribut:
    • Material: POM (polyacetal), Natural
Daftar Harga pom Terbaru October 2026
AK Round Bar POMRp159.900
AS ONE Round Resin Bar POMRp78.900
Hakaplast Jerry Can HDPE (Jerigen)Rp269.900
TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp159.900
Marga Cipta Papan Akrilik Tebal 3mmRp59.900
Mitsuboshi Cast Nylon Nb Round BarRp2.599.900
Non Brand As Rod Nylon MCRp239.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900
Sherlock Flat Head Gypsum Taping Screw (Sekrup Gypsum Datar)Rp6.900
Hikari Brass Round BarRp46.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)