Beli altenator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type-C (400 to 499inch) (Vanbelt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.atribut:
- Type: M
- POWERPACK Paint Belt ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Voltage (V): 220
- Motor Power (W): 120
- Conveyor Material: Belt
- Conveyor width (mm): 300
- Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
- Length (m): 2
- Maximum Weight Capacity (kg): 20
- Speed (m/minute): 0-20
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Finishing Material: Synthetic Rubber
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- Continental ContiTech V-Belt SPZ Type (Van Belt)atribut:
- Top Belt Width (bo) (mm): 9.7
- Belt Height (h) (mm): 8
- Pitch Width (bd) (mm): 8.5
- Min. Pulley Diameter (dd min) (mm): 63
- BANDO Flat Belt AtlasDeskripsi:The belt can be easily joined with joint fittings, and the required length can be made to suit the machine. The belt can be attached and removed without disassembling the machine. Cross-wrapping is possible regardless of whether the driven side rotates forward or backward.Mainly used as an elevator belt in the agricultural marketatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- KRISBOW Load ConveyorDeskripsi:-Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosiatribut:
- Capacity (kg/m): 50
- Width Belt (mm): 600
- Speed (m/minute): 10-20
- Voltage (V): 220
- Voltage Frequency (Hz): 50
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: A
- Size: Standard
- Mitsuboshi Timing Belt Model Xl037 (Belt Timing)Deskripsi:Synchronous transmission belt yang dapat mengatasi kekurangan rantai dan gir. Small pitch belt cocok untuk penggunaan yang presisi dan peralatan kantor. Dapat mencapai transmisi berkecepatan tinggi dengan efisiensi tinggi. Lebih tidak berisik dibandingkan dengan rantai dan girnya. Tidak memerlukan perawatan ekstra. Tipis, ringan, fleksibel dan ringkas. Belt standar dapat digunakan pada suhu -30°C sampai +90°C dan terdapat bagian yang konduktif.
- OPTIBELT Timing Belt OMEGA HP High Performance 158 2MHP Width Range 5-100 (Belt Timing)Deskripsi:Produk belt OMEGA 158 2MHP dari Optibelt ini memiliki range panjang dari 5-100mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Pitch Length (mm): 158.0
- Number of Teeth: 79
- Sleeve width (mm): 470
- Habasit Food Beltsatribut:
- Thickness (mm): 1.25
- Width (mm): 600
- Length (mm): 30000
- Color: Blue
- SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipmentatribut:
- Belt: Rough top PVC Belt
- Frame Construction: Carbon steel
- Length (m): 3
- Width (mm): 500
- Height (mm): 700 ± 50
- Load Capacity (kg/m): 10
- Adjustable Speed (m/minute): 10-20
- Frequency (Hz): 50
- Power: 220V single phase or 380V three phase
- BANDO Timing Belt Model Synchro Xl037 (Belt Timing)Deskripsi:Since the belt and pulley mesh correctly, the number of revolutions and the amount of movement as calculated can be obtained.Since there is no contact between metal and metal, a lubrication device is unnecessary.Because high initial tension is unnecessary, bearings and motors can be made smaller.
- APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100atribut:
- UNSPSC: 24101715
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
Daftar Harga altenator Terbaru October 2026
| Mitsuboshi Standard V-Belt Type-C (400 to 499inch) (Vanbelt) | Rp27.900 |
| POWERPACK Paint Belt Conveyor | Rp11.999.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) | Rp61.900 |
| Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt) | Rp26.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp99.900 |
| Continental ContiTech V-Belt SPZ Type (Van Belt) | Rp78.900 |
| BANDO Flat Belt Atlas | Rp149.900 |
| KRISBOW Load Conveyor | Rp139.999.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp37.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Vanbelt)/oeP102125878-3.jpg)

/ooP102038888-3.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/m9P105427801-1.jpg)
/P102361601-1.jpg)
/k8P109184728-1.jpg)


/rfP102038987-3.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125946-1.jpg)
/P102360277-1.jpg)
/hnP104634635-1.jpg)


/P102361869-1.jpg)

%20(Vanbelt)/P102359749-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)