Beli nuts di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- INGCO Magnetic Nuts SetDeskripsi:INGCO 6-Pcs Magnetic Nut Set (6-12 mm) // Converter Kunci Sok Mata Bor Roofing Rofing Rufingatribut:
- Shank (inch): Hex 1/4
- Length (mm): 65
- Material: 50BV30
- Size (mm): 6, 7, 8, 9, 10, 12
- ASOH Nuts For Hose Jointsatribut:
- Dimension A (mm): 14
- Mounting Screw (D2): PF3 / 8
- Dimension B2 (mm): 19
- Material: brass
- Dimension D0 (mm): 11
- Fluid Used: Water, air, oil
- Maximum Operating Pressure (MPa): 3.45
- Maximum Operating Pressure (kgf/cm²): 35
- Operating Temperature (°C): -50 to 150
- TRUSCO Number: 374-0731
- TRUSCO U NutsDeskripsi:-The metallic friction ring comes into contact with the ridge of the bolt, generating a function that increases the torque of the threaded part that provides an effective locking.atribut:
- Nominal Diameter: M16x2.00
- Dimension S: 24mm
- Dimension E: 27.7mm
- Dimension M: 14.5mm
- Material: Friction Ring Part (SUS301) Iron (SS400)
- Surface Treatment: Unichrome Plated
- Kennedy Nuts Nylon Insert MetrickitDeskripsi:Bright Zinc Plated Nyloc Nuts Contents: M3 x 500 M4 x 250 M5 x 150 M6 x 75 M8 x 50 M10 x 25 M12 x 15 M14 x 10 M16 x 8 M20 x 4 Average qty: 300 piecesatribut:
- Material: Zinc Plated
- Product Type: Nut Kit
- Average Quantity: 300
- Kit Contents: (500) M3; (250) M4; (150) M5; (75) M6; (50) M8; (25) M10; (15) M12; (10) M14; (8) M16; (4) M20
- Rego-Fix Hi-Q / ER32 Standard Clamping NutsDeskripsi:Hi-Q / ER standard Hi-Q / ER clamping nuts with corrosion-resistant surface are the standard nuts on all ER colletholders.atribut:
- L1 (mm): 9.5-13.0
- Unggul Paper Cup Reguler (Gelas Kertas)Deskripsi:KEUNGGULAN: - Ramah Lingkungan - Menjaga suhu dan kualitas minuman dengan baik - Bahan anti bocor - Bahan tidak mudah sobek - Cocok digunakan untuk minuman panas seperti kopi & teh.atribut:
- Size (ml): 240
- Material: Paper
- monotaro.id Paper Cup Hot (Gelas Kertas)Deskripsi:monotaro.id paper cup tahan panas yang food grade/ food safe (aman untuk makanan), microwave safe (tahan microwave maksimum 1min), anti bocor karena menggunakan laminasi, eco friendly dengan bahan yang tebal.
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- SKF Lock Washer for Metric Lock Nuts (Pengunci Bearing)Deskripsi:MB and MBL lock washers are locking devices, used to secure KM, KML and HM. T lock nuts onto a shaft or adapter sleeve and prevent unintentional loosening. MB. A is a stronger version of the MB washer. The lock washers engage a keyway in the shaft or adapter sleeve thread. They lock the nut in position when one of the washer tabs is bent into one of the slots in the outside diameter of the lock nut. A new lock washer should be used each time the corresponding lock nut is installed.atribut:
- Locking Device: Lock washer
- Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
- Unggul Paper Cup (Gelas Kertas)Deskripsi:KEUNGGULAN: - Ramah Lingkungan - Menjaga suhu dan kualitas minuman dengan baik - Bahan anti bocor - Bahan tidak mudah sobek - Cocok digunakan untuk minuman panas seperti kopi & teh.atribut:
- Material: Kertas
- Size (oz): 8
Daftar Harga nuts Terbaru October 2026
| WEIDMULLER Brass Nuts-Standard | Rp639.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED) | Rp90.900 |
| GEA Tandu Lipat 4 | Rp1.499.900 |
| In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot) | Rp159.900 |
| Kopiko Permen Kopi | Rp12.900 |
| INGCO Magnetic Nuts Set | Rp89.900 |
| ASOH Nuts For Hose Joints | Rp25.900 |
| TRUSCO U Nuts | Rp129.900 |
| Kennedy Nuts Nylon Insert Metrickit | Rp669.900 |
| Rego-Fix Hi-Q / ER32 Standard Clamping Nuts | Rp679.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/r7P102121979-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Tandu%20Lipat%204/liP105062774-1.jpg)
/3zP104708143-1.jpg)






/hfP105395627-1.jpg)
/mjP110086811-1.jpg)
/bdP110142409-1.jpg)
/47P104068151-13.jpg)
/nhP107508845-1.jpg)
/geP106627590-1.jpg)
/gpP105164601-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)