Beli padlock di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. American Lock Padlock Aluminum Safety (Gembok)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

    American Lock Padlock Aluminum Safety (Gembok)
    Deskripsi:
    The American Lock No. A1106RED Aluminum Padlock features a 1-1/2inch (38mm) wide red anodized aluminum body with a 1-1/2inch (38mm) tall, 1/4inch (6mm) diameter chrome plated, boron alloy shackle for superior cut resistance. The anodized finish makes padl
    atribut:
    • Body Width: 38mm
  2. Lototo Padlock L410 (Gembok)
    Mulai

    Rp159.900

    Lototo Padlock L410 (Gembok)
    Deskripsi:
    LOTOTO L410RED Reinforced Nylon Safety Padlock features a 1-1/2in (38mm) wide Nylon body and a 1-1/2in (38mm) tall, 1/4in (6mm) diameter Steel shackle. Designed exclusively for Lockout/Tagout applications, the durable, lightweight, non-conductive lock body is easy to carry. Key Retaining feature : When the shackle is open, the key cant be removed. Includes ENGLISH labels write-on Danger and INDONESIA labels write-on Bahaya Milik Dari.
    atribut:
    • wide (mm): 38 (1 1/2inch)
    • Shackle Clearence (mm): 38 (1 1/2inch)
    • Body Height (mm): 44 (1 3/4inch)
    • Body Material: Nylon
    • Diameter Shackle (mm): 6 (1/4inch)
    • Shackle Material: Steel
  3. KRISBOW Padlock Long Laminated (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

    KRISBOW Padlock Long Laminated (Gembok)
    Deskripsi:
    PADLOCK LAMINATED LONG TRSP30L
    atribut:
    • Type: Padlock Laminated
  4. MasterLock Padlock Solid Brass Key Different (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    MasterLock Padlock Solid Brass Key Different (Gembok)
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 130D Solid Brass Padlock features a 1-3/16inch (30mm) wide solid brass lock body that is strong, durable and resists corrosion. The 3/16inch (5mm) diameter shackle is 5/8inch (16mm) long and made of hardened steel, offering extra resis
    atribut:
    • Body Width (mm): 30
    • Shackle Dimensions (mm): A: 5, B: 16, C: 14
  5. KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 460x210x230
    • Material: Steel
    • Maximum Loading Capacity (kg): 35
  6. ONEBIZ Padlock Compact Safety (Gembok)
    Mulai

    Rp129.900

    ONEBIZ Padlock Compact Safety (Gembok)
    Deskripsi:
    a. Meterial Body Padlock terbuat dari Non Conductive PA sehingga kuat, mempunyai daya tahan yang lama dan ringanb. Padlock ini mampu bekerja pada suhu -20 °C sampai 150 °Cc. Body Padlock Tahan terhadap benturan, tidak mudah deformasi dan tidak mudah patahd. Dilengkapi label dengan tulisan :a. DANGER : Pada bagian depan Padlockb. PROPERTY OF : Pada bagian belakang Padlocke. Semua bagian Padlock tahan terhadap kimia, perubahan temperatur yang signifikan dan sinar ultravioletf. Terdapat penahan anak kunci sehingga anak kunci tidak dapat lepas dari Padlock saat Padlock belum terkunci. Hal ini untuk memastikan bahwa Padlock terkunci dengan baikg. Setiap anak kunci memiliki serial number yang berbeda sehingga tidak dapat digunakan untuk membuka Padlock lain (Key Different)
  7. Lototo Padlock (Gembok)
    Mulai

    Rp159.900

    Lototo Padlock (Gembok)
    Deskripsi:
    LOTOTO L406RED Reinforced Nylon Safety Padlock features a 1-1/2in (38mm) wide Nylon body and a 1-1/2in (38mm) tall, 1/4in (6mm) diameter nylon shackle. Designed exclusively for Lockout/Tagout applications, the durable, lightweight, non-conductive lock body is easy to carry. Retaining feature : When the shackle is open, the key cant be removed. Includes ENGLISH labels write-on Danger and INDONESIA labels write-on Bahaya Milik Dari.
  8. MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)
    Mulai

    Rp259.900

    MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 1SSKADLH Stainless Steel Padlock features a 1-3/4inch (44mm) wide laminated stainless steel body for maximum strength, reliability, and weather resistance. The 5/16inch (8mm) diameter shackle is 2inch (51mm) long and made of stainless
  9. AIWA METALS Combination Padlock
    Mulai

    Rp519.900

    AIWA METALS Combination Padlock
    atribut:
    • Dial: 4 digits
    • Material: Body/Button = Zinc die-cast chrome plated finish; Trail = Brass chrome plated finish
  10. TORA Padlock 8 Digits (Gembok)
    Mulai

    Rp59.900

    TORA Padlock 8 Digits (Gembok)
    atribut:
    • Size (mm): 35
  11. Paloma Padlock Long
    Mulai

    Rp109.900

    Paloma Padlock Long
    atribut:
    • Material: Steel
    • Finishing: Chrome
  12. XANDER Padlock 3-Key (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

  13. Nomura Tec Pin Code Lock Function Combination Padlock Rk (Vine Length Type)
    Mulai

    Rp469.900

    Nomura Tec Pin Code Lock Function Combination Padlock Rk (Vine Length Type)
    atribut:
    • Type: 3DIALS
    • Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm): 35x109.5x14.3
  14. Lototo Padlock LS31 (Gembok)
    Mulai

    Rp159.900

    Lototo Padlock LS31 (Gembok)
    Deskripsi:
    LOTOTO LS31RED Reinforced Nylon Safety Padlock features a 1-3/8in (35mm) wide nilon Red body and a 1-1/2in (38mm) tall, 3/16in (4mm) diameter stainless steel shackle for superior corrosion resistance. Ideal for corrosive environments, lock body stands up to chemicals, withstand temperature -20 to + 120 derajat celcius. Designed exclusively for Lockout/Tagout applications the durable, lightweight, lock body is easy to carry and padlock features high security, reserved-for-safety cylinder with key retaining, to ensure padlock is not left unlocked. Includes ENGLISH labels write-on Danger and INDONESIA labels write-on Bahaya Milik Dari.
    atribut:
    • Shackle Material: Steel
    • Wide Body (mm): 35 ( 1 3/8inch)
    • Body Height (mm): 38 (1 1/2inch)
    • Diameter Shackle (mm): 4 (3/16inch)
    • Body Material: Nylon
Daftar Harga padlock Terbaru October 2026
American Lock Padlock Aluminum Safety (Gembok)Rp349.900
Lototo Padlock L410 (Gembok)Rp159.900
KRISBOW Padlock Long Laminated (Gembok)Rp43.900
MasterLock Padlock Solid Brass Key Different (Gembok)Rp159.900
MasterLock Padlock Safety Thermoplastic (Gembok)Rp309.900
KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)Rp639.900
ONEBIZ Padlock Compact Safety (Gembok)Rp129.900
Lototo Padlock (Gembok)Rp159.900
TORA Padlock Satin ColorRp22.900
MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)Rp259.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)